カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 作業工具(12)
  • 電動工具(9)
  • 測定用品(6)
  • 医療(6)
  • 溶接用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 安全保護具(3)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • 照明(1)
  • マスク(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • ERECTA(エレクター)(223)
  • SMC(139)
  • YAMAHA(ヤマハ)(132)
  • Hirschmann Test & Measurement(86)
  • アズワン(63)
  • Kawasaki(60)
  • スズキ(57)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(46)
  • ホンダ(44)
  • RS PRO(41)
  • 工進(37)
  • Schutzinger(36)
  • 長野計器(30)
  • AMPHENOL(29)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • オカムラ(岡村製作所)(23)
  • 堀内機械(23)
  • brother(ブラザー)(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa4」の検索結果

特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/2" パイプエキストラクター エスコ1/2" パイプエキストラクターエスコ(3件のレビュー)
3,510税込3,861
1個
当日出荷
エスコ品番EA584PA-4
[EA813PA-4・5・18・19用] アングルアタッチメント エスコ[EA813PA-4・5・18・19用] アングルアタッチメントエスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
配線支持金具の取り付けや、設備機械のネジ締めに最適です。
仕様●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●センターハイト:18mm●ヘッドハイト:53mm●取付角度:8方向(45°きざみ)●幅:103mm●重量:250g●ねじ締め能力:万能ビス・米松:3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●穴あけ能力:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ35mm木工ホールソー・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ36mm●適合品番:EA813PA-4・-5・-18・-19用アズワン品番65-2227-31
3.2-25mm 軸用スナップリングセット(ステンレス) エスコ3.2-25mm 軸用スナップリングセット(ステンレス)エスコ
11,000税込12,100
1個
予約販売
エスコ品番EA949PA-4
4x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ4x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒エスコ
470税込517
1個
当日出荷
エスコ品番EA441PA-4
4.0x150mm ピンポンチ エスコ4.0x150mm ピンポンチエスコ
590税込649
1個
当日出荷
エスコ品番EA683PA-4
[EA813PA-4・5・18・19用] スミ打ちアタッチメント エスコ[EA813PA-4・5・18・19用] スミ打ちアタッチメントエスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
壁際のメタルホールの取り付けや、電線管の固定に最適です。
仕様●適合品番:EA813PA-4、-5、-18、-19用●全長:97mm●センターハイト:13mm●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●取付角度:8方向(45°きざみ)●ねじ締め能力:万能ビス・米松:Φ3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●重量:290gアズワン品番65-2227-30
477x832mm/0.75m/3段作業台(折畳式/キャスター付 エスコ477x832mm/0.75m/3段作業台(折畳式/キャスター付エスコ
53,300税込58,630
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)253仕様広い踏ざんで安定した昇降がしやすい作業台キャスター付き(ナイロン製)が付いて移動も楽です厚さ89mmに折りたため非常にコンパクトです材質アルミニウム合金段数3設置寸法・奥行(mm)832設置寸法・幅(mm)477型番CLS-3A折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×95×1095アズワン品番65-2238-49天板寸法・幅(mm)353天板寸法・奥行(mm)253
ポンプオイラー[プラスチック製] エスコポンプオイラー[プラスチック製]エスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:ステンレス鋼ノズル外径(Φmm)6.04(先端:4.59)吐出量(mL/ストローク)1危険物の類別非危険物
1/2インチ フレアープラグ エスコ1/2インチ フレアープラグエスコ
24,900税込27,390
1セット(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA443PA-4
[EA539PA用] 80-150mm2 雄ダイス エスコ[EA539PA用] 80-150mm2 雄ダイスエスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539PA-4質量(g)67.5適合サイズ(mm2)80~150
477x1085mm/1.0m/4段作業台(折畳式/キャスター付 エスコ477x1085mm/1.0m/4段作業台(折畳式/キャスター付エスコ
64,100税込70,510
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)253仕様広い踏ざんで安定した昇降がしやすい作業台キャスター付き(ナイロン製)が付いて移動も楽です厚さ89mmに折りたため非常にコンパクトです材質アルミニウム合金段数4設置寸法・奥行(mm)1085設置寸法・幅(mm)477型番CLS-4A折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×95×1405アズワン品番65-2238-50天板寸法・幅(mm)353天板寸法・奥行(mm)253
#4x33mm [+]ドライバービット エスコ#4x33mm [+]ドライバービットエスコ
810税込891
1本
翌日出荷
全長(mm)33先端サイズ(+)#4差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2223-96両頭機能片頭
# 1x 80mm [+]ドライバー エスコ# 1x 80mm [+]ドライバーエスコ
1,220税込1,342
1本
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):(+)#1×5.0適合ねじM2.5-3商品構成単品アズワン品番64-2226-97
#2x50mm [+]ドライバービット エスコ#2x50mm [+]ドライバービットエスコ
520税込572
1本
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズ(+)#2差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2223-99両頭機能片頭
6mm・  7L/min 真空発生器 エスコ6mm・ 7L/min 真空発生器エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気吸込流量(L/min)7
パイプタップ(PF/SKS2) エスコパイプタップ(PF/SKS2)エスコ
6,370税込7,007
1本
翌日出荷
JISⅢ級 喰付4P PF 管用平行ねじ(Gねじ)
インパクトドライバー(充電式) エスコインパクトドライバー(充電式)エスコ
96,500税込106,150
1台
翌日出荷
#3x50mm [+]ドライバービット エスコ#3x50mm [+]ドライバービットエスコ
520税込572
1本
翌日出荷
アズワン品番64-2224-01両頭機能片頭
ポンプオイラー[亜鉛ダイカスト製] エスコポンプオイラー[亜鉛ダイカスト製]エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
耐衝撃性と堅牢性。
材質【本体】亜鉛ダイカスト、【ノズル】ステンレス鋼ノズル外径(Φmm)6.04吐出量(mL/ストローク)1危険物の類別非危険物
フェイスプロテクター エスコフェイスプロテクターエスコ
4,960税込5,456
1セット
翌日出荷
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ラチェット式でサイズ調整可能。99.9%UVカット。フェイスガードはANSI Z87.1+規格適合。
材質フェイスガード:ポリカーボネート寸法(mm)フェイスガード:228×394フェイスカラー:スクリア頭囲(cm)約52~63
4.8x 61mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ4.8x 61mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
9,030税込9,933
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-4.8
4.7x 61mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ4.7x 61mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
9,030税込9,933
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-4.7
45x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ45x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒エスコ
7,260税込7,986
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441PA-45
フェイスプロテクター(幅広) エスコフェイスプロテクター(幅広)エスコ
3,140税込3,454
1セット
翌日出荷
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ラチェット式でサイズ調整可能。
材質フェイスガード:PETG寸法(mm)フェイスガード:203×394フェイスカラー:スクリア頭囲(cm)約52~63
#0x50mm [+]ドライバービット エスコ#0x50mm [+]ドライバービットエスコ
520税込572
1本
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズ(+)#0差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2223-97両頭機能片頭
フェイスプロテクター(スチールメッシュ) エスコフェイスプロテクター(スチールメッシュ)エスコ
3,780税込4,158
1セット
翌日出荷
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ラチェット式でサイズ調整可能。
材質フェイスガード:スチールメッシュ寸法(mm)フェイスガード:203×305フェイスカラー:スモーク頭囲(cm)約52~63
#1x50mm [+]ドライバービット エスコ#1x50mm [+]ドライバービットエスコ
520税込572
1本
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズ(+)#1差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2223-98両頭機能片頭
DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式 エスコDC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式エスコ
59,300税込65,230
1個
翌日出荷
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付アズワン品番65-5670-18
4.3x 61mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ4.3x 61mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
8,460税込9,306
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-4.3
15mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個) エスコ15mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)エスコ
790税込869
1袋(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PA-415
9mm 軸用スナップリング(ステンレス製/15個) エスコ9mm 軸用スナップリング(ステンレス製/15個)エスコ
790税込869
1袋(15個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PA-409
伸縮式パイプレンチ エスコ伸縮式パイプレンチエスコ
5,940税込6,534
1丁
翌日出荷
ハンドルは伸縮式になっているため力が入れやすいです。
仕様●全長(mm):460~615●パイプ外径(mm):60●重量(kg):1.85アズワン品番65-2166-38
4.6x 61mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ4.6x 61mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
9,030税込9,933
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-4.6
40x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ40x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒エスコ
6,970税込7,667
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441PA-40
23mm 軸用スナップリング(ステンレス製/6個) エスコ23mm 軸用スナップリング(ステンレス製/6個)エスコ
790税込869
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PA-423
7mm 軸用スナップリング(ステンレス製/17個) エスコ7mm 軸用スナップリング(ステンレス製/17個)エスコ
790税込869
1袋(17個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PA-407
5mm 軸用スナップリング(ステンレス製/20個) エスコ5mm 軸用スナップリング(ステンレス製/20個)エスコ
790税込869
1袋(20個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PA-405
24mm 軸用スナップリング(ステンレス製/5個) エスコ24mm 軸用スナップリング(ステンレス製/5個)エスコ
790税込869
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PA-424
20mm 軸用スナップリング(ステンレス製/7個) エスコ20mm 軸用スナップリング(ステンレス製/7個)エスコ
790税込869
1袋(7個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PA-420
18mm 軸用スナップリング(ステンレス製/8個) エスコ18mm 軸用スナップリング(ステンレス製/8個)エスコ
790税込869
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PA-418