カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(428)
  • VISHAY(124)
  • SP忠男(29)
  • IDEC(和泉電気)(16)
  • プレシジョンブランド(16)
  • ALBA(アルバ)(12)
  • TRUSCO(10)
  • CKD(9)
  • KITACO(9)
  • GAONA(ガオナ)(9)
  • 桑名金属工業(8)
  • リケン(8)
  • アルインコ(7)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • 山洋電気(7)
  • ニッタ(7)
  • INAX(LIXIL)(6)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb-01」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200mm メカニックプライヤー エスコ200mm メカニックプライヤーエスコ
6,510税込7,161
1個
当日出荷から翌日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)200
#1x80mm [+]ドライバー エスコ#1x80mm [+]ドライバーエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PB-1種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
0.4-2.0Nm/0.6Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ0.4-2.0Nm/0.6Nm トルクドライバー(プリセット型)エスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
種類プレセット形トルク調整範囲(cN・m)40~200精度(%)±6全長(mm)120主な用途一般締付作業エスコ品番EA723PB-1アズワン品番64-7912-37
6x13x7mm ボンドドレッサー(粗) エスコ6x13x7mm ボンドドレッサー(粗)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA827PB-1
DC14.4V ドライバードリル(充電式) エスコDC14.4V ドライバードリル(充電式)エスコ
105,500税込116,050
1台
翌日出荷
付属品:急速充電器、電池パック(14.4V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース。14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー。ブラシレスモーター。スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付。窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ。タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。本体を軽量化し、取り回しやすさを向上アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。長期使用による先端工具のすべりを抑制チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能
仕様樹脂ケースセット寸法(mm)189×68×246(H)質量(kg)1.85能力テクス:~6mmチャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力《Highモード》木ネジ・米松(4.1×25)約1600本ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8穴あけ能力《Highモード》ホルソーSPC(21×1.6)約35穴 《Highモード》木工・米松(15×120)約160穴 《Highモード》木工・米松(21×120)約100穴バッテリー14.4Vリチウムイオン電池5.0Ahクラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4{5~45kgf・cm}まで約0.23{2.36kgf・cm}きざみ)能力(mm) 木工~Φ38バッテリー電圧(V)14.4防塵防水性能IP56最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10(102)、低速:28(286)【剛性体締付トルク】低速:40(408)充電時間(分)約60回転数(回/分)高速:70~1450、低速:30~430穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソーΦ33