カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 住友重機械工業(103)
  • ホンダ(89)
  • KEMET(35)
  • イマオコーポレーション(26)
  • PISCO(ピスコ)(24)
  • 神東塗料(21)
  • TRUSCO(20)
  • AMPHENOL(20)
  • CKD(19)
  • VISHAY(18)
  • オンダ製作所(12)
  • サンワサプライ(11)
  • NAC(長堀工業)(11)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(10)
  • GAONA(ガオナ)(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb-10」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1 L 洗浄ボトル エスコ1 L 洗浄ボトルエスコ(5件のレビュー)
540税込594
1個
当日出荷
容量(mL)1000エスコ品番EA991PB-10高さ(mm)227材質(本体)ポリエチレン胴径(Φmm)92
10mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ10mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ
550税込605
1個
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-10形状丸形直径(Φmm)10長さ(m)10適合目地幅(mm)7~8直径(Φmm)×長さ(m)10×10危険物の類別非危険物
10mm Eリング(三価クロメート/ 14個) エスコ10mm Eリング(三価クロメート/ 14個)エスコ
395税込435
1袋(14個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PB-10
10x  33mm  [Hexagon]ドライバービット エスコ10x 33mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
680税込748
1本
翌日出荷
寸法(mm)10全長(mm)33軸長(mm)20差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-67
ランダムサンダー用 羊毛ボンネット エスコランダムサンダー用 羊毛ボンネットエスコ
1,040税込1,144
1枚
翌日出荷
Φ125mmマジック式パット(別売:EA809ZB-4A)に取り付けて使用してください。羊毛が全面にあるため狭いコーナー部もしっかり磨くことが出来ます。マジックタイプ。
材質人工羊毛質量(g)15直径(mm)125
200mm メカニックプライヤー(グリップ付/先曲 エスコ200mm メカニックプライヤー(グリップ付/先曲エスコ
8,040税込8,844
1個
翌日出荷
種類その他プライヤ全長(mm)200エスコ品番EA537PB-10
0-1.0MPa 蒸気用圧力計 エスコ0-1.0MPa 蒸気用圧力計エスコ
4,510税込4,961
1個(1個)
翌日出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~1.0材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
610x610x 8mm エアフィルター/PS150(10枚) エスコ610x610x 8mm エアフィルター/PS150(10枚)エスコ
17,300税込19,030
1箱(10枚)
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)8(±2)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)63アズワン品番64-7992-37入数10枚
10mm Eリング(ステンレス製/54個) エスコ10mm Eリング(ステンレス製/54個)エスコ
790税込869
1袋(54個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PB-100
3/8"sq ラチェットアダプター エスコ3/8"sq ラチェットアダプターエスコ
9,310税込10,241
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618PB-10
UHF・BS・CS用卓上ブースター エスコUHF・BS・CS用卓上ブースターエスコ
17,200税込18,920
1台
翌日出荷
仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・110℃S:1032~3224MHz付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗寸法(mm)33(H)×121(W)×90(D)質量(kg)0.27使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.3(入力端子送電時:8.0(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))電源電圧(V)DC15/0.16(/A)インピーダンス(入出力)75Ωアズワン品番64-2283-66標準利得(dB)UHF:25~33、BS・110℃S:20~30適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V、BS・110℃S:45~75V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10、BS・110℃S:0~-10
交換用バッテリー(リチウムイオン電池) エスコ交換用バッテリー(リチウムイオン電池)エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
パナソニック社用リチウムイオンバッテリー。小型・軽量で持ち運びがラク。手元で残容量を確認。4段階LED表示。
電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)2
TORXトルクドライバーセット (プリセット) エスコTORXトルクドライバーセット (プリセット)エスコ
15,500税込17,050
1セット
翌日出荷
セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。TORXビット:マグネット付き、クロムメッキ仕上げ。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に全長(mm)トルクドライバー:120、TORXビット:150質量(g)トルクドライバー:96、TORXビット:27軸長(mm)TORXビット:70精度(%)±6ビットTORX:T6トルク(N・m)0.4~2.0、初期設定:0.6
5/32"x 25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ5/32"x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
565税込622
1個
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ5/32差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-74
7/32"x 25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ7/32"x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
565税込622
1個
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ7/32差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-76
7/64"x 25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ7/64"x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
565税込622
1個
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ7/64差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-71
3/32"x 25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ3/32"x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
580税込638
1個
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ3/32差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-70
5/64"x 25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ5/64"x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ5/64差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-69
[EA618PB-3,-4用]ヘッドリペアキット エスコ[EA618PB-3,-4用]ヘッドリペアキットエスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618PB-100
100mm [-]ドライバー エスコ100mm [-]ドライバーエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PB-100種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1/8"x  25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ1/8"x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
565税込622
1個
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ1/8差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-72
1/16"x 25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ1/16"x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
620税込682
1個
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ1/16差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-68
40mm キャスター 自在金具付 エスコ40mm キャスター 自在金具付エスコ
520税込572
1個
翌日出荷
樹脂製ハウジング・ホイールを採用しており、錆の心配がありません。スムーズで安定した走行・旋回性能ホイールと軸心周辺の溝にグリースを充填させ、その上から金属のキャップをかぶせています。樹脂と金属との接触により摩擦抵抗が少なく、回転がスムーズです。
仕様●仕様:自在(ストッパー無)●車輪径×幅(mm):Φ40×19●耐荷重(kg):20●全高:60mm●穴径:4.5mm●材質:車輪:ポリウレタンホイール:6ナイロン筐体:ポリプロピレン・6ナイロンアズワン品番65-3902-48
3/16"x 25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ3/16"x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
565税込622
1個
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ3/16差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-75
9/64"x 25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ9/64"x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
565税込622
1個
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ9/64差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-73
ポリッシャーセット(1/4”Hex軸) エスコポリッシャーセット(1/4”Hex軸)エスコ
3,550税込3,905
1セット
翌日出荷
インパクトドライバー用マジック式ポリッシャーセットです。
パッドサイズ(Φmm)【ラバーパッド】125×t40(マジック部125)最大回転数(min-1[r.p.m])2000セット内容軸付ラバーパッド(EA809ZB-7)×1、羊毛ボンネット(EA809PB-10)×1枚、コールテンボンネット(EA809PB-13)×1枚6.35mm六角軸
[+ - キリ]ドライバーセット 差替式 エスコ[+ - キリ]ドライバーセット 差替式エスコ
13,100税込14,410
1組
翌日出荷
ハイクオリティーペーパーボックス仕様。工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。外箱付き。
仕様●型番:PB 215.CBB●<セット内容>:10点●(-)ドライバービット:0.6X4・0.8X5.5・1X6.5・1.2X8(mm)●(+)ドライバービット:#1、#2●(-)精密ドライバービット:0.4X2.5・0.5X3.5(mm)●重量:450g●きりビット●プラスチックハンドルアズワン品番65-3885-22
配管方向指示ステッカー(10枚)55x200mm EA983Mシリーズ エスコ配管方向指示ステッカー(10枚)55x200mm EA983Mシリーズエスコ
2,660税込2,926
1組(10枚)
翌日出荷
接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:青●用途:水関係●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5PB 5/8●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付アズワン品番65-9338-17