カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 安全標識(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • HAMILeX(ハミレックス)(16)
  • TRUSCO(13)
  • Paperblanks(ペーパーブランクス)(9)
  • ユニット(6)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • ラクテム(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • 日本緑十字社(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
  • カンツール(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • えいむ(3)
  • ANEX(2)
  • Peacock(尾崎製作所)(2)
  • CKD(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)

「pb-8」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    8mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥550税込¥605
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-8形状丸形直径(Φmm)8長さ(m)10適合目地幅(mm)5~7直径(Φmm)×長さ(m)8×10危険物の類別非危険物
  • 200mm メカニックプライヤー エスコ

    200mm メカニックプライヤー

    エスコ
    ¥5,890税込¥6,479
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537PB-8全長(mm)200種類その他プライヤ
  • 8.0x 33mm  [Hexagon]ドライバービット エスコ

    8.0x 33mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    ¥595税込¥655
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)8全長(mm)33軸長(mm)20差込角対辺(mm)1/4"
  • 8.0mm Eリング(三価クロメート/ 23個) エスコ

    8.0mm Eリング(三価クロメート/ 23個)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1袋(23個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PB-8
  • G3/4" /8m オイル用チャージホース エスコ

    G3/4" /8m オイル用チャージホース

    エスコ
    ¥28,600税込¥31,460
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 200mm メカニックプライヤー(グリップ付) エスコ

    200mm メカニックプライヤー(グリップ付)

    エスコ
    ¥7,080税込¥7,788
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537PB-8A全長(mm)200種類その他プライヤ
  • 0.4x2.5x80mm [-]ドライバー エスコ

    0.4x2.5x80mm [-]ドライバー

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560PB-80種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • Hexビットセット エスコ

    Hexビットセット

    エスコ
    ¥4,400税込¥4,840
    1セット
    翌日出荷
    六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
  • Hexビットセット エスコ

    Hexビットセット

    エスコ
    ¥4,250税込¥4,675
    1セット
    翌日出荷
    六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
  • 8.0mm Eリング(ステンレス製/65個) エスコ

    8.0mm Eリング(ステンレス製/65個)

    エスコ
    ¥790税込¥869
    1袋(65個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PB-80
  • トルクドライバーセット (Torx・Hexビット) エスコ

    トルクドライバーセット (Torx・Hexビット)

    エスコ
    ¥46,400税込¥51,040
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容: トルクドライバー、ヘクスローブブレード、六角ブレード。校正ツール。視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。適合ビット:EA550CJ-1~3、EA550CG-6.5~13、EA550CK-5.5~13、EA550CL-2~3、EA550CH-3~10、EA550CM-15~45、EA550CA-310~320。
    仕様ヘクスローブブレード:T20・T25・T30寸法(mm)トルクドライバー:92質量(g)771精度(%)±6トルク(N・m)3.2~16対辺(inch)差込六角:1/4”ブレードサイズ(mm)六角:4・5・6
  • JIS配管識別ステッカー[水関係] エスコ

    JIS配管識別ステッカー[水関係]

    エスコ
    ¥1,160税込¥1,276
    1枚(10枚)
    当日出荷
    水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
    材質アルミステッカー寸法(mm)40×80色青入数(枚)10表示内容←矢印色(マンセル値)2.5PB5/8
  • JIS配管識別ステッカー[水関係] エスコ

    JIS配管識別ステッカー[水関係]

    エスコ
    ¥1,160税込¥1,276
    1組(10枚)
    翌日出荷から5日以内出荷
    水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。
    材質アルミステッカー寸法(mm)40×80色青入数(枚)10色(マンセル値)2.5PB5/8
  • 配管方向指示ステッカー(10枚)55x200mm EA983Mシリーズ エスコ

    配管方向指示ステッカー(10枚)55x200mm EA983Mシリーズ

    エスコ
    ¥2,660税込¥2,926
    1組(10枚)
    翌日出荷
    接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
    仕様●色:青●用途:水関係●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5PB 5/8●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付
  • 2.0x60mm [Hexagon]ドライバー Tハンドル エスコ

    2.0x60mm [Hexagon]ドライバー Tハンドル

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1本
    翌日出荷
    手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に適しています。 レーザー刻印のシリアルナンバー 人間工学に基づいて設計されたクロスハンドルにより、手首を適切な位置に合わせ負担を軽減します。 グリップエンドは早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。 サイズによってハンドル形状が多少異なります。
    仕様●メーカー:PBSWISSTOOLS●型番:1206.2-60●サイズ(mm):2●軸長(mm):60●全長(mm):105●ハンドル幅(mm):48●適合セットスクリュー:M4●適合キャップスクリュー:M2.5●重量(g):8●材質:軸材/特殊鋼、ハンドル/PB製樹脂
  • [+ - キリ]ドライバーセット 差替式 エスコ

    [+ - キリ]ドライバーセット 差替式

    エスコ
    ¥13,100税込¥14,410
    1組
    翌日出荷
    ハイクオリティーペーパーボックス仕様。工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。外箱付き。
    仕様●型番:PB 215.CBB●<セット内容>:10点●(-)ドライバービット:0.6X4・0.8X5.5・1X6.5・1.2X8(mm)●(+)ドライバービット:#1、#2●(-)精密ドライバービット:0.4X2.5・0.5X3.5(mm)●重量:450g●きりビット●プラスチックハンドル