カテゴリ
- 作業工具(8)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電動工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- IDEC(和泉電気)(19)
- KEMET(20)
- MAZDA(マツダ)(25)
- SMC(17)
- SP忠男(28)
- VISHAY(322)
- YAMAHA(ヤマハ)(74)
- アルインコ(11)
- エクセン(45)
- オカムラ(岡村製作所)(125)
- オンダ製作所(10)
- ケージーパルテック(40)
- タンガロイ(12)
- ノーブランド(180)
- ホンダ(334)
- 宮成製作所(17)
- 東尾メック(20)
- 神東塗料(35)
- ブランドをもっと見る

トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ
エスコ¥41,800税込¥45,9801セット翌日出荷ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。仕様●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●トルクドライバー:138mm●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:2・3・4・5mm●ポジビット:#1・#2●ヘクスローブビット:T8・T9・T10・T15・T20●六角ビット:2・2.5・3mm●差込六角対辺:1/4"●精度:±6%●校正ツール
トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ
エスコ¥25,900税込¥28,4901個翌日出荷ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。※ブレードは別売りです。仕様●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長:124mm●精度:±6%●適合ビット:EA550CA-0~-2 EA550CB-4~-8 EA550CC-1.5~-6 EA550CE-6~-25●視認しやすいアナログ目盛
ポリッシャーセット(1/4”Hex軸)
エスコ¥3,550税込¥3,9051セット翌日出荷インパクトドライバー用マジック式ポリッシャーセットです。セット内容軸付ラバーパッド(EA809ZB-7)×1、羊毛ボンネット(EA809PB-10)×1枚、コールテンボンネット(EA809PB-13)×1枚最大回転数(min-1[r.p.m])2000軸6.35mm六角軸パッドサイズ(Φmm)【ラバーパッド】125×t40(マジック部125)
UHF・CS・BS卓上ブースター
エスコ¥15,400税込¥16,9401台翌日出荷付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224MHz寸法(mm)121×90×33(H)質量(kg)0.26使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)1.6(入力端子送電時:6.4(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))コード長さ(m)2電源電圧(V)DC15/0.07(/A)インピーダンス(入出力)75Ω(F型)標準利得(dB)UHF:25~33、BS・CS:-12以上雑音指数(dB)UHF:4以下適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10
0.4-2.0Nm/0.6Nm トルクドライバー(プリセット型)
エスコ¥16,700税込¥18,3701個翌日出荷エスコ品番EA723PB-1全長(mm)120種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)40~200
エンジンクリーナー(ウレタンホース付)
エスコ¥5,750税込¥6,3251セット翌日出荷洗浄油ホース1.5m付 薬品とエアー混合でご使用下さい。 プラグ付仕様●使用圧力:0.63MPa●液体吐出量:0.45L/min●穴径:3.8mm●ノズル長:250mm●ウレタンホース使用範囲:3.7m●全長:410mm●取付ねじ:G1/4”●本体:アルミ、鉄●使用コンプレッサー:0.75Kw以上
DC14.4V ドライバードリル(充電式)
エスコ¥105,500税込¥116,0501台翌日出荷付属品:急速充電器、電池パック(14.4V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース。14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー。ブラシレスモーター。スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付。窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ。タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。本体を軽量化し、取り回しやすさを向上アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。長期使用による先端工具のすべりを抑制チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能仕様樹脂ケースセット寸法(mm)189×68×246(H)質量(kg)1.85色黒能力テクス:~6mmチャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力《Highモード》木ネジ・米松(4.1×25)約1600本ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8穴あけ能力《Highモード》ホルソーSPC(21×1.6)約35穴 《Highモード》木工・米松(15×120)約160穴 《Highモード》木工・米松(21×120)約100穴バッテリー14.4Vリチウムイオン電池5.0Ahクラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4{5~45kgf・cm}まで約0.23{2.36kgf・cm}きざみ)能力(mm) 木工~Φ38バッテリー電圧(V)14.4防塵防水性能IP56最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10(102)、低速:28(286)【剛性体締付トルク】低速:40(408)充電時間(分)約60回転数(回/分)高速:70~1450、低速:30~430穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソーΦ33![[-]ドライバー(貫通柄・手元六角) EA560PGシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62176959-240501-02.jpg)
[-]ドライバー(貫通柄・手元六角) EA560PGシリーズ
エスコ¥3,650税込¥4,0151本翌日出荷手元六角付。手が濡れていても滑らないグリップ。打撃部分にはサイズの刻印入り。 ドライバーの選別が容易です。![[+ - キリ]ドライバーセット 差替式 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141187-240604-02.jpg)
[+ - キリ]ドライバーセット 差替式
エスコ¥13,100税込¥14,4101組翌日出荷ハイクオリティーペーパーボックス仕様。工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。外箱付き。仕様●型番:PB 215.CBB●<セット内容>:10点●(-)ドライバービット:0.6X4・0.8X5.5・1X6.5・1.2X8(mm)●(+)ドライバービット:#1、#2●(-)精密ドライバービット:0.4X2.5・0.5X3.5(mm)●重量:450g●きりビット●プラスチックハンドル
エルボ (3管種用メカニカル継手)
エスコ¥3,340~税込¥3,674~1個翌日出荷から翌々日出荷ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)エルボ材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
ソケット (3管種用メカニカル継手)
エスコ¥2,620~税込¥2,882~1個翌々日出荷ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)ソケット材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
雄ねじソケット (3管種用メカニカル継手)
エスコ¥1,860~税込¥2,046~1個翌々日出荷から6日以内出荷ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)おねじソケット材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)![[充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272215-251023-02.jpg)
[充電式]油圧圧着工具(裸端子用)
エスコ¥256,000税込¥281,6001台7日以内出荷付属品:ダイスオス(14-38・60)、 ダイスメス(14・22・38・60)、バッテリー×2個、充電器、ケース。JIS C 9711適合。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。裸圧着端子及びスリーブ用。アタッチメント別売。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![#1x80mm [+]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490216-180823-02.jpg)




![[-]ドライバー(貫通柄・手元六角) EA560PGシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62176959-240501-02.jpg)
![[+ - キリ]ドライバーセット 差替式 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141187-240604-02.jpg)



![[充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272215-251023-02.jpg)