カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ホンダ(401)
  • 住友重機械工業(42)
  • GAONA(ガオナ)(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • SP忠男(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • KITO(キトー)(6)
  • サンワサプライ(6)
  • TRUSCO(6)
  • 三菱マテリアル(6)
  • SMC(5)
  • ユニット(5)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • CKD(4)
  • Festo(4)
  • 三菱電機(3)
  • 日軽金アクト(3)
  • Optibelt(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb11」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗浄ボトル エスコ

    洗浄ボトル

    エスコ(3件のレビュー)
    245税込270
    1個
    当日出荷
    側面メモリ付。 ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
    材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)18
  • 125mm ランダムサンダー用 コットンボンネット エスコ

    125mm ランダムサンダー用 コットンボンネット

    エスコ(1件のレビュー)
    1,040税込1,144
    1個
    当日出荷
    用途家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品のみがきに。 EA809ZB-4(マジック式ラバーパット)に取付けてご使用下さい。仕様マジックテープ付エスコ品番EA809PB-11材質タオル地厚さ(mm)約4回転数900rpm(最大)直径(mm)125(140)
  • 610x610x14mm エアフィルター/PS400(10枚) エスコ

    610x610x14mm エアフィルター/PS400(10枚)

    エスコ
    25,000税込27,500
    1箱(10枚)
    当日出荷
    仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)14(±2)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)76入数10枚
  • UHFブースター エスコ

    UHFブースター

    エスコ
    6,050税込6,655
    1個
    翌日出荷
    RoHS対応品 低雑音設計の為、受信アンテナ直下に使用することで、地上デジタル信号の品質を向上します。 地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。 シールド構造になっているので、電波の漏洩や飛び込み防止に効果があります。
    仕様●標準利得:14~18dB●周波数帯域:UHF●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:Φ12×48.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 200mm メカニックプライヤー エスコ

    200mm メカニックプライヤー

    エスコ
    6,770税込7,447
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537PB-11全長(mm)200種類その他プライヤ
  • 610x610x10mm エアフィルター/PS300(10枚) エスコ

    610x610x10mm エアフィルター/PS300(10枚)

    エスコ
    21,900税込24,090
    1箱(10枚)
    当日出荷
    仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)10(±2)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)73入数10枚
  • アジャスタブル型トルクドライバー エスコ

    アジャスタブル型トルクドライバー

    エスコ
    25,900税込28,490
    1個
    翌日出荷
    視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。
  • 11.5mmx10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    11.5mmx10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-11.5形状丸形直径(Φmm)11.5長さ(m)10適合目地幅(mm)9~10直径(Φmm)×長さ(m)11.5×10危険物の類別非危険物
  • ドライバードリル(充電式) エスコ

    ドライバードリル(充電式)

    エスコ
    102,600税込112,860
    1台
    翌日出荷
  • 1/4"x  25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    1/4"x 25mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    565税込622
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズ1/4差込角対辺(mm)1/4"
  • ドライバー (+ -) エスコ

    ドライバー (+ -)

    エスコ
    3,280税込3,608
    1セット
    翌々日出荷
    2本組。セット内容:(+)ドライバー、(-)ドライバー。【(+)ドライバー】・先端×軸径 #2×6mm、・軸長 100mm、・全長 205mm、・グリップ幅 29mm。高品質、耐衝撃性、耐オイル性、耐ガソリン性。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ハンドル後端は丸くなっており、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができ、結果としてカムアウト現象を防ぎやすくなっています。【 (-)ドライバー】・刃幅×刃厚 6.5×1.0mm、・軸長 140mm、・刃幅 6.5mm、・刃厚 1.0mm。力の入れやすいグリップ形状。水や油のついた手で握っても滑りにくいです。
  • TORXトルクドライバーセット (プリセット) エスコ

    TORXトルクドライバーセット (プリセット)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
    用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に精度(%)±6