カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(912)
  • ノーブランド(151)
  • 住友重機械工業(107)
  • ホンダ(71)
  • TRUSCO(45)
  • 神東塗料(43)
  • SMC(29)
  • PISCO(ピスコ)(23)
  • AMPHENOL(20)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
  • EPSON(17)
  • CKD(14)
  • SP忠男(14)
  • ERECTA(エレクター)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • エネックス(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • ケージーパルテック(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb4」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
500ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付) エスコ500ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付)エスコ
740税込814
1本
当日出荷
液垂防止弁付 アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも先端から勝手に薬液が垂れないから安心 保管時はオートガスベントのとんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。 使用時は手で握る動作により内圧が急激に上がり、とんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。
仕様●容量:500ml●サイズ:Φ75×252mm●材質:ポール:PPとんがりキャップ:PEノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE●目盛:20mlアズワン品番65-2315-05
40mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本) エスコ40mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)エスコ(1件のレビュー)
4,840税込5,324
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-40形状丸形直径(Φmm)40長さ(m)1適合目地幅(mm)29~34直径(Φmm)×長さ(m)40×1危険物の類別非危険物
3/8"sqx400mm スピンナーハンドル エスコ3/8"sqx400mm スピンナーハンドルエスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618PB-4
4.0mm Eリング(三価クロメート/ 96個) エスコ4.0mm Eリング(三価クロメート/ 96個)エスコ
395税込435
1袋(96個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PB-4
G3/4" /4m オイル用チャージホース エスコG3/4" /4m オイル用チャージホースエスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7818-93危険物の類別非危険物
4.0x 25mm  [Hexagon]ドライバービット エスコ4.0x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
520税込572
1本
翌日出荷
寸法(mm)4全長(mm)25軸長(mm)6差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-81
UHF電源分離型ブースター エスコUHF電源分離型ブースターエスコ
9,940税込10,934
1個
翌日出荷
RoHS対応品 地上デジタル用受信アンテナとテレビの間にブースター本体と電源部を設置するだけで、簡単にレベルが増幅できます 地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。
仕様●周波数帯域:UHF●利得調整範囲:14~18dB●定格出力レベル:93(9波)●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:本体:50×35×77(H)mmブースター:Φ12×48.6mmアズワン品番65-2256-17RoHS指令(10物質対応)対応
190mm メカニックプライヤー エスコ190mm メカニックプライヤーエスコ
4,830税込5,313
1個
翌日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)190先端形状フラットノーズエスコ品番EA537PB-4
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
113,000税込124,300
1台
翌日出荷
250ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付) エスコ250ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付)エスコ
585税込644
1本
翌日出荷
液垂防止弁付 アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも先端から勝手に薬液が垂れないから安心 保管時はオートガスベントのとんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。 使用時は手で握る動作により内圧が急激に上がり、とんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。
仕様●容量:250ml●サイズ:Φ60×194mm●材質:ポール:PPとんがりキャップ:PEノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE●目盛:1mlアズワン品番65-2315-04
[EA618PB-3,-4用]ヘッドリペアキット エスコ[EA618PB-3,-4用]ヘッドリペアキットエスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618PB-100
[-]ドライバー(貫通柄・手元六角) EA560PGシリーズ エスコ[-]ドライバー(貫通柄・手元六角) EA560PGシリーズエスコ
3,650税込4,015
1本
翌日出荷
手元六角付手が濡れていても滑らないグリップ打撃部分にはサイズの刻印入り。 ドライバーの選別が容易です。
2.0x60mm [Hexagon]ドライバー Tハンドル エスコ2.0x60mm [Hexagon]ドライバー Tハンドルエスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に適しています。 レーザー刻印のシリアルナンバー 人間工学に基づいて設計されたクロスハンドルにより、手首を適切な位置に合わせ負担を軽減します。 グリップエンドは早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。 サイズによってハンドル形状が多少異なります。
仕様●メーカー:PBSWISSTOOLS●型番:1206.2-60●サイズ(mm):2●軸長(mm):60●全長(mm):105●ハンドル幅(mm):48●適合セットスクリュー:M4●適合キャップスクリュー:M2.5●重量(g):8●材質:軸材/特殊鋼、ハンドル/PB製樹脂アズワン品番68-1823-51
ケーブルカッターアタッチメント エスコケーブルカッターアタッチメントエスコ
76,400税込84,040
1台
8日以内出荷
充電インパクトドライバーEZ1PD1、もしくは充電ドリルドライバーEZ1DD2専用です。正転で圧着、逆転でリリース、圧着範囲14~60mm2。ドライバードリルに取付けることで、CV線100mm2までの切断が可能に。
全長(mm)210質量(g)830能力《EZ1PD1使用時》CV線(100m)約370本、CV線(38m)約1000本口径(Φmm)19適合品番EA813PA-4、-5、-18、-19、EA813PB-61最大切断能力CV・IV線(単心)100取付方向取付:8方向(45度きざみ)