カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(439)
  • ノーブランド(133)
  • 住友重機械工業(96)
  • ホンダ(49)
  • 神東塗料(43)
  • PISCO(ピスコ)(21)
  • TRUSCO(18)
  • ハンマーキャスター(18)
  • BIDOOR(ビドー)(17)
  • CF POSH(15)
  • SMC(13)
  • CKD(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • アゼアス(9)
  • 東京コスモス電機(9)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
  • AMPHENOL(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb6」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄ボトル エスコ洗浄ボトルエスコ(4件のレビュー)
415税込457
1個
当日出荷
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。 先端ノズルとキャップが一体成型なのでノズル根元からの液漏れがありません。
容量(mL)500エスコ品番EA991PB-6高さ(mm)177材質(本体)ポリエチレン胴径(Φmm)78
6mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ6mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-6形状丸形直径(Φmm)6長さ(m)10適合目地幅(mm)4~5直径(Φmm)×長さ(m)6×10危険物の類別非危険物
50ml オイラー(真鍮ノズル・ポリエチレン製) エスコ50ml オイラー(真鍮ノズル・ポリエチレン製)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
適合オイル、ガソリン、酸性液体等にエスコ品番EA990PB-6材質本体:ポリエチレン、ノズル:真鍮容量(mL)50ノズル長(mm)48危険物の類別非危険物
0-0.6MPa 蒸気用圧力計 エスコ0-0.6MPa 蒸気用圧力計エスコ
4,510税込4,961
1個(1個)
翌日出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~0.6材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
6.0mm Eリング(三価クロメート/ 50個) エスコ6.0mm Eリング(三価クロメート/ 50個)エスコ
395税込435
1袋(50個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PB-6
6.0x 25mm  [Hexagon]ドライバービット エスコ6.0x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
520税込572
1本
翌日出荷
寸法(mm)6全長(mm)25軸長(mm)9差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-83
200mm [グリップ付] メカニックプライヤー エスコ200mm [グリップ付] メカニックプライヤーエスコ
7,120税込7,832
1個
翌日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)200
水中ポンプ (雑排水用) エスコ水中ポンプ (雑排水用)エスコ
42,600税込46,860
1台
翌日出荷から3日以内出荷
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。軽くて強い樹脂製ポンプを実現。夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用。非自動型。
材質樹脂寸法(mm)236×162×360質量(g)7100出力(W)400電源(V)単相100口径(Φmm)40全揚程(m)6.5吐出量(L/min)80
6.0mm Eリング(ステンレス製/44個) エスコ6.0mm Eリング(ステンレス製/44個)エスコ
790税込869
1袋(44個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PB-60
UHF Vパス ・BS/CS用卓上ブースター エスコUHF Vパス ・BS/CS用卓上ブースターエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)4K・8K放送対応受信機器卓上型ブースターで業界最小サイズ
付属品専用ACアダプター質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×33×50電源コード(m)1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224アズワン品番64-2283-70インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型)標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/12/18(1032/3224MHzの値)
アジャスタブル型トルクドライバーセット エスコアジャスタブル型トルクドライバーセットエスコ
41,600税込45,760
1セット
翌日出荷
セット内容:トルクドライバー 144mm、(+)ビット #0・#1・#2、(-)ビット 1・2・3mm、ポジビット #0・#1、ヘクスローブビット T6・T7・T8・T9・T10、六角ビット 1.5・2・2.5mm。視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。校正ツール。【適合ビットについて】:オプション品のバリエーション一覧が同じものはご使用いただけます。
ドライバードリル (充電式) エスコドライバードリル (充電式)エスコ
126,000税込138,600
1台(1台)
翌日出荷
多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能。ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ。連続穴あけも止まりにくい。ドリルロック時停止機能を新搭載ドリルロック停止機能で、穴あけ作業時の不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。トリガー操作のみで正転・逆転を自動切替、よりスムーズなタップ立て・タップさらいが可能。新ワンタッチビットロック方式スリーブを引かずにビットを軽く押し込むだけ、六角軸の先端工具がそのまま装着可能。予備ビット収納スペース本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様樹脂ケースセット付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、キイレスチャックアタッチメント寸法(mm)143×66×254(H)質量(kg)約1.8最大トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、剛性体締付トルクの場合低速:約50チャック能力(mm)ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法:13mm)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトバッテリー18V、14.4V両対応能力(mm)【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6約55穴 木工・米松(Φ15×120約140穴 木工・米松(Φ21×120約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16+合板12約25穴 《Lowモード》 金工ホルソー・SPC(Φ33×1.6約35穴 木工・米松(Φ35×40約110穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16+合板12約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 機械ネジM5・アルミ約1800本 テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13、厚さ1.6約300本防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
6本組 [+-]ドライバー(ケース付) エスコ6本組 [+-]ドライバー(ケース付)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PB-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸径×軸長:#1×5mm×80mm・#2×6mm×100mm・#3×7mm×150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚×軸長:5.5×0.8mm×120mm・6.5×1.0mm×140mm・8.0×1.2mm×160mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
[-]ドライバー(貫通柄・手元六角) EA560PGシリーズ エスコ[-]ドライバー(貫通柄・手元六角) EA560PGシリーズエスコ
3,650税込4,015
1本
翌日出荷
手元六角付手が濡れていても滑らないグリップ打撃部分にはサイズの刻印入り。 ドライバーの選別が容易です。