「pb8」の検索結果
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-8
形状丸形
直径(Φmm)8
長さ(m)10
適合目地幅(mm)5~7
直径(Φmm)×長さ(m)8×10
危険物の類別非危険物
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
1個
¥5,890
税込¥6,479
翌日出荷
寸法(mm)8
全長(mm)33
軸長(mm)20
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2236-84
1本
¥595
税込¥655
翌日出荷
1袋(23個)
¥395
税込¥435
翌日出荷
アズワン品番64-7818-95
危険物の類別非危険物
1個
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
1袋(65個)
¥790
税込¥869
翌日出荷
種類その他プライヤ
全長(mm)200
エスコ品番EA537PB-8A
1個
¥7,080
税込¥7,788
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PB-80
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
セット内容: トルクドライバー、ヘクスローブブレード、六角ブレード。校正ツール。視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。適合ビット:EA550CJ-1~3、EA550CG-6.5~13、EA550CK-5.5~13、EA550CL-2~3、EA550CH-3~10、EA550CM-15~45、EA550CA-310~320。
仕様ヘクスローブブレード:T20・T25・T30
寸法(mm)トルクドライバー:92
質量(g)771
精度(%)±6
トルク(N・m)3.2~16
対辺(inch)差込六角:1/4”
ブレードサイズ(mm)六角:4・5・6
1セット
¥46,400
税込¥51,040
翌日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
材質アルミステッカー
寸法(mm)40×80
色青
入数(枚)10
表示内容←矢印
色(マンセル値)2.5PB5/8
1枚(10枚)
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。
材質アルミステッカー
寸法(mm)40×80
色青
入数(枚)10
色(マンセル値)2.5PB5/8
接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:青●用途:水関係●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5PB 5/8●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付
アズワン品番65-9338-17
1組(10枚)
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に適しています。
レーザー刻印のシリアルナンバー
人間工学に基づいて設計されたクロスハンドルにより、手首を適切な位置に合わせ負担を軽減します。
グリップエンドは早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
サイズによってハンドル形状が多少異なります。
仕様●メーカー:PBSWISSTOOLS●型番:1206.2-60●サイズ(mm):2●軸長(mm):60●全長(mm):105●ハンドル幅(mm):48●適合セットスクリュー:M4●適合キャップスクリュー:M2.5●重量(g):8●材質:軸材/特殊鋼、ハンドル/PB製樹脂
アズワン品番68-1823-51
1本
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
関連キーワード