カテゴリ
- 作業工具(9)
- 安全標識(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- オカムラ(岡村製作所)(4,996)
- ホンダ(231)
- 住友重機械工業(88)
- 神東塗料(35)
- PISCO(ピスコ)(28)
- 東尾メック(20)
- CKD(19)
- SP忠男(17)
- HAMILeX(ハミレックス)(16)
- TRUSCO(13)
- SMC(11)
- OPTEK(11)
- タンガロイ(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- Paperblanks(ペーパーブランクス)(10)
- AMPHENOL(9)
- Peacock(尾崎製作所)(7)
- ブランドをもっと見る
「pb8」の検索結果

8mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ(2件のレビュー)¥550税込¥6051個当日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-8形状丸形直径(Φmm)8長さ(m)10適合目地幅(mm)5~7直径(Φmm)×長さ(m)8×10危険物の類別非危険物
トルクドライバーセット (Torx・Hexビット)
エスコ¥46,400税込¥51,0401セット翌々日出荷セット内容: トルクドライバー、ヘクスローブブレード、六角ブレード。校正ツール。視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。適合ビット:EA550CJ-1~3、EA550CG-6.5~13、EA550CK-5.5~13、EA550CL-2~3、EA550CH-3~10、EA550CM-15~45、EA550CA-310~320。仕様ヘクスローブブレード:T20・T25・T30寸法(mm)トルクドライバー:92質量(g)771精度(%)±6トルク(N・m)3.2~16対辺(inch)差込六角:1/4”ブレードサイズ(mm)六角:4・5・6![JIS配管識別ステッカー[水関係] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48165890-250829-02.jpg)
JIS配管識別ステッカー[水関係]
エスコ¥1,160税込¥1,2761枚(10枚)当日出荷水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。材質アルミステッカー寸法(mm)40×80色青入数(枚)10表示内容←矢印色(マンセル値)2.5PB5/8![JIS配管識別ステッカー[水関係] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48581455-250829-02.jpg)
JIS配管識別ステッカー[水関係]
エスコ¥1,160税込¥1,2761組(10枚)翌日出荷から5日以内出荷水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。材質アルミステッカー寸法(mm)40×80色青入数(枚)10色(マンセル値)2.5PB5/8
配管方向指示ステッカー(10枚)55x200mm EA983Mシリーズ
エスコ¥2,660税込¥2,9261組(10枚)翌日出荷接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。仕様●色:青●用途:水関係●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5PB 5/8●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付![2.0x60mm [Hexagon]ドライバー Tハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84302918-241017-02.jpg)
2.0x60mm [Hexagon]ドライバー Tハンドル
エスコ¥1,010税込¥1,1111本翌日出荷手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に適しています。 レーザー刻印のシリアルナンバー 人間工学に基づいて設計されたクロスハンドルにより、手首を適切な位置に合わせ負担を軽減します。 グリップエンドは早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。 サイズによってハンドル形状が多少異なります。仕様●メーカー:PBSWISSTOOLS●型番:1206.2-60●サイズ(mm):2●軸長(mm):60●全長(mm):105●ハンドル幅(mm):48●適合セットスクリュー:M4●適合キャップスクリュー:M2.5●重量(g):8●材質:軸材/特殊鋼、ハンドル/PB製樹脂![[+ - キリ]ドライバーセット 差替式 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141187-240604-02.jpg)
[+ - キリ]ドライバーセット 差替式
エスコ¥13,100税込¥14,4101組翌日出荷ハイクオリティーペーパーボックス仕様。工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。外箱付き。仕様●型番:PB 215.CBB●<セット内容>:10点●(-)ドライバービット:0.6X4・0.8X5.5・1X6.5・1.2X8(mm)●(+)ドライバービット:#1、#2●(-)精密ドライバービット:0.4X2.5・0.5X3.5(mm)●重量:450g●きりビット●プラスチックハンドル






![8.0x 33mm [Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64564606-210430-02.jpg)



![0.4x2.5x80mm [-]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50082418-260414-02.jpg)




![JIS配管識別ステッカー[水関係] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48165890-250829-02.jpg)
![JIS配管識別ステッカー[水関係] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48581455-250829-02.jpg)


![2.0x60mm [Hexagon]ドライバー Tハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84302918-241017-02.jpg)
![[+ - キリ]ドライバーセット 差替式 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141187-240604-02.jpg)