カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • StarTech.com(114)
  • RS PRO(80)
  • Panasonic(パナソニック)(78)
  • エレコム(48)
  • WURTH ELEKTRONIK(36)
  • WERMA(35)
  • ノーブランド(20)
  • 天領まな板(19)
  • PISCO(ピスコ)(17)
  • 協和(17)
  • ホンダ(15)
  • アイリスオーヤマ(14)
  • Qlight(14)
  • MICROCHIP(12)
  • アズワン(11)
  • イワタツール(11)
  • サンワサプライ(10)
  • 日本モレックス(molex)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc30」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.0x20mm スプリングロールピン(13本) エスコ3.0x20mm スプリングロールピン(13本)エスコ(2件のレビュー)
285税込314
1パック(13本)
当日出荷
エスコ品番EA949PC-305
3.0x40mm スプリングロールピン(7本) エスコ3.0x40mm スプリングロールピン(7本)エスコ
239税込263特価
1パック(7本)
当日出荷
エスコ品番EA949PC-309
500x1000x30mm 硬質ポリエチレン板 エスコ500x1000x30mm 硬質ポリエチレン板エスコ
32,400税込35,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441PC-30
T30x25mm [TORX]ドライバービット エスコT30x25mm [TORX]ドライバービットエスコ
520税込572
1本
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズT30先端寸法(mm)5.52差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-55
3.0x30mm スプリングロールピン(10本) エスコ3.0x30mm スプリングロールピン(10本)エスコ
285税込314
1パック(10本)
当日出荷
エスコ品番EA949PC-307
3.0x35mm スプリングロールピン(8本) エスコ3.0x35mm スプリングロールピン(8本)エスコ
285税込314
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PC-308
3.0x18mm スプリングロールピン(15本) エスコ3.0x18mm スプリングロールピン(15本)エスコ
285税込314
1パック(15本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PC-304
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
32,600税込35,860
1本
翌日出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
3.0x15mm スプリングロールピン(16本) エスコ3.0x15mm スプリングロールピン(16本)エスコ
285税込314
1パック(16本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PC-303
3.0x12mm スプリングロールピン(18本) エスコ3.0x12mm スプリングロールピン(18本)エスコ
285税込314
1パック(18本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PC-302
3.0x10mm スプリングロールピン(18本) エスコ3.0x10mm スプリングロールピン(18本)エスコ
285税込314
1パック(18本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PC-301
3.0x25mm スプリングロールピン(11本) エスコ3.0x25mm スプリングロールピン(11本)エスコ
285税込314
1パック(11本)
翌々日出荷
エスコ品番EA949PC-306
325x286x260mm ノートパソコンアーム エスコ325x286x260mm ノートパソコンアームエスコ
20,600税込22,660
1台
翌日出荷
サブマシンのノートパソコンを設置するのに適しています。使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。デスクへの取付けはクランプ式になっており、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:棚板/W286×D286mm(A4サイズを想定)●材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●重量:5.0kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:8kg●付属品:滑り止めパッドアズワン品番65-9280-92
ダブルクリップ 11x50x16mm エスコダブルクリップ 11x50x16mmエスコ
3,200税込3,520
1組(100個)
翌日出荷
強力クリップは1枚の薄い紙から最大3.5mmの厚さの紙までしっかりと挟みます。幼稚園や学校で、作品の掲示用に最適です。 オフィスでの掲示、お店のPOPやプライス表示にも利用できます。透明素材だから作品の邪魔になりません。
仕様●型番:CX-30●口幅(mm):11mm●綴り枚数(枚):約9(四つ切り画用紙)●入数:100個●材質:PC●色:クリア●開口幅:最大3.5mm●耐荷重:約200g●重量:4.3gアズワン品番65-5656-82繰り返し・詰め替え対応
輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ エスコ輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズエスコ
62,000税込68,200
1台
翌日出荷
専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1846(testo 184 G1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度・衝撃度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池(内蔵)●サイズ:40×12×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:120日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要アズワン品番65-9276-17
輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ エスコ輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズエスコ
34,000税込37,400
1台
翌日出荷
専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1845(testo 184 H1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池●サイズ:40(W)×12(D)×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:約500日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要アズワン品番65-9276-16
[USB3.2Gen1] 3ポートハブ HDMIポート搭載/タイプC エスコ[USB3.2Gen1] 3ポートハブ HDMIポート搭載/タイプCエスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。供給電流:最大900mA(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。制限事項:※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 ※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 ※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 ※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますのでご注意ください。 ※全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。電源:セルフパワー/バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。HDMI出力ポートは、USB Type-Cポートを搭載し、Display Port Alternate Modeに対応している機器で使用できます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2ポートからのノイズを受けにくい、USB2.0ポートを搭載しています。Type-CポートにはマウスやUSBメモリーが接続可能です。Type-Cポートはパソコンの純正ACアダプターを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大60Wまでの充電に対応しています。PD・データ転送両対応のType-Cポートです。
仕様●PD仕様:60W <映像出力部>●PD対応:対応●ケーブル長:約30cm●コネクタ:HDMIタイプA(19pin)メス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス×1●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1 USB 2.0 Aコネクタ メス×1 USB Type-Cポート メス(PD 60W対応)×1●サイズ:約W95×D25×H13mm●セット内容:本体、取扱説明書●ポート数:3ポート●最大対応解像度:4K/30Hz●重量:約44g●対応解像度:最大3840×2160(4K 30Hz)<共通仕様>●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●アズワン品番65-9282-12