カテゴリ

  • 照明(4)
  • 作業服(4)
  • 医療(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(140)
  • StarTech.com(123)
  • エレコム(23)
  • MICROCHIP(23)
  • RS PRO(20)
  • Dynabook(19)
  • PISCO(ピスコ)(17)
  • サンワサプライ(15)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(14)
  • PICO TECHNOLOGY(13)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(9)
  • ATEN(9)
  • j5 create(8)
  • アズワン(7)
  • カノマックス(KANOMAX)(7)
  • BenQ(ベンキュー)(7)
  • 変換名人(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc4-02」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4.0x12mm スプリングロールピン(14本) エスコ4.0x12mm スプリングロールピン(14本)エスコ
285税込314
1パック(14本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PC-402
サミットバックパック エスコサミットバックパックエスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
外ポケット2個、内ポケット4個、ペットボトルホルダー2個、ペンホルダー3個、カードホルダー1個 15インチまでのノートパソコンが収納できます。 両サイドにペットボトルホルダーがあります。 2.5Lの給水パックの収納可能。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:254×229×457●容量:23L●色:コヨーテ●材質:ポリエステル(600デニール)アズワン品番65-2247-22
457x254x229mm リュックサック(OD色) エスコ457x254x229mm リュックサック(OD色)エスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
15インチまでのノートパソコンが収納できます。2.5Lの給水パック収納可能。 外ポケット2個、内ポケット4個、ペットボトルホルダー2個、ペンホルダー3個、カードホルダー1個。 両サイドにペットボトルホルダーがあります。
OD色エスコ品番EA927CE-8材質ポリエステル600デニール質量(kg)0.95容量(L)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×229×457
457x254x229mm リュックサック(黒) エスコ457x254x229mm リュックサック(黒)エスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
15インチまでのノートパソコンが収納できます。2.5Lの給水パック収納可能。 外ポケット2個、内ポケット4個、ペットボトルホルダー2個、ペンホルダー3個、カードホルダー1個。 両サイドにペットボトルホルダーがあります。
ブラックエスコ品番EA927CE-7材質ポリエステル600デニール質量(kg)0.95容量(L)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×229×457
430x370x180mm/外寸 セキュリティ保管庫 エスコ430x370x180mm/外寸 セキュリティ保管庫エスコ
39,100税込43,010
1個
翌日出荷
A4サイズ収容可(小型のノートパソコンも収納できます)。 2桁/8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式。 強固な作りと、頑丈なロックボルトで大切なものをしっかりと守ります。 固定具(ボルトダウンキット)で床や壁に固定することも可能。 安心をさらに高めることもできます。固定具は標準で付属しています。 暗証番号は何回でも変更可能なため、定期的なセキュリティー対策にも対応します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×370×180付属品強制解除キー2本、ボトルダウンキットエスコ品番EA961KC-32材質スチール質量(kg)10.9電源単3電池4本(別売)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×320×176
スピーカー EA764ASシリーズ エスコスピーカー EA764ASシリーズエスコ
2,770税込3,047
1台
翌日出荷
JEDEC準拠品 SPD(Serial Presence Detect)対応高速 DDR4-3200 のメモリチップ規格1.2Vの低消費電力簡単取り付け
仕様●型番:MM-SPL2N3●実用最大出力:5W(2.5W+2.5W)●周波数特性:200Hz~20000Hz●サイズ:60(W)×66(D)×150(H)mm●重量:474g●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:Φ50×88mm(2×3.5インチ)●コネクタ形状:Φ3.5mmステレオミニプラグ●ケーブル長:スピーカー間ケーブル:1m、PC接続ケーブル:1.2m、電源コード:1.2mアズワン品番65-3891-68
508x356x457mm リュックサック(黒) エスコ508x356x457mm リュックサック(黒)エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
外ポケット4個、内ポケット2個。 メインの収納部は下まで大きく開けることができます。 ストラップとメッシュポケットで荷物の整理が容易にできます。 17インチまでのノートパソコンが収納できます。 2.5Lまでの浮き袋収納に対応しています。(浮き袋を収納した場合、ノートパソコンは収納できません。) 背中や腰にあたる部分はパッドがあり、負担を和らげます。
ブラックエスコ品番EA927CE-1材質ポリエステル600デニール質量(kg)2.27容量(L)52.44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×457×508
[単3x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TAシリーズ エスコ[単3x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TAシリーズエスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
ストラップ穴付、クリップ付ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
仕様●型番:LE-P281D●使用電池:単3×2本(別売)●明るさ:強:280ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:3.5弱:8●サイズ:Φ25×156mm●重量:74g(電池含)●照射距離:強:105m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2mアズワン品番65-3889-49関連資料(1.3MB)
スピーカー EA764ASシリーズ エスコスピーカー EA764ASシリーズエスコ
2,170税込2,387
1台
翌日出荷
バスレフ式フルレンジスピーカーシステム。ヘッドホンジャック搭載。実用最大出力1W(0.5W+0.5W)のマルチメディアスピーカーです。アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。USBポートから電源を供給するのでコンセント周りが煩雑になりません。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れれば いつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵しています。
仕様●型番:MM-SPL2NU3●実用最大出力:1W(0.5W+0.5W)●周波数特性:200~20,000Hz●電源:USB●サイズ:60(W)×66(D)×150(H)mm●重量:396g●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:Φ50×88mm(2×3.5インチ)●コネクタ形状:Φ3.5mmステレオミニプラグ●ケーブル長:PC接続ケーブル:1mスピーカー間ケーブル:0.9mUSB電源ケーブル:1mアズワン品番65-3891-67
[単4x3本] フラッシュライト/LED エスコ[単4x3本] フラッシュライト/LEDエスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチフォーカス機能搭載。スライド式で集光⇔散光現場で便利な2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ電池容量が減ったら点滅でお知らせする電池残量警告付安全ロープ用工具接続ワイヤー取付け穴付
仕様●型番:LE-H351D●使用電池:単4×3本(別売)●明るさ:強:350ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:5弱:12●サイズ:Φ36×130mm●重量:141g(電池含)●照射距離:強:115m(集光時)●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PC●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2mアズワン品番65-3889-51
[単3x1本] フラッシュライト/LED ペン型 エスコ[単3x1本] フラッシュライト/LED ペン型エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
ストラップ穴付、クリップ付ペンタイプで120lmの大光量ライトハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
仕様●型番:LE-P121D●使用電池:単3×1本(別売)●明るさ:強:120ルーメン弱:15ルーメン●電池寿命(時間):強:2弱:8●サイズ:Φ25×105mm●重量:53g(電池含)●照射距離:強:60m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2mアズワン品番65-3889-48
[単3x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TAシリーズ エスコ[単3x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TAシリーズエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果ある上着
仕様●型番:LE-P151D●使用電池:単3×2本(別売)●明るさ:強:150ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:4.5弱:8●サイズ:Φ25×156mm●重量:73g(電池含)●照射距離:強:65m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2mアズワン品番65-3889-50関連資料(1.09MB)
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758TLシリーズエスコ
3,880税込4,268
1個
翌日出荷
耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:メタリック●明るさ:強/350ルーメン 中/150ルーメン 弱/15ルーメン●電池寿命(時間):強/9時間 中/20時間 弱/65時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×53(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:本体、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ×2、取扱説明書●材質:本体/ABS、PC 電池ボックス/ABS+PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:109m●照射タイプ:大径照射●長距離も照射可能なハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●フリッカー対策済アズワン品番65-9276-88
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758TLシリーズエスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:グレー●明るさ:強/280ルーメン 中/100ルーメン 弱/15ルーメン●電池寿命(時間):強/10時間 中/25時間 弱/65時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×54(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:本体、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ×2、取扱説明書●材質:本体/ABS、PC 電池ボックス/ABS+PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:96m●照射タイプ:大径照射●手作業に十分な明るさのハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●フリッカー対策済アズワン品番65-9276-87
HDMIアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA764ACシリーズ エスコHDMIアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA764ACシリーズエスコ
9,390税込10,329
1個
翌日出荷
電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。供給電流:最大830mA(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×59.7×23.5●重量(g):39●通信速度:5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB Type-Cコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●ポート数:2ポート●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:4K/60Hz●ケーブル長:約50cm●付属品:面ファスナー、取扱説明書●机などに固定できる面ファスナー付アズワン品番65-9280-65