カテゴリ

  • クリーンルーム用品(9)
  • 電気材料(5)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(1,281)
  • オンダ製作所(149)
  • MAZDA(マツダ)(110)
  • 未来工業(109)
  • 三菱ふそう(44)
  • 東尾メック(43)
  • KVK(25)
  • 東洋技研(16)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12)
  • SMC(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 桑名金属工業(8)
  • ミヤコ(8)
  • カクダイ(7)
  • TBC(タブチ)(6)
  • ケイワーク(6)
  • HEIKO(5)
  • DAITO(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe13」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 差込形電線コネクター(VVF2心用/雄/20個) エスコ

    差込形電線コネクター(VVF2心用/雄/20個)

    エスコ
    6,360税込6,996
    1箱(20個)
    翌日出荷
    定格20 300V差込み線数(本)2入数20
  • 50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986PE-13材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:プラスチック質量(g)146材質(車輪)プラスチック取付座A×B(mm)47×47ベアリングプレーンベアリング寸法S(mm)1.5ストッパー有り全高H(mm)67.5取付ピッチX×Y(mm)(E×G)33×33車輪径D(Φmm)50車輪幅C(mm)17偏心(mm)27
  • [EA538PE-11・13用] 持続ターミナルブロック エスコ

    [EA538PE-11・13用] 持続ターミナルブロック

    エスコ
    425税込468
    1個
    翌日出荷
    定格20 300V差込み線数(本)2
  • [EA538PE-11・13用] 持続ターミナルブロック(10個) エスコ

    [EA538PE-11・13用] 持続ターミナルブロック(10個)

    エスコ
    3,950税込4,345
    1箱(10個)
    翌日出荷
    定格20 300V差込み線数(本)2入数10
  • 13mm x150m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    13mm x150m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    5,570税込6,127
    1個
    翌日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PA-13形状丸形直径(Φmm)13長さ(m)150適合目地幅(mm)11~12直径(Φmm)×長さ(m)13×150危険物の類別非危険物
  • 13mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    13mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ(1件のレビュー)
    770税込847
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-13形状丸形直径(Φmm)13長さ(m)10適合目地幅(mm)11~12直径(Φmm)×長さ(m)13×10危険物の類別非危険物
  • [ポリエチレン製]まな板 エスコ

    [ポリエチレン製]まな板

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    仕様抗菌仕様材質ポリエチレン耐熱温度(℃)-30~+90
  • パイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用) エスコ

    パイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用)

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個
    翌々日出荷
    家庭用給湯器エコキュートで使用されるアルミ三層管に。アルミ三層管、架橋ポリ管や銅二層管などの金属入樹脂管でも切断可能な強力カッター。切断の際の変形が少なく、外面への傷も最小限に抑えます。特殊鋼刃の為、可能切断回数は1000回以上。10A、13Aを中心に切断できます。保温(被覆)も同時にカット可能。切断時に必要力が少なく、ワンストローク切断。専用刃は金属を切断しても切れ味が低下しない耐久性を備えています。切断可能なパイプ 銅二層管(カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、アルミ三層管:10~20(被覆付は10・13)、架橋ポリエチレン管:0~25、水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、ポリブデン管:0~20、硬質塩化ビニル管:0~13、VE HI VP管:0~16。
    仕様切断可能なパイプ:銅二層管 (カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、 アルミ三層管:10~20 (被覆付は10・13)、 架橋ポリエチレン管:0~25、 水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、 ポリブデン管:0~20、 硬質塩化ビニル管:0~13、 VE HI VP管:0~16全長(mm)210
  • 伸縮式筒型ケース EA925BMシリーズ エスコ

    伸縮式筒型ケース EA925BMシリーズ

    エスコ
    5,010税込5,511
    1個
    翌日出荷
    。スライドロックシステムでお好みの長さに調整が可能なハードロッドケース。耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)素材を採用。軽量ボディーで移動や運搬が楽々。大切なロッドを守るラウンドタイプのロッドケース。内部には、ロッドを衝撃から守るスポンジクッション付。ショルダーベルト付属。
    仕様●容量:約13L●サイズ(mm):Φ13.5×800~1360(H)●内寸長さ(mm):760~1290●重量:1.1kg●カラー:ブラック●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)
  • 保存容器(丸型) エスコ

    保存容器(丸型)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    丸型 食品・乾物・お菓子・味噌・汁・ドレッシング等にお使いいただけます。 ふたに日付が管理できるdayメモリー付
  • 4L ポリタンク ノズル付 エスコ

    4L ポリタンク ノズル付

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    仕様●容量(L):4●サイズ(W×D×H)mm:192×120×280●口径(mm):30●材質:ポリエチレン●ノズル外径:13mm●ノズル内径:9mm●重量:273g●パッキン付●中ぶた無し●ノズル付
  • 墜落制止用器具 (フルハーネス) エスコ

    墜落制止用器具 (フルハーネス)

    エスコ
    29,700税込32,670
    1着
    翌々日出荷
    ライトを当てると、ハーネスが反射します。左右のフックハンガー部分に名札を入れる事ができます。背あて肩パット・腿あてパット付き。着脱が容易なワンタッチバックル。逆向きでは挿せない安全設計です。ベルトは黒色、両側に反射糸を合計4本付けて視認性をアップしています。墜落時、お尻に受ける衝撃荷重を分散する尻当てベルト。軽さと動きやすさを兼ね備えたモデルです。フルハーネス本体のみ。アルミバックル作業ベルト付き。100kgまで対応(体重+装飾品)。収納袋付き。EA998PE-11B、-12A、-13(ツインランヤード)が使用可能です。
    材質【D環】アルミニウム JIS7075、【フックハンガー】ポリエチレン樹脂、【背あて肩パッド・腿パッド】EVA樹脂、【背中プレート】ポリエチレン樹脂、【連結調節具】アルミニウムサイズフリー質量(g)1450ベルト幅(mm)【肩・腿・胸・尻当て】45バックル【胴・腿】ワンタッチ式材質(ベルト)ポリエステル適応身長(cm)150~185胴ベルト幅(mm)50総耐荷重(kg)100以下
  • 手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ エスコ

    手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1双
    翌日出荷
    グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。洗濯により繰り返し使用可能。裾部分オーバーロック加工。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすこと
    仕様●サイズ:S●全長(mm):220●掌周り(mm):175●中指長さ(mm):76●カラー:本体/グレー 裾/グリーン●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業自動車関連業、土木建築関連業など●欧州の規格 EN 388/2016に準拠 4X42C●ANSI/ISEAレベルA3●厚み:約1.1mm
  • ダストボックス EA995Aシリーズ エスコ

    ダストボックス EA995Aシリーズ

    エスコ
    54,900税込60,390
    1個
    翌日出荷
  • 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ

    手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ

    エスコ
    1,660税込1,826
    1双
    翌日出荷
    繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用できます。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
    仕様●サイズ:M●全長(mm):240●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):79●カラー:本体/グレー 裾/ブルー●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C●厚み:約1.2mm
  • 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ

    手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ

    エスコ
    1,660税込1,826
    1双
    翌日出荷
    。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用できます。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
    仕様●サイズ:L●全長(mm):250●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):80●カラー:本体/グレー 裾/レッド●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C●厚み:約1.2mm
  • 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ

    手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ

    エスコ
    1,660税込1,826
    1双
    翌日出荷
    繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用できます。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
    仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):260●掌周り(mm):235●中指長さ(mm):81●カラー:本体/グレー 裾/ブラック●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C●厚み:約1.2mm
  • 手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ エスコ

    手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1双
    翌日出荷
    グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。洗濯により繰り返し使用可能。裾部分オーバーロック加工。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵する場合があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
    仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):78●カラー:本体/グレー 裾/ブルー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業自動車関連業、土木建築関連業など●欧州の規格 EN 388/2016に準拠 4X42C●ANSI/ISEAレベルA3●厚み:約1.1mm
  • 手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ エスコ

    手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1双
    翌日出荷
    グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。洗濯により繰り返し使用可能。裾部分オーバーロック加工。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵する場合があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
    仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):250●掌周り(mm):205●中指長さ(mm):83●カラー:本体/グレー 裾/ブラック●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業自動車関連業、土木建築関連業など●欧州の規格 EN 388/2016に準拠 4X42C●ANSI/ISEAレベルA3●厚み:約1.1mm
  • 手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ エスコ

    手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1双
    翌日出荷
    。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。洗濯により繰り返し使用可能。裾部分オーバーロック加工。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵する場合があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
    仕様●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):81●カラー:本体/グレー 裾/レッド●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業自動車関連業、土木建築関連業など●欧州の規格 EN 388/2016に準拠 4X42C●ANSI/ISEAレベルA3●厚み:約1.1mm
  • 洗濯機用水栓(緊急止水弁付) EA468CFシリーズ エスコ

    洗濯機用水栓(緊急止水弁付) EA468CFシリーズ

    エスコ
    25,800税込28,380
    1個
    翌日出荷
    仕様●重量(g):1000●サイズ(mm):80×150×36mm●材質:ハンドル・カバー・埋込ボックス/樹脂 本体・吐水口/金属●埋込タイプ(屋内専用・樹脂配管用)●適用樹脂管(呼び13)●水道用架橋ポリエチレン管M種(E種は不可)●緊急止水弁付
  • 編組保護チューブ エスコ

    編組保護チューブ

    エスコ
    1,570税込1,727
    1袋
    翌日出荷
  • 編組保護チューブ(ほつれ低減) エスコ

    編組保護チューブ(ほつれ低減)

    エスコ
    1,990税込2,189
    1袋
    翌日出荷
    RoHS対応品 UL取得製品 耐摩耗性・耐薬品性・耐候性に優れています。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれにくく、 カット時のきれいな状態を保持します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルーシート(#2500/防炎) EA911ABシリーズ エスコ

    ブルーシート(#2500/防炎) EA911ABシリーズ

    エスコ
    2,460税込2,706
    1枚
    翌日出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    ブルー
  • 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ

    手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ

    エスコ
    1,420税込1,562
    1双
    翌日出荷
    グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。手のひらには油に強く、摩耗強度に優れる発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングし、高いスベリ止め効果を発揮。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
    仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):275●掌周り(mm):235●中指長さ(mm):81●厚み:約1.3mm●カラー:本体/グレー 裾/ブラック●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●独自の13ゲージ・シームレス編み手袋●洗濯により繰り返し使用可能●EN 388/2016規格 耐切創レベル/X/C