カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 空調・電設資材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 安全標識(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 三菱ふそう(232)
  • 未来工業(69)
  • ホンダ(54)
  • フエニックス・コンタクト(33)
  • AMPHENOL(31)
  • RS PRO(28)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(25)
  • KVK(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • アイリスオーヤマ(18)
  • Lumberg Automation(16)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • Georg Fischer(13)
  • アズワン(12)
  • TPP(11)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
  • ハーティング(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe16」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
500x300x10mm ポリカーボネイト板 (透明) エスコ500x300x10mm ポリカーボネイト板 (透明)エスコ
8,350税込9,185
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441PE-16
差込形電線コネクター(VVF2心用/雌/20個) エスコ差込形電線コネクター(VVF2心用/雌/20個)エスコ
6,360税込6,996
1箱(20個)
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7866-97差込み線数(本)2入数20
1.6x10mm 割ピン(ステンレス製/18本) エスコ1.6x10mm 割ピン(ステンレス製/18本)エスコ
375税込413
1パック(18本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PE-161
水中ポンプ (汚物用) エスコ水中ポンプ (汚物用)エスコ
62,400税込68,640
1台
翌日出荷から3日以内出荷
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。汚物混入水用。自動型。
材質樹脂寸法(mm)236×173×374 (H)質量(kg)7.7電源(V)単相100
1.6x30mm 割ピン(ステンレス製/11本) エスコ1.6x30mm 割ピン(ステンレス製/11本)エスコ
375税込413
1パック(11本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PE-165
1.6x15mm 割ピン(ステンレス製/16本) エスコ1.6x15mm 割ピン(ステンレス製/16本)エスコ
375税込413
1パック(16本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PE-162
1.6x20mm 割ピン(ステンレス製/14本) エスコ1.6x20mm 割ピン(ステンレス製/14本)エスコ(1件のレビュー)
375税込413
1パック(14本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PE-163
1.6x25mm 割ピン(ステンレス製/12本) エスコ1.6x25mm 割ピン(ステンレス製/12本)エスコ
375税込413
1パック(12本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PE-164
1.6x40mm 割ピン(ステンレス製/9本) エスコ1.6x40mm 割ピン(ステンレス製/9本)エスコ
375税込413
1パック(9本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PE-167
1.6x35mm 割ピン(ステンレス製/10本) エスコ1.6x35mm 割ピン(ステンレス製/10本)エスコ
375税込413
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PE-166
ポイントタップ (CPM V コーティング) エスコポイントタップ (CPM V コーティング)エスコ
10,600税込11,660
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
Vコーティング(表面処理)。軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。コバルトを含有する材料を使用しています。被削材:低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎、高炭素鋼(C0.45%~)◎、合金鋼◎、調質鋼(25~35HRC)◎、調質鋼(35~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)◎、工具鋼、鋳鋼◎、ダクタイル鋳鉄◎、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金。
材質CPM (粉末ハイス)溝数3喰付き部の山数5P精度表記STD
16mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) エスコ16mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)エスコ
60,200税込66,220
1巻
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×320引張強度(kN)40.9アズワン品番64-7902-85
16mmx200m ポリエチレンロープ(クロス) エスコ16mmx200m ポリエチレンロープ(クロス)エスコ
65,800税込72,380
1巻
7日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×320引張強度(kN)40.9アズワン品番64-7902-46
ネームタグ エスコネームタグエスコ
100税込110
1袋(5個)
当日出荷
材質PE寸法(縦×横)(mm)52×22
呼14・16兼用 ドレンホース用分岐ジョイント エスコ呼14・16兼用 ドレンホース用分岐ジョイントエスコ
320税込352
1個
当日出荷
2本のドレンホースを1本にまとめるジョイントです。 水が溜まらない空気抜き付
仕様●材質:PE●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●仕様:ショートタイプアズワン品番65-2317-52
ドレンホース(高耐候性) エスコドレンホース(高耐候性)エスコ
5,700税込6,270
1個
当日出荷
紫外線に強く、耐候性があります。 特殊2層構造 素材に高品質のポリエチレンを採用のため耐食性にも優れています。 難燃材料を使用し、安全性にも配慮しています。
仕様●内径×外径:16×20.8mm●呼び径:Φ16mm●全長:50m●材質:ポリエチレン(LLDPE)●接続口ピッチ:500mmアズワン品番65-2317-49
フレーム エスコフレームエスコ
1,260税込1,386
1セット
翌日出荷
EA997XP-16~-18用フレーム。EA997XP-21と一緒に使用することで壁に固定したり、立てかけたりすることが可能です。ポリエチレンフォームの長さに合わせてカットし使用することができます。
パイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用) エスコパイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用)エスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
家庭用給湯器エコキュートで使用されるアルミ三層管に。アルミ三層管、架橋ポリ管や銅二層管などの金属入樹脂管でも切断可能な強力カッター。切断の際の変形が少なく、外面への傷も最小限に抑えます。特殊鋼刃の為、可能切断回数は1000回以上。10A、13Aを中心に切断できます。保温(被覆)も同時にカット可能。切断時に必要力が少なく、ワンストローク切断。専用刃は金属を切断しても切れ味が低下しない耐久性を備えています。切断可能なパイプ 銅二層管(カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、アルミ三層管:10~20(被覆付は10・13)、架橋ポリエチレン管:0~25、水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、ポリブデン管:0~20、硬質塩化ビニル管:0~13、VE HI VP管:0~16。
仕様切断可能なパイプ:銅二層管 (カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、 アルミ三層管:10~20 (被覆付は10・13)、 架橋ポリエチレン管:0~25、 水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、 ポリブデン管:0~20、 硬質塩化ビニル管:0~13、 VE HI VP管:0~16全長(mm)210
ツールワゴン付き工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付き工具セット (トレー入り)エスコ
174,100税込191,510
1セット(1セット)
翌日出荷
ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。トレーや商品が順次、モデルチェンジになります。セット内容: 【トレー1:28個組・差込角:3/8”】・ソケット(6角)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm・ディープソケット(6角)…10・12・13・14・15・16・17・18・19mm・ラチェットハンドル…200mm・エクステンションバー…250mm・ロッキングエクステンションバー…75mm・ユニバーサルジョイント・ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)・トレー材質…ポリエチレン【トレー2:23個組】・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー3:4個組】・160mm ラジオペンチ・160mm ニッパー・150mm ニッパー(バネ付)・200mm ペンチ・トレータイプ:377×187×33(H)mm【トレー4:5個組】・200mm モンキーレンチ・250mm モンキーレンチ・150mm ラジオペンチ・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー5:9個組】・(+)ドライバー:#1×5.0mm(軸長:75mm)#2×6.0mm(軸長:100mm)#3×8.0mm(軸長:150mm)・(-)ドライバー:3.0×0.6mm(軸長:75mm)5.0×1.0mm(軸長:75mm)6.0×1.2mm(軸長:100mm)8.0×1.6mm(軸長:150mm)・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー6:4個組】・ピンポンチセット 4×120mm センターポンチ 3×120mm テーパーピンポンチ 4×150mm ピンポンチ 5×129mm エボシタガネ 12×129mm 平タガネ・シクネスゲージ:0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm・ボールピンハンマー・プラスチックハンマー・トレータイプ:375×180×45(H)mm
呼14・16兼用 ドレンホース用分岐ジョイント(ロング) エスコ呼14・16兼用 ドレンホース用分岐ジョイント(ロング)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
ロングタイプ 2本のドレンホースを1本にまとめるジョイントです。 水が溜まらない空気抜き付
仕様●材質:PE●適合ドレンホース:EA997AE-16 Φ14mm、Φ16mm兼用●仕様:ロングタイプアズワン品番65-2317-53
ドレンホース用ジョイント エスコドレンホース用ジョイントエスコ
200税込220
1個
翌日出荷
切断したドレンホースを接続するパーツです。
ヘルメット エアライトS/軽量コンパクト/青 エスコヘルメット エアライトS/軽量コンパクト/青エスコ
5,860税込6,446
1個
翌日出荷
内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。発泡スチロールがないので、内装を気にせず丸ごと水洗いができます。かぶったまま片手で簡単にサイズが調整できます。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。
仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ブルー●材質:保護帽/PC(ポリカーボネート)ヘッドバンド/EPA型ポリエチレン成形品 ハンモック/J型ポリエチレン成形品 あご紐/VP-T16合繊繊維テープ ワンタッチバックル●重量:365g(帽体/252g)●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付アズワン品番65-9343-36
ヘルメット EA998BBシリーズ エスコヘルメット EA998BBシリーズエスコ
5,860税込6,446
1個
翌日出荷から8日以内出荷
内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。発泡スチロールがないので、内装を気にせず丸ごと水洗いができます。かぶったまま片手で簡単にサイズが調整できます。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。
材質保護帽/PC(ポリカーボネート)、ヘッドバンド/EPA型ポリエチレン成形品、ハンモック/J型ポリエチレン成形品、あご紐/VP-T16合繊繊維テープ、ワンタッチバックル質量(g)365(帽体/252)タイプエアライトS/軽量コンパクト頭囲(cm)53~63
[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズエスコ
4,850税込5,335
1巻
翌日出荷
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
仕様●内径:Φ16mm●外径:Φ23mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管アズワン品番65-9317-83
[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズエスコ
10,500税込11,550
1巻
翌日出荷
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
仕様●内径:Φ16mm●外径:Φ23mm●長さ:25m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管アズワン品番65-9317-84
標識トラロープ(極太) エスコ標識トラロープ(極太)エスコ
3,780税込4,158
1巻
翌日出荷
ロープ本体の強度はありますが、材質的にスリップしやすいので、荷役作業やトラック荷締め作業には使用しないでください。 境界線や、立ち入り禁止警告標示、工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起、野積シート押さえや固定に
サインスタンド 835x403x650mm EA983FTシリーズ エスコサインスタンド 835x403x650mm EA983FTシリーズエスコ
21,200税込23,320
1台
翌日出荷
大きな表示面と、片手でも移動できる機動性を両立。駐車、駐輪に頼れる大型表示。人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。注水ウエイトのみの持運びができ、設置が容易です。片手でラクラク移動できます。積み重ねて保管できます。表示板は付属のプラストッパーで取付けて固定します。 ※一度取付けたプラストッパーは取外しできません。
仕様●表示内容:駐車禁止●サイズ(mm):835(W)×403(D)×650(H)●材質:本体/高密度ポリエチレン 表示/透明PET樹脂・裏印刷●付属品:プラストッパー16個●重量:4.7kg(満水時約11.1kg)●取付穴:穴上3中2下2●両面表示●ウエイト付●移動に便利な把手付き●屋外用●割れにくいアズワン品番65-9337-61
サインスタンド 835x403x650mm EA983FTシリーズ エスコサインスタンド 835x403x650mm EA983FTシリーズエスコ
21,200税込23,320
1台
翌日出荷
大きな表示面と、片手でも移動できる機動性を両立。駐車、駐輪に頼れる大型表示。人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。注水ウエイトのみの持運びができ、設置が容易です。片手でラクラク移動できます。積み重ねて保管できます。表示板は付属
仕様●表示内容:立入禁止●サイズ(mm):835(W)×403(D)×650(H)●材質:本体/高密度ポリエチレン 表示/透明PET樹脂・裏印刷●付属品:プラストッパー16個●重量:4.7kg(満水時約11.1kg)●取付穴:穴上3中2下2●両面表示●ウエイト付●移動に便利な把手付き●屋外用●割れにくいアズワン品番65-9337-62
サインスタンド 835x403x650mm EA983FTシリーズ エスコサインスタンド 835x403x650mm EA983FTシリーズエスコ
21,200税込23,320
1台
翌日出荷
大きな表示面と、片手でも移動できる機動性を両立。駐車、駐輪に頼れる大型表示。人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。注水ウエイトのみの持運びができ、設置が容易です。片手でラクラク移動できます。積み重ねて保管できます。表示板は付属のプラストッパーで取付けて固定します。 ※一度取付けたプラストッパーは取外しできません。
仕様●表示内容:関係者以外立入禁止●サイズ(mm):835(W)×403(D)×650(H)●材質:本体/高密度ポリエチレン 表示/透明PET樹脂・裏印刷●付属品:プラストッパー16個●重量:4.7kg(満水時約11.1kg)●取付穴:穴上3中2下2●両面表示●ウエイト付●移動に便利な把手付き●屋外用●割れにくいアズワン品番65-9337-63
[配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ[配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズエスコ
8,470税込9,317
1巻
翌日出荷
注意:直射日光の当たらない場所でご使用ください。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
[配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ[配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズエスコ
17,900税込19,690
1巻
翌日出荷
注意:直射日光の当たらない場所でご使用ください。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
仕様●内径:Φ16mm●外径:Φ23mm●長さ:25m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●カラー:ベージュ●PF管●防ソ仕様アズワン品番65-9318-49