カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- 東洋技研(20)
- AbuGarcia(アブガルシア)(19)
- TAKEGAWA(武川)(18)
- CF POSH(14)
- OVER RACING(13)
- SHIFTUP(シフトアップ)(12)
- 三和化工(10)
- 中部ビニール工業(9)
- アーテック[学校教材・教育玩具](9)
- AWJ(9)
- 桑名金属工業(8)
- TENRYU(天龍製鋸)(7)
- JAE(日本航空電子工業)(7)
- HEIKO(7)
- PLUS(プラス)[文具](6)
- Avail(アベイル)(6)
- MCC(松阪鉄工所)(5)
- ノーリツ(5)
- ブランドをもっと見る
「pe50」の検索結果
特価

5.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
エスコ¥3,050税込¥3,3551個翌日出荷エスコ品番EA824PE-5.0材質HSS(ハイス)刃長(mm)52刃径(Φmm)5シャンク径(mm)6.35
50L ポリエチレン給水容器(バルブ付)
エスコ¥15,500税込¥17,0501個当日出荷最小型ローリーで一輪車に積載できます。 開閉バルブ付(サイズ:PT1/2”)。エスコ品番EA991AB-0.5寸法(mm)620×350×360質量(kg)4.5容量(L)50
50ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥175税込¥1931個翌日出荷横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。エスコ品番EA990PG-1材質ポリエチレン寸法(mm)直径40×114容量(mL)50ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)10
50mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)
エスコ¥6,150税込¥6,7651個欠品中シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-50形状丸形直径(Φmm)50長さ(m)1適合目地幅(mm)35~42直径(Φmm)×長さ(m)50×1危険物の類別非危険物
0.9x 20m/4.0mm 吸収マット(水・油)
エスコ¥40,400税込¥44,4401個翌日出荷吸収量は自重の約2.7倍。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。 簡単にカットできるので、様々な場所に使用できて経済的です。 裏面はラミネート加工なので、油などが床にしみ出す心配がありません。 毛羽立ちを抑えた、摩耗に強いマットです。エスコ品番EA997RB-80性能防炎材質表面:レーヨン50%・ポリエステル50%、裏面:特殊ポリエチレン幅(mm)900厚さ(mm)4質量(kg)約120長さ(m)20