カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 梱包用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 電気材料(4)
  • 安全標識(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • アズワン(7)
  • HEIKO(5)
  • コーセル(4)
  • 象印マホービン(4)
  • TRUSCO(4)
  • 桑名金属工業(4)
  • ユタカメイク(4)
  • JAE(日本航空電子工業)(4)
  • PLUS(プラス)[文具](4)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4)
  • omron(オムロン)(3)
  • サンコー(三甲)(3)
  • セキスイ(3)
  • MCC(松阪鉄工所)(3)
  • ELPA(2)
  • スイコー(2)
  • マイゾックス(2)
  • 未来工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)

「pe50」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 使い捨てフロアマット(PE/50枚) エスコ

    使い捨てフロアマット(PE/50枚)

    エスコ
    2,880税込3,168
    1箱(1箱)
    翌日出荷
    使い捨てフロアマット。取り出しやすいロールタイプ。切り取りやすいミシン目付き。
    用途自動車整備や板金中のフロアマット汚れ防止に材質ポリエチレン白地 文字:緑質量(g)575サイズ(mm)420×520
  • 1500x910x4.5mm ポリカーボネート板(断熱耐候中空 エスコ

    1500x910x4.5mm ポリカーボネート板(断熱耐候中空

    エスコ
    9,520税込10,472
    1本
    当日出荷
    用途パーテーション、温室、店舗内装、照明サイン、二重窓面材などに仕様透明樹脂の中では最高の耐衝撃性能を持っています。また両面耐候処理にて高い耐候性があります。材質ポリカーボネート厚さ(mm)4.5透明質量(g)約1365サイズ(mm)910×1500
  • 5.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS) エスコ

    5.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)

    エスコ
    3,050税込3,355
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PE-5.0材質HSS(ハイス)刃長(mm)52刃径(Φmm)5シャンク径(mm)6.35
  • 5.0x45mm 割ピン(ステンレス製/2本) エスコ

    5.0x45mm 割ピン(ステンレス製/2本)

    エスコ
    375税込413
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-505
  • 5.0x40mm 割ピン(ステンレス製/2本) エスコ

    5.0x40mm 割ピン(ステンレス製/2本)

    エスコ
    375税込413
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-504
  • 5.0x50mm 割ピン(ステンレス製/2本) エスコ

    5.0x50mm 割ピン(ステンレス製/2本)

    エスコ
    375税込413
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-506
  • 割ピン (ステンレス製) エスコ

    割ピン (ステンレス製)

    エスコ
    375税込413
    1パック(3本)
    翌日出荷
    入数:3本。
    材質ステンレス (SUS304)寸法(mm)5×30寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)5×30
  • 5.0x35mm 割ピン(ステンレス製/2本) エスコ

    5.0x35mm 割ピン(ステンレス製/2本)

    エスコ
    375税込413
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-503
  • [+ -] ドライバー エスコ

    [+ -] ドライバー

    エスコ
    9,700税込10,670
    1セット(6本)
    翌日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 ホルダー付き。 外箱付き。
    仕様●サイズ(mm):(+)#1・#2(-)0.5X3.5・0.6X4・0.8X5.5・1X6.5●軸長(mm):80~140先端形状+商品構成セット品
  • オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ エスコ

    オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ

    エスコ
    195税込215
    1個
    翌日出荷
    仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:赤●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●ノズル外径:約5mm(先端)●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付
  • オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ エスコ

    オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ

    エスコ
    195税込215
    1個
    翌日出荷
    仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:青●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
  • オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ エスコ

    オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ

    エスコ
    195税込215
    1個
    翌日出荷
    仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:緑●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
  • 50L ポリエチレン給水容器(バルブ付) エスコ

    50L ポリエチレン給水容器(バルブ付)

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    当日出荷
    最小型ローリーで一輪車に積載できます。 開閉バルブ付(サイズ:PT1/2”)。
    エスコ品番EA991AB-0.5寸法(mm)620×350×360質量(kg)4.5容量(L)50
  • 50ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    50ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    175税込193
    1個
    翌日出荷
    横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
    エスコ品番EA990PG-1材質ポリエチレン寸法(mm)直径40×114容量(mL)50ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)10
  • 600x1200x50mm 発泡ポリエチレンフォーム エスコ

    600x1200x50mm 発泡ポリエチレンフォーム

    エスコ
    9,550税込10,505
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XD-250
  • 50ml オイラー(真鍮ノズル・ポリエチレン製) エスコ

    50ml オイラー(真鍮ノズル・ポリエチレン製)

    エスコ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    適合オイル、ガソリン、酸性液体等にエスコ品番EA990PB-6材質本体:ポリエチレン、ノズル:真鍮容量(mL)50ノズル長(mm)48危険物の類別非危険物
  • 50x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ

    50x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒

    エスコ
    9,110税込10,021
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441PA-50
  • Φ50x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコ

    Φ50x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒

    エスコ
    3,540税込3,894
    1本
    当日出荷
    材質UHMW全長(mm)300径(mm)50
  • 50mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本) エスコ

    50mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)

    エスコ
    6,150税込6,765
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
    用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-50形状丸形直径(Φmm)50長さ(m)1適合目地幅(mm)35~42直径(Φmm)×長さ(m)50×1危険物の類別非危険物
  • 導電塗料タッチアップペン (多用途) エスコ

    導電塗料タッチアップペン (多用途)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷
    15ml入タッチアップペンタイプです。ガラスやPBT・PETに高密着。車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線補修、プリント基板の補修などに便利です。対象:PBT、一般プラスチック、ガラス、金属など(※PP、PE、ナイロン等には別売の下塗りプライマー(EA942EX-50)が必要となります)。
    用途医療機器、分析機器、電子機器、車載部品、船舶・航空関連機器、ホビー、DIY、電極補修 などに灰茶色使用温度範囲(℃)-50~130容量(kg)はがき大 (目安)内容量(mL)15乾燥時間(分)25℃ (指触):10耐熱温度(℃)130表面抵抗率(Ω/sq)0.7(60μm厚)硬化時間(時間)12(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
  • 標示テープ 50mmx10m エスコ

    標示テープ 50mmx10m

    エスコ
    1,080税込1,188
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます。(ラベル使用の場合/約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。工場内等での注意喚起に。
  • コルゲートチューブ(屋外用) エスコ

    コルゲートチューブ(屋外用)

    エスコ
    3,380税込3,718
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    スリット入り 耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。 軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。 RoHS対応品 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース用ガイド エスコ

    ホース用ガイド

    エスコ(1件のレビュー)
    900税込990
    1セット(2個)
    当日出荷
    洗車時のホースの絡まりやねじれを防止します
    仕様●サイズ:170×170×65(H)mm●適用ホース径:5~50mm●重量(g):360●材質:硬質ポリエチレン●入数:2個
  • ポリ容器(耐薬品/フッ素化 エスコ

    ポリ容器(耐薬品/フッ素化

    エスコ
    449税込494
    1本
    当日出荷
    広口タイプ 有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。
  • 180ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    180ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    140税込154
    1個
    当日出荷
    目盛付
    仕様●容量(ml):180●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ60×221(H)mm●目盛:50、100、150、180ml危険物の類別非危険物
  • 5g 紫外線硬化型接着剤 UVライト付/1本 エスコ

    5g 紫外線硬化型接着剤 UVライト付/1本

    エスコ
    1,780税込1,958
    1セット
    当日出荷
    屋内専用。UVライト付。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。(ボタン電池LR1130×3個)
    仕様●内容量:5g●使用温度範囲:室温(屋内用)●色:透明●仕様:中粘度液体●硬化時間:UVライト照射10秒●完全硬化時間:UVライト照射10秒●材質:アクリル系樹脂●用途:・プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理・家具など家庭用品の修繕・プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用・プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など●【使用できないもの】:ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等●耐熱温度範囲:50℃●使用期限:開封後はできるだけ早く使い切ってください。アズワン品番65-3897-69危険物の類別非危険物
  • オイラー(ポリエチレン製)500mL EA990PFシリーズ エスコ

    オイラー(ポリエチレン製)500mL EA990PFシリーズ

    エスコ
    520税込572
    1個
    当日出荷
    仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):Φ78×190(H)●キャップ色:青●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
  • 浴室換気タイマースイッチ エスコ

    浴室換気タイマースイッチ

    エスコ
    4,700税込5,170
    1個
    翌日出荷
    電子浴室換気タイマスイッチ。2線式配線。適用電線:600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2.0mm Cu(銅)単線専用。適合負荷:換気扇専用5~50W(最大0.5Aまで)。
    定格容量0.5A・100V設定時間(分)90・30・15サイズ(mm)44×37.8×22.7 (H)
  • 工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    870税込957
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    。不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
  • ポリタンク(赤/ノズル無)20L EA508AT-321シリーズ エスコ

    ポリタンク(赤/ノズル無)20L EA508AT-321シリーズ

    エスコ
    16,100税込17,710
    1セット(5個)
    翌日出荷
    。灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
    仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:レッド●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
  • シューズカバー(使い捨て) エスコ

    シューズカバー(使い捨て)

    エスコ
    3,000税込3,300
    1箱(50足)
    翌日出荷
  • ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ エスコ

    ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ

    エスコ
    490税込539
    1箱(100枚)
    翌日出荷
    ラベルにボールペンで文字が書けます。ボールペンやマジックで書き込みのできるスペースを設け、管理に大変優れています。
  • ポリタンク(青/ノズル無)20L EA508AT-322シリーズ エスコ

    ポリタンク(青/ノズル無)20L EA508AT-322シリーズ

    エスコ
    16,100税込17,710
    1セット(5個)
    翌日出荷
    灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
    仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:ブルー●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
  • 20L ポリタンク 封印キャップ/正角 エスコ

    20L ポリタンク 封印キャップ/正角

    エスコ
    4,560税込5,016
    1個
    翌日出荷
    開封時には下部ライナーが残り、改ざん防止になります。封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。
    仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:265×265×385●口径(mm):50●材質:ポリエチレン●重量:1458g●パッキン付●アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能●正角型
  • 標識ロープ エスコ

    標識ロープ

    エスコ
    1,350税込1,485
    1巻
    翌日出荷
    標示用のロープです。荷役作業等強度を必要とする用途には使用しないでください。 品質の安定があり、撚りもしっかりしています。 目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。 境界線や、立ち入り禁止警告標示に。 工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。 野積シート押さえや固定に。
  • 180ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製) エスコ

    180ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製)

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    先端横型 柔らかく戻りが早いため、注入しやすいです。
    仕様●容量(ml):180●サイズ(mm):155×63×138●ノズル長:87mm●重量(g):39.5●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:50、100、150、180ml危険物の類別非危険物
  • ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズ エスコ

    ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズ

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    翌日出荷
    各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
    仕様●サイズ:Φ3.0mm×50m●引張強度:0.88kN●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:緑●重量(g):270
  • スパイラルチューブ エスコ

    スパイラルチューブ

    エスコ
    2,610税込2,871
    1本
    翌日出荷
    耐久性があります。