カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 梱包用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 照明(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,764)
  • ERECTA(エレクター)(538)
  • ホンダ(126)
  • MAZDA(マツダ)(56)
  • Panasonic(パナソニック)(53)
  • コクヨ(48)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(47)
  • SHIMANO(シマノ)(32)
  • RS PRO(27)
  • VARIVAS(26)
  • 大阪魂(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(21)
  • 燕物産(19)
  • タクミナ(18)
  • Thermo Fisher Scientific(18)
  • 東尾メック(18)
  • PISCO(ピスコ)(17)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe8」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
610x305x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚) エスコ610x305x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚)エスコ
1,340税込1,474
1個
当日出荷
エスコ品番EA997PE-8
#7x 25mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ#7x 25mm [TORQ-SET]ドライバービットエスコ
705税込776
1本
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ#8差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-07両頭機能片頭
10x180mm [-]ドライバー エスコ10x180mm [-]ドライバーエスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PE-81種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
10x500mm [-]ドライバー エスコ10x500mm [-]ドライバーエスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PE-82種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ポイントタップ (CPM V コーティング) エスコポイントタップ (CPM V コーティング)エスコ
3,630税込3,993
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
Vコーティング(表面処理)。軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。コバルトを含有する材料を使用しています。被削材:低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎、高炭素鋼(C0.45%~)◎、合金鋼◎、調質鋼(25~35HRC)◎、調質鋼(35~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)◎、工具鋼、鋳鋼◎、ダクタイル鋳鉄◎、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金。
材質CPM (粉末ハイス)溝数3喰付き部の山数5P精度表記STD
500x1000x8mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚) エスコ500x1000x8mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚)エスコ
5,390税込5,929
1個
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1厚さ(mm)8発泡倍率約15倍
8mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) エスコ8mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)エスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628HA-8引張強度(kN)9.18直径(Φmm)×長さ(m)8×200
8mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) エスコ8mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)エスコ
15,600税込17,160
1巻
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×620引張強度(kN)11.0アズワン品番64-7902-80
8x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ8x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441PA-8
500x1000x 8mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤/4枚) エスコ500x1000x 8mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤/4枚)エスコ
5,390税込5,929
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-308
500x1000x 8mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/4枚) エスコ500x1000x 8mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/4枚)エスコ
5,390税込5,929
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-208
500x1000x 8mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚) エスコ500x1000x 8mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚)エスコ
5,390税込5,929
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-108
500x1000x 8mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/4枚) エスコ500x1000x 8mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/4枚)エスコ
5,390税込5,929
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-8
8mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ8mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ(2件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-8形状丸形直径(Φmm)8長さ(m)10適合目地幅(mm)5~7直径(Φmm)×長さ(m)8×10危険物の類別非危険物
8mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) エスコ8mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)エスコ
16,500税込18,150
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA628HB-8引張強度(kN)9.18直径(Φmm)×長さ(m)8×200
8mm x200m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ8mm x200m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ
4,580税込5,038
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-8形状丸形直径(Φmm)8長さ(m)200適合目地幅(mm)5~7直径(Φmm)×長さ(m)8×200危険物の類別非危険物
500x1000x 8mm 超高分子量ポリエチレン板 エスコ500x1000x 8mm 超高分子量ポリエチレン板エスコ
21,100税込23,210
1個
当日出荷
仕様摺動性、耐摩耗性に優れています。材質UHMW厚さ(mm)8寸法(mm)500×1000アズワン品番64-2211-31
ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CAシリーズ エスコポリ袋(チャック付/100枚) EA944CAシリーズエスコ
770税込847
1箱(100枚)
当日出荷
フィルム厚0.08mmで耐衝撃性に優れたチャック袋です。
70x 50mm ポリ袋 チャック付/100枚 エスコ70x 50mm ポリ袋 チャック付/100枚エスコ
450税込495
1箱(100枚)
当日出荷
フィルム厚0.08mmで耐衝撃性に優れたチャック袋です。
仕様●メーカー:生産日本社(セイニチ)●型番:A-8●商品名:ユニパック●チャック下サイズ(mm):70×50●厚み(mm):0.08●入数:100枚●材質:ポリエチレン●PE単層、溶断シール●食品衛生法適合品アズワン品番65-9315-67関連資料RoHS(0.05MB) SDS日本語(0.08MB)
パーツボックス(導電性) エスコパーツボックス(導電性)エスコ
2,250税込2,475
1個
当日出荷から翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
標識ロープ エスコ標識ロープエスコ
580税込638
1巻
翌日出荷
標示用のロープです。荷役作業等強度を必要とする用途には使用しないでください。 品質の安定があり、撚りもしっかりしています。 目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。 境界線や、立ち入り禁止警告標示に。 工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。 野積シート押さえや固定に。
600V/49Ax4芯 電力ケーブル エスコ600V/49Ax4芯 電力ケーブルエスコ
78,500税込86,350
1巻
当日出荷
4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用
仕様●定格容量:49A 600V(8.0mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシースアズワン品番65-2252-08
じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ エスコじょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズエスコ
150税込165
1個
翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
丸型ケーブルクリップ(白/100個) EA947Eシリーズ エスコ丸型ケーブルクリップ(白/100個) EA947Eシリーズエスコ
980税込1,078
1パック(100個)
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
紙分別回収ボックス EA995Cシリーズ エスコ紙分別回収ボックス EA995Cシリーズエスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
A4用紙が2列保管できる仕切付、トレーには引き出しやすいコロ付、オフィスに馴染むシックなカラーの古紙分別ボックス、トレーには紙を取り出しやすいくぼみがあります。新聞紙・雑誌・古紙の保管にも適しています、製品重量の73%再生素材使用、塩ビ不使用、再生素材、リサイクル促進
クッション封筒 エスコクッション封筒エスコ
1,300税込1,430
1パック(10枚)
翌日出荷
クラフト紙に間伐材を使用したエアークッション入りの封筒です。封筒とエアークッションは部分的に糊付けされているので容易に分別できます。封筒のとじしろにはあらかじめ両面テープがついているので簡単に封が閉じられます。
モップハンドル EA928ABシリーズ エスコモップハンドル EA928ABシリーズエスコ
6,530税込7,183
1本
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
繰り返し・詰め替え対応
8.0L 水圧クリーナー 手動ポンプ式/キャスター付 エスコ8.0L 水圧クリーナー 手動ポンプ式/キャスター付エスコ
8,390税込9,229
1個
翌日出荷
電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ180×850(H)●重量(kg):2.1●ホース長:2500mm●材質:本体、シャワーヘッド、ブラシ、キャスター/ポリプロピレン、タンク/ポリエチレン、ホース/PVC●付属品:シャワーヘッド、ブラシノズルセット●加圧式スプレー●ポンプ式●レバーをロックでらくらく連続散水●ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ●キャスター付きで持ち運びラクラクアズワン品番65-3881-90関連資料(6.37MB)
編組保護チューブ エスコ編組保護チューブエスコ
900税込990
1袋
翌日出荷
スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコスティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズエスコ
210税込231
1本
翌日出荷
中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約6~8時間●カラー:ピンク●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍アズワン品番65-9338-90
パイプカッター (PP・PE管用) エスコパイプカッター (PP・PE管用)エスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。リーマー内蔵。替刃1枚付き。
適合PP・PE管、管外径:1/4”~2・5/8”全長(mm)230材質(本体)アルミニウム質量(g)700肉厚(mm)最大:6材質(刃)合金鋼
AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機 エスコAC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機エスコ
28,100税込30,910
1台
翌日出荷
45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁アズワン品番65-3895-12
ハイレベル蛍光反射テープ エスコハイレベル蛍光反射テープエスコ
21,500税込23,650
1巻(1巻)
翌々日出荷
粘着式。屋外対応。反射タイプ。剥離紙付き。微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります。堅牢で耐久性のある構造。明るい場所では蛍光色で鮮やかに、暗闇では最高レベルで反射します。ASTM D-4956 Type8 準拠。
材質基材:ポリマーフィルム / 粘着剤:永久感圧接着剤幅(mm)50厚さ(mm)0.43長さ(m)7.6使用温度範囲(℃)-23~65粘着力(N/25mm)約26.2耐用年数(年)10(目安)
スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコスティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズエスコ
210税込231
1本
翌々日出荷
中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
関連キーワード
pe袋特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pe袋