カテゴリ

  • 作業工具(17)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • PISCO(ピスコ)(374)
  • 鹿島化学金属(UKB)(180)
  • Omnifit(116)
  • RS PRO(49)
  • 廣杉計器(46)
  • Ideal-Tek(32)
  • アズワン(31)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
  • ジーエルサイエンス(29)
  • 大阪魂(29)
  • TGK(東京硝子器械)(27)
  • アイシス(19)
  • LEMO(16)
  • SMC(15)
  • ホーザン(14)
  • 日進(14)
  • エンズィンガー・ジャパン(14)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「peek」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)エスコ
1,620税込1,782
1組
翌日出荷
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)エスコ
5,030税込5,533
1本
翌日出荷
小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)エスコ
5,030税込5,533
1本
翌日出荷
平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。湾曲した形状により、視認性が最大限に向上します。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)エスコ
5,030税込5,533
1本
翌日出荷
小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)エスコ
5,030税込5,533
1本
翌日出荷
平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)エスコ
1,620税込1,782
1組
翌日出荷
曲がった形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性が向上します。カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)エスコ
5,030税込5,533
1本
翌日出荷
小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。曲がった形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性が向上します。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)エスコ
5,030税込5,533
1本
翌日出荷
平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)エスコ
5,430税込5,973
1本
翌日出荷
WAFER用。50mmまでの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)エスコ
6,240税込6,864
1本
翌日出荷
WAFER用。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。約150mmの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。ラインの鋸歯状によりハンドルのグリップ力がさらに高まります。曲がったパドルは、位置決め中に部品を静止させておくのに役立ちます。
[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)エスコ
2,020税込2,222
1組
翌日出荷
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)エスコ
2,830税込3,113
1組
翌日出荷
先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)エスコ
5,430税込5,973
1本
翌日出荷
WAFER用。100mmまでの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
[交換式]逆作用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ[交換式]逆作用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)エスコ
5,640税込6,204
1本
翌日出荷
逆作用。平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
[EA595HE-2・-43用]替チップ エスコ[EA595HE-2・-43用]替チップエスコ
1,620税込1,782
1組
翌日出荷
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
[EA595HE-22・-41用]替チップ エスコ[EA595HE-22・-41用]替チップエスコ
1,620税込1,782
1組
翌日出荷
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
[EA595HE-12・-42用]替チップ エスコ[EA595HE-12・-42用]替チップエスコ
1,620税込1,782
1組
翌日出荷
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
peek チューブ特集