カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 切削工具(4)
- 機構部品(3)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(13)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(178)
- BIGM(丸山製作所)(174)
- 第一計器(80)
- 長野計器(74)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(58)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(53)
- メディアカバーマーケット(51)
- 島田電機(48)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(46)
- PFERD 馬印(45)
- 岩崎電気(41)
- アソー(37)
- カクダイ(34)
- 旭計器工業(31)
- ツツミ工業(29)
- MURATA(村田製作所)(28)
- OSG(オーエスジー)(27)
- 十川ゴム(24)
- ブランドをもっと見る
「pf 1/2」の検索結果

G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷エスコ品番EA141CF-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5質量(g)約41ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)17.5×12
1/2インチx13mm 雄ネジステム
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-44材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)60内径(Φmm)10対辺(mm)22有効長(mm)41(タケノコ)、15(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)65
(HSS)パイプタップ(PF)
エスコ¥3,200税込¥3,5201本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
ポイントタップ(TIN-POTシリーズ)
エスコ¥5,860税込¥6,4461本翌日出荷TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3精度表記STD
G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製)
エスコ¥695税込¥7651個当日出荷エスコ品番EA141CD-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)25.7質量(g)約32ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10
R 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥1,730税込¥1,9031個当日出荷エスコ品番EA141CA-4材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約103ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)30寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
R 1/2"xG 1/2" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥2,260税込¥2,4861個当日出荷エスコ品番EA141CB-4材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約108ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)26最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14
G 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷エスコ品番EA141CA-24材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約116ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)33ねじ有効長(mm)14
G 1/2" シールキャップ(真鍮製)
エスコ¥850税込¥9351個当日出荷エスコ品番EA141CJ-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17質量(g)約28ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)24ねじ有効長(mm)12
G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥525税込¥5781個当日出荷エスコ品番EA141CF-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)15.5質量(g)約24ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)15.5×10
R 1/2"xG 1/2" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥2,410税込¥2,6511個翌日出荷エスコ品番EA141CC-24材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約150ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)66寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
G 1/2" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥2,260税込¥2,4861個当日出荷エスコ品番EA141CB-14材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約101ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)26最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14
G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥595税込¥6551個当日出荷エスコ品番EA141CD-24材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.7質量(g)約26ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8×10![R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560082-170518-02.jpg)
R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル
エスコ¥1,090税込¥1,1991個当日出荷エスコ品番EA141AV-210材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
G 1/2"x13mm 雌ねじステム(真鍮製)
エスコ¥1,330税込¥1,4631個当日出荷エスコ品番EA141CH-44材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)41.5質量(g)約45ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)13ステム有効長(mm)24ねじ有効長(mm)14
G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥675税込¥7431個当日出荷エスコ品番EA141CD-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.7質量(g)約38ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)9×10
Rc 1/2" ドレントラップ
エスコ¥16,500税込¥18,1501個翌日出荷用途エアードライヤー用エスコ品番EA153E-2質量(kg)1.1使用圧力(MPa)0.14~1全高(mm)221最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60自動排出量(cm3/回)24オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc(PT)入口管接続口径1/2出口ねじの種類G(PF)出口管接続口径1/4
G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷エスコ品番EA141CD-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27.5質量(g)約65ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4”六角対辺(mm)28最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10×11
1/2x3/4インチニップル
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷内側にメッシュ付用途水道用/コンプレッサーエアー用エスコ品番EA141BC-46材質スチール亜鉛メッキ形状ニップル質量(g)85対辺(mm)27ねじ径PF1/2inch×PF3/4inch耐圧(MPa)2.5
G 1/2"/100mbar バルブキャップ
エスコ¥905税込¥9961個翌日出荷タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-63材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)30寸法E(mm)14寸法C(mm)31寸法APF1/2
G 1/2" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥2,410税込¥2,6511個翌日出荷エスコ品番EA141CC-14材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約161ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)66寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
G 1/2"x16.5mm 雌ねじステム
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷エスコ品番EA141AT-4A材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径G(PF)1/2”使用圧力(MPa)1タケノコ径(Φmm)16.5
G 1/2" オイルプラグ(通気穴付)
エスコ¥230税込¥2531個翌日出荷仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-34材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)18寸法B(mm)11寸法C(mm)26寸法APF1/2
G 1/2"x14mm 雄ねじステム(真鍮製)
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷エスコ品番EA141CG-44材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)40質量(g)約39ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)14ステム有効長(mm)24ねじ有効長(mm)10
G1・1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-27材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)16寸法E(mm)28寸法B(mm)57寸法C(mm)44寸法APF1-1/2
G 1/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷エスコ品番EA141CD-14材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.7質量(g)約34ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6×10
2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA123AE-100C材質真鍮穴径(Φmm)2ノズル長(mm)100取付ねじG(PF)1/8”エア噴出量(L/min)160
2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン(エアーカーテン付)
エスコ¥6,270税込¥6,8971個翌日出荷直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。エスコ品番EA123SA材質(本体)強化樹脂穴径(Φmm)2取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)450![40A [ステンレス製] 共 栓 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153454-180824-02.jpg)
40A [ステンレス製] 共 栓
エスコ¥2,050税込¥2,2551個当日出荷エスコ品番EA468DC-1材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト高さ(mm)30.5材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径PF1・1/2外径(Φmm)63
1/4インチx13mm 雄ネジステム
エスコ¥430税込¥4731個当日出荷用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-24材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)35内径(Φmm)8.5対辺(mm)17有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)44
1.1/2インチ ストレーナー付逆止弁
エスコ¥8,340税込¥9,1741個翌日出荷エスコ品番EA465LS-15形状ストレート材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.57接続G(PF)使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エアハンドル形状ハンドル無しバルブストレーナー付逆止弁






![1/2PF [W30x20T] アダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153262-180824-02.jpg)
![[1/2PF] 洗濯機用ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153323-180824-02.jpg)















![R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560082-170518-02.jpg)
















![40A [ステンレス製] 共 栓 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153454-180824-02.jpg)


![[ステンレス用]スパイラルパイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296146-251027-02.jpg)