カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14,620)
- メカニカル部品(11,414)
- パソコン/周辺機器(6,522)
- 制御機器(5,616)
- 作業工具(4,340)
- 配管・水廻り設備部材(4,205)
- 測定用品(3,490)
- 農業機械(2,702)
- 自動車純正部品(1,934)
- 切削工具(1,916)
- 空調・照明・電設資材(1,805)
- 物流用品(1,666)
- 機構部品(1,640)
- 油圧機器・油圧ホース(1,619)
- 科学研究・開発用品(1,493)
- 船舶用品・漁業資材(1,438)
- 電気材料(1,293)
- 家電(1,293)
- 事務用品(1,180)
- 日用品(1,173)
- 厨房用品(1,063)
- 鈑金・塗装(971)
- FA担当者のオススメ新商品(969)
- 防犯用品(819)
- 食品・飲料(764)
- オフィス家具(686)
- 建築金物(669)
- 学童・教育用品(653)
- 梱包用品(591)
- 作業服(563)
- バイク純正部品(535)
- バイク部品(509)
- 店舗什器・備品(474)
- カー用品(463)
- 電動工具(459)
- 防災用品(458)
- ねじ・ボルト・釘(454)
- 安全保護具(429)
- 介護用品(427)
- 安全用品(370)
- 農業・園芸資材(368)
- 塗料(345)
- 研磨材(336)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(332)
- 溶接用品(323)
- 建材・エクステリア(311)
- 印刷用紙/インク/印刷機(309)
- 清掃用品(299)
- 卓上消耗品(296)
- 自動車補修部品(296)
- 接着剤・補修材(286)
- 安全標識(280)
- 医療(265)
- 自転車部品(260)
- 測定関連サービス(229)
- 測量用品(土木/建設)(220)
- 塗装・養生・内装用品(217)
- 保管用品(211)
- 空圧工具(203)
- 肥料・農薬・除草剤・種(201)
- ヘルスケア(190)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(181)
- ポンプ・送風機・電熱機器(168)
- 整備工具・収納(165)
- スプレー・オイル・グリス(163)
- はんだ関連・静電気対策用品(147)
- 住設機器(142)
- 洗剤・除去剤(136)
- テープ(129)
- バッテリー・電装(126)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(124)
- 手袋(124)
- 安全靴・作業靴(123)
- マスク(121)
- 自動車用オイル・ケミカル(114)
- 縫製用品(101)
- 洗車・清掃(100)
- 救急・衛生(99)
- クリーンルーム用品(96)
- 理美容(78)
- 自転車整備工具・アクセサリー(73)
- 農具(69)
- トラック用品・パーツ(64)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(61)
- フォークリフト・産機・建機用品(59)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(55)
- トラック輸送・安全用品(41)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(39)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(32)
- タイヤ・足回り(25)
- トラック純正部品(24)
- ガレージ機器・整備設備(20)
- 完成車(18)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(17)
- エンジン工具(17)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(9)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(5)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(3)
- 進物(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(265)
- BIGM(丸山製作所)(2,339)
- CKD(550)
- Festo(691)
- KITO(キトー)(433)
- MAZDA(マツダ)(1,272)
- omron(オムロン)(908)
- onsemi(471)
- PROST's(954)
- RS PRO(822)
- SAMTEC(586)
- SMC(11,071)
- StarTech.com(696)
- TRUSCO(861)
- YAMAHA(ヤマハ)(487)
- ウカイ(岐阜産研工業)(538)
- エスコ(1,913)
- エレコム(615)
- メディアカバーマーケット(1,225)
- 三木プーリ(10,172)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製)
エスコ¥695税込¥7651個当日出荷エスコ品番EA141CD-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)25.7質量(g)約32ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10
洗たく機ニップル(G1/2)
KVK(6件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷13(1/2)用カップリング付横水栓に自動洗濯機用ホースが接続できます。用途洗濯機用適合カップリング横水栓(呼び13)呼び径13取付ねじG1/2
G1/2メスネジコネクター
タカギ(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷配管部品などのG1/2管用平行ネジに接続できます。適合タカギ製ニップル全種類トラスコ品番792-9242材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂高さ(mm)48質量(g)46
ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
これカモ シャワーアダプター INAX スイッチシャワー付混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M26×1.5ネジ 混合栓側 )
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとINAXのスイッチシャワー付混合栓を接続するアダプター 取付ネジ、混合栓側メスネジ(M26X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)材質黄銅アズワン品番64-5151-78![[雌ねじ]口金[逆止弁付] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71343575-260209-02.jpg)
[雌ねじ]口金[逆止弁付]
エスコ¥900税込¥9901個翌々日出荷逆止弁付き。パッキン付き。散水ホース接手を接続できます。材質PP、POM (弁体)取付ねじG1/2”サイズ(mm)28.5×49.5 (H)対応水栓呼13
G 1/2" オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-43材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)14使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)10寸法E(mm)8寸法C(mm)26耐熱温度(℃)130寸法AG1/2
エースニップル(ステンレスホースニップル)
アソー(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ホースとネジの接続に用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
G 1/2" シールキャップ(真鍮製)
エスコ¥850税込¥9351個当日出荷エスコ品番EA141CJ-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17質量(g)約28ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)24ねじ有効長(mm)12
G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷エスコ品番EA141CF-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5質量(g)約41ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)17.5×12
G 1/2"x100mm アクリルオイラー
エスコ¥12,600税込¥13,8601個(530mL)当日出荷エスコ品番EA991CV-44材質真鍮(黄銅棒)、アクリル胴径(Φmm)100危険物の類別非危険物ねじサイズG1/2
G 1/2" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥2,260税込¥2,4861個当日出荷エスコ品番EA141CB-14材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約101ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)26最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14
ファブリーズ 消臭芳香剤 置き型 部屋用 本体 付け替え 各種
P&G(16件のレビュー)¥799税込¥8791セット(130g×2個)当日出荷ファブリーズ独自のテクノロジー「新開発のニオイキャッチャーゼリー」で、香りに頼ることなく空気に漂っているニオイを逃さず消臭します。 どこにおいても邪魔にならないすっきりデザイン。使う場所に合わせて、3タイプの置き方で自由に置くことができます。(縦置き、横置き、寝かせ置き)用途消臭:室内用シリーズファブリーズ使用場所室内危険物の類別非危険物
アリエール 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種
P&G(3件のレビュー)¥649税込¥7141個(625g)当日出荷ストレスなし 洗たく槽防カビ*1 つけおきなし 蓄積臭はがす*2 石けんなし*3 シミ一発でスッキリ!*4 漂白剤なしで黄ばみを一発洗浄*4 汗臭 加齢臭 生乾き臭 1本消臭*2 18時間超抗菌!*5 10%濃縮!*6 少ない量で同じだけ洗える *1 カビは除去しません *3 石けんの代わりに、本品で前洗いした際に同等のシミを落とす効果が得られます *2 P&G調べ。ニオイの度合いで消臭の程度は異なります。 *4 P&G調べ。汚れの度合いにより、汚れ落ちの程度は異なります。 *5 全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。 *6 2023年のアリエール超抗菌プレミアムシリーズ比。用途重要!自動投入の際は初期設定時に「水30Lあたり27mL」で設定ください。 使用量の目安:洗濯機/水30Lに27mL(詳しくはボトル記載の使用量の目安をご覧ください。) 開ける際にはキャップの切り口と液の飛び出しに気をつけてください。 色柄の衣類に直付け・つけ置きする場合は、目立たない所につけて色落ちしないか事前に確認する。
G 1/2"/5連 マルチ連結自在カップリング
エスコ¥12,100税込¥13,3101個当日出荷プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-5材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1
G 1/2"x13mm 雌ねじステム(真鍮製)
エスコ¥1,330税込¥1,4631個当日出荷エスコ品番EA141CH-44材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)41.5質量(g)約45ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)13ステム有効長(mm)24ねじ有効長(mm)14
G 1/2"/4連 マルチ連結自在カップリング
エスコ¥9,960税込¥10,9561個当日出荷プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-4材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1
G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷エスコ品番EA141CD-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27.5質量(g)約65ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4”六角対辺(mm)28最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10×11
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

















![[雌ねじ]口金[逆止弁付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71343575-260209-02.jpg)