カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- 測定用品(40)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 機構部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 切削工具(4)
- 物流用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(19)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(203)
- BIGM(丸山製作所)(179)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(102)
- 第一計器(80)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(55)
- 右下精器製造(51)
- SK11(47)
- CKD(46)
- アソー(45)
- 長野計器(31)
- OSG(オーエスジー)(28)
- MURATA(村田製作所)(28)
- 十川ゴム(27)
- フジトク(25)
- 島田電機(25)
- フロンケミカル(24)
- 高島計器(24)
- 近畿製作所(22)
- ブランドをもっと見る
「pf 1/4」の検索結果

G 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥900税込¥9901個当日出荷エスコ品番EA141CA-22材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約42ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
R 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥740税込¥8141個当日出荷エスコ品番EA141CA-2材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約38ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)24.5寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
(HSS)パイプタップ(PF)
エスコ¥1,380税込¥1,5181本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
G 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製)
エスコ¥295税込¥3251個当日出荷エスコ品番EA141CD-2材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)21.2質量(g)約15ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8
PF3/4xPF1インチ コネクター
エスコ¥1,730税込¥1,9031個翌日出荷用途コンプレッサーエアー/水エスコ品番EA141BB-2材質スチール亜鉛メッキ質量(g)200対辺(mm)36耐圧(MPa)2.5
UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット
エスコ¥5,050税込¥5,5551個当日出荷UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。エスコ品番EA991CX-42材質合金鋼
R 1/4"xG 1/4" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個当日出荷エスコ品番EA141CB-2材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約43ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
R 1/4"xG 1/4" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,030税込¥1,1331個当日出荷エスコ品番EA141CC-22材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約56ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)51寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット
エスコ¥5,980税込¥6,5781個当日出荷UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。エスコ品番EA991CX-44材質合金鋼
G 1/4" シールキャップ(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥340税込¥3741個当日出荷エスコ品番EA141CJ-2材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)14質量(g)約17ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)17ねじ有効長(mm)10
ポイントタップ(TIN-POTシリーズ)
エスコ¥8,550税込¥9,4051本翌日出荷TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3精度表記STD
G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥595税込¥6551個当日出荷エスコ品番EA141CD-24材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.7質量(g)約26ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8×10
G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製)
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷エスコ品番EA141CF-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)14質量(g)約12ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14×9
G 1/4" T型コネクター(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥995税込¥1,0951個当日出荷エスコ品番EA141CC-12材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約62ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)51寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
G 1/4" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個当日出荷エスコ品番EA141CB-12材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約36ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
1/4インチx10mm 雄ネジステム
エスコ¥430税込¥4731個当日出荷用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-23材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)22内径(Φmm)6対辺(mm)14有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)44
G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥320税込¥3521個当日出荷エスコ品番EA141CD-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)19.2質量(g)約15ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6×8
1/4インチx13mm 雄ネジステム
エスコ¥430税込¥4731個当日出荷用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-24材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)35内径(Φmm)8.5対辺(mm)17有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)44
G 1/4"/ 60mm/0- 50KPa 微圧計
エスコ¥7,220税込¥7,9421個当日出荷圧力レンジ(kPa)0~50精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)最小目盛(kPa)1エスコ品番EA729DV-50ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60質量(g)222種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)1/4”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ最小目盛(MPa)0.001
G 1/4" オイルプラグ(通気穴なし)
エスコ¥190税込¥2091個翌日出荷仕様通気穴無しエスコ品番EA949CX-22材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19寸法APF1/4
G 1/4"x6.5mm 雌ねじホースジョイント(スイベル式)
エスコ(1件のレビュー)¥740税込¥8141個当日出荷エスコ品番EA141AY-5材質真鍮(ニッケルメッキ)取付ねじG(PF)1/4”適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
G 1/4" オイルプラグ(通気穴付)
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-32材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19寸法APF1/4![1インチ1/4 ボールバルブ[フルボア] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460021-180824-02.jpg)
1インチ1/4 ボールバルブ[フルボア]
エスコ¥8,430税込¥9,2731個翌日出荷エスコ品番EA470A-12形状ストレート材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)0.9接続G(PF)使用流体水ハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
G 1/4"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷エスコ品番EA141CG-22材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)34質量(g)約16ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
G 1/4"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製)
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷エスコ品番EA141CH-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)34質量(g)約23ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)11
G 1/4"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷エスコ品番EA141CG-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)34質量(g)約19ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
G 1/4"x8.5mm 雌ねじホースジョイント
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷エスコ品番EA141AY-4材質真鍮(ニッケルメッキ)取付ねじG(PF)1/4”適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
G 1/4"xG 3/8" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥490税込¥5391個翌日出荷エスコ品番EA141CD-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)22.2質量(g)約21ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8×9
G 1/4"/ 60mm/0- 20KPa 微圧計
エスコ¥7,220税込¥7,9421個翌日出荷圧力レンジ(kPa)0~20精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)最小目盛(MPa)0.0005最小目盛(kPa)0.5エスコ品番EA729DV-20ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60質量(g)222種類微圧計接続ねじG(PF)1/4”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ接続ねじ種類G
G 1/4"x8.5mm 雄ねじホースジョイント
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷エスコ品番EA141AY-2材質真鍮(ニッケルメッキ)取付ねじG(PF)1/4”適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
G 1/4"/ 50mm/0-1.6MPa 圧力計
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷エスコ品番EA729D-15ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG1/4測定流体圧縮空気圧力レンジ(MPa)0~1.6































![1インチ1/4 ボールバルブ[フルボア] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460021-180824-02.jpg)