カテゴリ

  • 制御機器(1,029)
  • 油圧機器・油圧ホース(407)
  • 配管・水廻り設備部材(391)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(347)
  • 測定用品(319)
  • 空調・照明・電設資材(257)
  • 科学研究・開発用品(182)
  • 農業機械(180)
  • 切削工具(140)
  • パソコン/周辺機器(137)
  • 電気材料(128)
  • FA担当者のオススメ新商品(95)
  • 作業服(61)
  • 建築金物(60)
  • 自動車補修部品(49)
  • 機構部品(47)
  • 溶接用品(35)
  • 作業工具(34)
  • 洗車・清掃(27)
  • 家電(26)
  • 農業・園芸資材(25)
  • スプレー・オイル・グリス(24)
  • 店舗什器・備品(23)
  • メカニカル部品(22)
  • 防災用品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 日用品(20)
  • 建材・エクステリア(19)
  • カー用品(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(19)
  • 医療(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • 厨房用品(16)
  • 電動工具(16)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • バイク純正部品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 安全用品(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • マスク(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • オフィス家具(10)
  • バイク部品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 防犯用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 安全保護具(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 物流用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 梱包用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • エンジン工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 理美容(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「pf 1/2」の検索結果

関連キーワード
4,366件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G × G レデューサー エスコ

    G × G レデューサー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥295~税込¥325~
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状レジューサー流体圧縮空気、ガスなど使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • パイプタップ(PF) ライト精機

    パイプタップ(PF)

    ライト精機(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類PF
  • G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製) エスコ

    G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CF-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5質量(g)約41ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)17.5×12
  • 1/2インチx16mm 雄ネジステム エスコ

    1/2インチx16mm 雄ネジステム

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-45材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)62内径(Φmm)12対辺(mm)22有効長(mm)41(タケノコ)、15(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)65
  • 中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ

    中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続形状中間ニップル材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • 違径ソケット PISCO(ピスコ)

    違径ソケット

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    形状違径ソケットタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • 管用タップ 平行(PFねじ) TRUSCO

    管用タップ 平行(PFねじ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    管用平行ねじ用のタップです。
    用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
  • 1/2インチx13mm 雄ネジステム エスコ

    1/2インチx13mm 雄ネジステム

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-44材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)60内径(Φmm)10対辺(mm)22有効長(mm)41(タケノコ)、15(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)65
  • 304 厚口ハーフソケット PF 井筒製作所

    304 厚口ハーフソケット PF

    井筒製作所
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液
  • 1/2PF [W30x20T] アダプター エスコ

    1/2PF [W30x20T] アダプター

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BZ-2
  • 中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ

    中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続形状異径ソケット材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • フレキ用ニップル(Pニップル) 黄銅製 アソー

    フレキ用ニップル(Pニップル) 黄銅製

    アソー(3件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    材質BSBM製クロームメッキ仕上げ
  • PF1/2カナグ BIGM(丸山製作所)

    PF1/2カナグ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    部品名称PF1/2カナグ図解NoKBM-400 薬剤タンク部品_No.10、MS-130D 本体部品_No.8、KBM-410 薬剤タンク部品_No.10、KBM-410D 薬剤タンク部品_No.10
  • ロックナット 黄銅製 モノタロウ

    ロックナット 黄銅製

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷
    耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
    用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに材質黄銅形状ロックナット
  • 六角サラエナットダイス(PFねじ) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(PFねじ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    材質低合金鋼(SKS)ねじの種類PF
  • 管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ハンドタップ PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ネジプラグゲージPF1/2 GP-A・B/WP-A 第一測範

    ネジプラグゲージPF1/2 GP-A・B/WP-A

    第一測範
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
  • G × G ニップル エスコ

    G × G ニップル

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥245~税込¥270~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    材質真鍮形状ニップル流体圧縮空気、ガスなど使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(B型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
    材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ

    袋ナットパッキンセット フレキ用

    モノタロウ(136件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1袋(2個)
    当日出荷
    セット内容袋ナット2個、パッキン2個材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)
  • PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業

    PF管コネクタ (Gタイプ)

    未来工業(42件のレビュー)
    ¥89~税込¥98~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
    用途ボックスとPF巻との接続に使用します
  • ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 SUZUKID(スズキッド)

    ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1

    SUZUKID(スズキッド)(59件のレビュー)
    ¥6,098税込¥6,708
    1巻(0.45kg)
    当日出荷
    ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
    用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
  • 90°右曲りアダプター(EA983PF-1、-2用/黒) エスコ

    90°右曲りアダプター(EA983PF-1、-2用/黒)

    エスコ
    ¥8,450税込¥9,295
    1個
    翌日出荷
    ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
    材質ポリウレタン寸法(mm)幅:304、高さ:38.1、全長:304質量(kg)2.8色黒耐荷重(kg)約477
  • 管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ) TRUSCO

    管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
    用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用平行ねじPF・G
  • ステンレス継手 パネルユニオン - PFシリーズ 潤工社

    ステンレス継手 パネルユニオン - PFシリーズ

    潤工社
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
  • 管用平行ねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ SU-PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ SU-PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱ溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
  • D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。
    用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ)

    キャップ ミリサイズ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状キャップタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • 3M 静電気導電性フロアマット PF 1x2m SCS

    3M 静電気導電性フロアマット PF 1x2m

    SCS
    ¥36,980税込¥40,678
    1巻
    当日出荷
    柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。 表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。
    用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとしてトラスコ品番364-0914セット内容グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式材質硬質ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)7色グリーン長さ(m)2接地間漏洩抵抗(1電極法)5×106Ωアズワン品番9-5660-01
  • 管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
  • スパイラル管用タップ 平行(PFねじ) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラル管用タップ 平行(PFねじ)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    管用平行ねじ用タップは、管用部品などの接続で機械的結合を主目的とするもののねじ立てに使用され、PFタップで加工されたPFめねじはPFおねじとはめあい使用されます。
    用途被削材:低・中・高炭素鋼。
  • カラーレーザー&カラーコピー用紙(マット紙) コクヨ

    カラーレーザー&カラーコピー用紙(マット紙)

    コクヨ(15件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(100枚)
    当日出荷
    カラーレーザー・カラーコピー用のマット紙です。インクジェットプリンタでもご使用いただけます。レーザープリンタ対応で、かつオフィスのプリンタはレーザープリンタが主流なので、オフィスでお使いいただけるマット紙です。ビジネス用途の印刷物は、オフィス内のプリンタで作成から印刷まで完結できます。両面印刷なので、量産の必要がある印刷物にも最適です。最も使用する頻度の高いA4サイズと見開きで印刷したいときに重宝するA3サイズの2サイズをご用意しています。
    白色度(%)98程度紙質マット紙印刷方式両面入数100枚適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、インクジェットプリンタ
  • PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 未来工業

    PF管コネクタ (Gタイプ)防水型

    未来工業(11件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個(1個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
    用途ミラフレキ専用
  • G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
  • コネクタ( PF管用) 未来工業

    コネクタ( PF管用)

    未来工業
    ¥139~税込¥153~
    1個(1個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
  • PF12-W  桃太郎 青銅電磁弁【フランジ・通電開】 ベン

    PF12-W 桃太郎 青銅電磁弁【フランジ・通電開】

    ベン
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    翌々日出荷
    蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
    形状ストレート材質(本体)CAC406(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)寸法L(mm)212寸法H(mm)200保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種(シリコンモールド)寸法G(mm)50ハンドル形状なし取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下Cv値50ポート径(Φmm)60
  • PPクラフトフィルム アクリサンデー
    イエロー
    オレンジ
    ブルー
    レッド

    PPクラフトフィルム

    アクリサンデー(6件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1枚
    当日出荷
    PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)650幅(mm)460厚さ(mm)0.2寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
  • NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(32件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
    用途屋外用種別プラグ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-シェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • 共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続)

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)耐電圧(V/min)端子間:AC2000
  • ガスダイス (PF) イシハシ精工

    ガスダイス (PF)

    イシハシ精工
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
    用途おねじ加工用材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼ねじの種類PF