カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BOURNS(20)
- DiodesZetex(18)
- onsemi(16)
- 日東工業(10)
- VISHAY(9)
- 東芝(8)
- Texas Instruments(8)
- MURATA(村田製作所)(7)
- カナレ電気(6)
- KEMET(6)
- YAGEO(6)
- KYOCERA AVX(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ON SEMICONDUCTOR(5)
- CCS(シーシーエス)(5)
- 冨士電線(東京)(5)
- シルファー(5)
- TDK(4)
- ブランドをもっと見る
「pf-150」の検索結果

水中ポンプ (汚物用)
エスコ¥67,300税込¥74,0301台翌々日出荷から3日以内出荷軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。汚物混入水用。自動型。材質樹脂寸法(mm)236×173×374 (H)質量(kg)7.7電源(V)単相100
中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ
エスコ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。仕様●ねじ径(雄):R1/2"(PT)●ねじ径(雌):G1/2"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):38アズワン品番65-9247-29
中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ
エスコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。仕様●ねじ径(雄):G3/8"(PF)●ねじ径(雌):Rc3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30アズワン品番65-9247-34
スイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズ
エスコ¥980税込¥1,0781個翌日出荷ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。仕様●適合管:PF管16●サイズ(mm):116×150×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):168●スイッチ2個用1方出
ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷。※ガスケットは付属していません。仕様●材質:黄銅(カドミレス材)●ねじ径:PT3/4"(R)×PF3/4"(G)●使用圧力:6.90MPa●使用温度:-50~150℃●重量(g):118●RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下)
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥2,750税込¥3,0251個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-05●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):150●重量(g):500●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り