カテゴリ

  • 測定用品(108)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 機構部品(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 切削工具(9)
  • 物流用品(5)
  • 作業工具(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(301)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(148)
  • BIGM(丸山製作所)(136)
  • 長野計器(130)
  • SMC(117)
  • YAMAHA(ヤマハ)(114)
  • 第一計器(98)
  • 右下精器製造(95)
  • CKD(75)
  • Panasonic(パナソニック)(64)
  • 島田電機(54)
  • 十川ゴム(48)
  • MURATA(村田製作所)(43)
  • アソー(38)
  • ABRACON(35)
  • 未来工業(34)
  • 槌屋ヤック(33)
  • 旭計器工業(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-3」の検索結果

241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PF3/4xPF1インチ コネクター エスコ

    PF3/4xPF1インチ コネクター

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアー/水エスコ品番EA141BB-2材質スチール亜鉛メッキ質量(g)200対辺(mm)36耐圧(MPa)2.5
  • 40mmx18mラベルテープ(ガラス注意) エスコ

    40mmx18mラベルテープ(ガラス注意)

    エスコ
    345税込380
    1個
    当日出荷
    糊残りが少なく、長期間の貼り置きも可能です。
    仕様切取線なし材質基材:クラフト紙 粘着剤:アクリル系
  • オイラー(ポリエチレン製)500mL EA990PFシリーズ エスコ

    オイラー(ポリエチレン製)500mL EA990PFシリーズ

    エスコ
    520税込572
    1個
    当日出荷
    仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):Φ78×190(H)●キャップ色:青●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
  • 40mmx18mラベルテープ(作業中) エスコ

    40mmx18mラベルテープ(作業中)

    エスコ
    345税込380
    1個
    当日出荷
    糊残りが少なく、長期間の貼り置きも可能です。
    仕様切取線なし材質基材:クラフト紙 粘着剤:アクリル系
  • 超硬バー エスコ

    超硬バー

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質超硬
  • ホースクランププライヤー(ワイド) エスコ

    ホースクランププライヤー(ワイド)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    縦横の交差スロットで、狭い場所での作業をサポートします。 クッショングリップ ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に 先端ギザ付
    仕様●仕様:フラット型●全長:205●ヘッド幅:16mm(5/8”)
  • #3x25mm [TRI-WING]ドライバービット エスコ

    #3x25mm [TRI-WING]ドライバービット

    エスコ
    700税込770
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズ#3差込角対辺(mm)1/4"
  • M 3x0.5  ポイントタップ(HSSE Tin コーティング) エスコ

    M 3x0.5 ポイントタップ(HSSE Tin コーティング)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PF-3
  • オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ エスコ

    オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ

    エスコ
    195税込215
    1個
    翌々日出荷
    仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:黄●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
  • -ドライバー(手元六角付) エスコ

    -ドライバー(手元六角付)

    エスコ
    3,470税込3,817
    1個
    翌日出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 90°右曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黒) エスコ

    90°右曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黒)

    エスコ
    7,580税込8,338
    1個
    翌日出荷
    ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
    材質ポリウレタン寸法(mm)幅:177、高さ:19、全長:177質量(kg)0.8耐荷重(kg)約477
  • 90°左曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黄) エスコ

    90°左曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黄)

    エスコ
    7,620税込8,382
    1個
    翌日出荷
    ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
    材質ポリウレタン寸法(mm)幅:177、高さ:19、全長:177質量(kg)0.8耐荷重(kg)約477
  • 65mmキャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ

    65mmキャスター(自在金具・微音タイプ)

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    静音性に優れています。
    仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム材質(車輪)ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)80ストッパーなしA×B(mm)70×58
  • 75mmキャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ

    75mmキャスター(自在金具・微音タイプ)

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    静音性に優れています。
    仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム材質(車輪)ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90ストッパーなしA×B(mm)70×58
  • 3.5x35mm 割ピン(三価クロメート/7本) エスコ

    3.5x35mm 割ピン(三価クロメート/7本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(7本)
    欠品中
    エスコ品番EA949PF-352
  • 90°左曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黒) エスコ

    90°左曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黒)

    エスコ
    7,580税込8,338
    1個
    翌日出荷
    ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
    材質ポリウレタン寸法(mm)幅:133、高さ:19、全長:914質量(kg)0.8耐荷重(kg)約477
  • 電線コネクター(10個) エスコ

    電線コネクター(10個)

    エスコ
    565税込622
    1パック
    翌日出荷
    材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)25.2×7.5×7.8定格電圧(V)300定格電流(A)WG20:6WG18:8
  • 電線コネクター(10個) エスコ

    電線コネクター(10個)

    エスコ
    540税込594
    1パック
    翌日出荷
    材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)30.8×5.6×5.8定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22:2WG20:3
  • オイラー(ポリエチレン製)500mL EA990PFシリーズ エスコ

    オイラー(ポリエチレン製)500mL EA990PFシリーズ

    エスコ
    520税込572
    1個
    翌日出荷
    仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):Φ78×190(H)●キャップ色:緑●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
  • 3.0x20mm 割ピン(三価クロメート/17本) エスコ

    3.0x20mm 割ピン(三価クロメート/17本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(17本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PF-320
  • 3.0x35mm 割ピン(三価クロメート/11本) エスコ

    3.0x35mm 割ピン(三価クロメート/11本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(11本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PF-335
  • 3.0x45mm 割ピン(三価クロメート/8本) エスコ

    3.0x45mm 割ピン(三価クロメート/8本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PF-345
  • 3.0x40mm 割ピン(三価クロメート/9本) エスコ

    3.0x40mm 割ピン(三価クロメート/9本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(9本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PF-340
  • 3.0x30mm 割ピン(三価クロメート/12本) エスコ

    3.0x30mm 割ピン(三価クロメート/12本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(12本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PF-330
  • 3.0x25mm 割ピン(三価クロメート/14本) エスコ

    3.0x25mm 割ピン(三価クロメート/14本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(14本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PF-325
  • 3.5x50mm 割ピン(三価クロメート/5本) エスコ

    3.5x50mm 割ピン(三価クロメート/5本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PF-355
  • 3.5x40mm 割ピン(三価クロメート/6本) エスコ

    3.5x40mm 割ピン(三価クロメート/6本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PF-353
  • 3.0x50mm 割ピン(三価クロメート/7本) エスコ

    3.0x50mm 割ピン(三価クロメート/7本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(7本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PF-350
  • 3/8-19/38mm ダイス(PF/SKS2) エスコ

    3/8-19/38mm ダイス(PF/SKS2)

    エスコ
    6,850税込7,535
    1個
    当日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)38
  • 3/4-14/50mm ダイス(PF/SKS2) エスコ

    3/4-14/50mm ダイス(PF/SKS2)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)50
  • G × G レデューサー エスコ

    G × G レデューサー

    エスコ(1件のレビュー)
    245税込270
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状レジューサー流体圧縮空気、ガスなど使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • R 3/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット エスコ

    R 3/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • 75mm 圧力計 エスコ

    75mm 圧力計

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)75接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
  • 高圧洗浄機用ガン エスコ

    高圧洗浄機用ガン

    エスコ
    36,700税込40,370
    1個
    当日出荷
    背丈の高い果樹、広範囲の畑などの噴霧作業省力化に最適の噴霧ガン。中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。安全レバーロック付き。
    用途各種産業(土木、建設、車両、船舶、農業、水産、食品、化学、造園、温泉)の水洗い洗浄・作業機械の泥落とし、粉塵洗い、汚れ落としなどに仕様【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12)エスコ品番EA115B-3全長(mm)約800材質(本体)樹脂製質量(g)1650最大吐出量(L/min)40最高圧力(MPa)18吐出量(L/min)約15(吸水圧力2.5MPa時)、約18(吸水圧力3MPa時)※目安ノズル口径(Φmm)2.3材質(ノズル)ステンレス製パターン直射・煙霧スプレー
  • G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計

    エスコ
    4,200税込4,620
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA729DE-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~2
  • R 1/2"xG 3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/2"xG 3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ
    900税込990
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/2"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    525税込578
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CF-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)15.5質量(g)約24ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)15.5×10
  • R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    900税込990
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製)

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CF-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)14質量(g)約12ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14×9