カテゴリ
- 測定用品(91)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 物流用品(5)
- 切削工具(5)
- 機構部品(4)
- 梱包用品(2)
- 清掃用品(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(9)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(247)
- BIGM(丸山製作所)(136)
- 長野計器(126)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(98)
- 第一計器(97)
- 右下精器製造(95)
- CKD(50)
- 十川ゴム(48)
- 島田電機(46)
- アソー(38)
- 槌屋ヤック(33)
- 旭計器工業(33)
- 岩崎電気(25)
- TOKO(東洋計器興業)(25)
- SK11(25)
- OSG(オーエスジー)(24)
- パナソニックコネクト(24)
- サンドビック(23)
- ブランドをもっと見る
「pf-3」の検索結果
特価

PF3/4xPF1インチ コネクター
エスコ¥1,730税込¥1,9031個翌日出荷用途コンプレッサーエアー/水エスコ品番EA141BB-2材質スチール亜鉛メッキ質量(g)200対辺(mm)36耐圧(MPa)2.5
65mmキャスター(自在金具・微音タイプ)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷静音性に優れています。仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム材質(車輪)ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)80ストッパーなしA×B(mm)70×58
75mmキャスター(自在金具・微音タイプ)
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷静音性に優れています。仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム材質(車輪)ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90ストッパーなしA×B(mm)70×58
75mm 圧力計
エスコ¥4,600~税込¥5,060~1個当日出荷から翌日出荷ブルドン管方式。ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)75接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
高圧洗浄機用ガン
エスコ¥36,700税込¥40,3701個当日出荷背丈の高い果樹、広範囲の畑などの噴霧作業省力化に最適の噴霧ガン。中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。安全レバーロック付き。用途各種産業(土木、建設、車両、船舶、農業、水産、食品、化学、造園、温泉)の水洗い洗浄・作業機械の泥落とし、粉塵洗い、汚れ落としなどに仕様【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12)エスコ品番EA115B-3全長(mm)約800材質(本体)樹脂製質量(g)1650最大吐出量(L/min)40最高圧力(MPa)18吐出量(L/min)約15(吸水圧力2.5MPa時)、約18(吸水圧力3MPa時)※目安ノズル口径(Φmm)2.3材質(ノズル)ステンレス製パターン直射・煙霧スプレー
G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥525税込¥5781個当日出荷エスコ品番EA141CF-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)15.5質量(g)約24ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)15.5×10
G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計
エスコ¥4,200税込¥4,6201個当日出荷エスコ品番EA729DE-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~2
G 3/8" シールキャップ(真鍮製)
エスコ¥520税込¥5721個欠品中エスコ品番EA141CJ-3材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)15.5質量(g)約27ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)22ねじ有効長(mm)11
G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷エスコ品番EA141CF-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5質量(g)約41ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)17.5×12
G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥675税込¥7431個当日出荷エスコ品番EA141CD-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.7質量(g)約38ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)9×10
G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製)
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷エスコ品番EA141CF-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)14質量(g)約12ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14×9
G 3/8"/ 75mm/0- 10KPa 微圧計
エスコ¥7,900税込¥8,6901個当日出荷圧力レンジ(kPa)0~10精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DW-10ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ接続ねじ種類G
G 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(1個)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個当日出荷仕様内テーパーなしエスコ品番EA141AS-66材質真鍮全長(mm)56質量(g)125穴径(Φmm)13ねじ径G(PF)3/4”六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)1.2有効長(mm)【ねじ】16適合ホース内径(Φmm)19ステム有効長(mm)32
G 3/8" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,640税込¥1,8041個当日出荷エスコ品番EA141CB-13材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約42ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)12![R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560125-170518-02.jpg)
R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル
エスコ¥980税込¥1,0781個当日出荷エスコ品番EA141AV-211材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)112使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)41六角対辺(mm)28寸法d(mm)14使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)3/4”
3/4インチx19mm 雄ネジステム
エスコ¥1,260税込¥1,3861個当日出荷用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-66材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)99内径(Φmm)15対辺(mm)27有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)65
G 3/4"x20.5mm 雌ねじステム
エスコ¥1,350税込¥1,4851個当日出荷エスコ品番EA141AT-6材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径G(PF)3/4”使用圧力(MPa)1タケノコ径(Φmm)20.5
G 3/4"xG 3/4" ニップル(真鍮製)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個当日出荷エスコ品番EA141CD-6材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)29質量(g)約68ねじ径G(PF)3/4”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
G 3/8" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,490税込¥1,6391個当日出荷エスコ品番EA141CC-13材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約97ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
R 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個当日出荷エスコ品番EA141CA-3材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約61ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)25.3寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12




































![R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560125-170518-02.jpg)