カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 機構部品(3)
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(165)
- 第一計器(67)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(51)
- 島田電機(45)
- 岩崎電気(41)
- アソー(32)
- 旭計器工業(31)
- ツツミ工業(31)
- OSG(オーエスジー)(24)
- 十川ゴム(24)
- シンコー[継手](23)
- CKD(21)
- 長野計器(20)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20)
- 日本シーム工業(19)
- フジトク(18)
- 井筒製作所(16)
- ブランドをもっと見る
「pf01-02」の検索結果

G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥595税込¥6551個当日出荷エスコ品番EA141CD-24材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.7質量(g)約26ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8×10
G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥525税込¥5781個当日出荷エスコ品番EA141CF-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)15.5質量(g)約24ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)15.5×10
G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製)
エスコ¥695税込¥7651個当日出荷エスコ品番EA141CD-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)25.7質量(g)約32ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10
R 1/2"xG 1/2" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥2,260税込¥2,4861個当日出荷エスコ品番EA141CB-4材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約108ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)26最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14
G 1/2" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥2,260税込¥2,4861個当日出荷エスコ品番EA141CB-14材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約101ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)26最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14
G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷エスコ品番EA141CF-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5質量(g)約41ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)17.5×12
G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥675税込¥7431個当日出荷エスコ品番EA141CD-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.7質量(g)約38ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)9×10![40A [ステンレス製] 共 栓 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153454-180824-02.jpg)
40A [ステンレス製] 共 栓
エスコ¥2,050税込¥2,2551個当日出荷エスコ品番EA468DC-1材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト高さ(mm)30.5材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径PF1・1/2外径(Φmm)63
G 1/2" シールキャップ(真鍮製)
エスコ¥850税込¥9351個当日出荷エスコ品番EA141CJ-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17質量(g)約28ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)24ねじ有効長(mm)12![R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560082-170518-02.jpg)
R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル
エスコ¥1,090税込¥1,1991個当日出荷エスコ品番EA141AV-210材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
R 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥1,730税込¥1,9031個当日出荷エスコ品番EA141CA-4材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約103ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)30寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷エスコ品番EA141CD-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27.5質量(g)約65ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4”六角対辺(mm)28最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10×11
G 1/2"x13mm 雌ねじステム(真鍮製)
エスコ¥1,330税込¥1,4631個当日出荷エスコ品番EA141CH-44材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)41.5質量(g)約45ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)13ステム有効長(mm)24ねじ有効長(mm)14
(HSS)パイプタップ(PF)
エスコ¥3,200税込¥3,5201本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
G 1/2" オイルプラグ(通気穴付)
エスコ¥230税込¥2531個翌日出荷仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-34材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)18寸法B(mm)11寸法C(mm)26寸法APF1/2
G 1/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷エスコ品番EA141CD-14材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.7質量(g)約34ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6×10
1/2x3/4インチニップル
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷内側にメッシュ付用途水道用/コンプレッサーエアー用エスコ品番EA141BC-46材質スチール亜鉛メッキ形状ニップル質量(g)85対辺(mm)27ねじ径PF1/2inch×PF3/4inch耐圧(MPa)2.5
G 1/2"/100mbar バルブキャップ
エスコ¥905税込¥9961個翌日出荷タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-63材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)30寸法E(mm)14寸法C(mm)31寸法APF1/2
1/2インチx13mm 雄ネジステム
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-44材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)60内径(Φmm)10対辺(mm)22有効長(mm)41(タケノコ)、15(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)65
G1・1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-27材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)16寸法E(mm)28寸法B(mm)57寸法C(mm)44寸法APF1-1/2
1.1/2インチx38mm 雄ネジステム
エスコ¥4,520税込¥4,9721個翌日出荷用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-144材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)532内径(Φmm)33対辺(mm)55有効長(mm)51(タケノコ)、22(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)100
R 1/2"xG 1/2" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥2,410税込¥2,6511個翌日出荷エスコ品番EA141CC-24材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約150ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)66寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
G 1/2"x16.5mm 雌ねじステム
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷エスコ品番EA141AT-4A材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径G(PF)1/2”使用圧力(MPa)1タケノコ径(Φmm)16.5
G 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷エスコ品番EA141CA-24材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約116ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)33ねじ有効長(mm)14
G 1/2" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥2,410税込¥2,6511個翌日出荷エスコ品番EA141CC-14材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約161ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)66寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
G 1/2"x14mm 雄ねじステム(真鍮製)
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷エスコ品番EA141CG-44材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)40質量(g)約39ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)14ステム有効長(mm)24ねじ有効長(mm)10
パイプタップ
エスコ¥9,540税込¥10,4941本翌日出荷管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。材質HSS長さ(mm)17幅(mm)14全長(mm)80質量(g)136ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)35呼びG1/2”×14精度JIS2シャンク径(mm)18




![[1/2PF] 洗濯機用ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153323-180824-02.jpg)
![1/2PF [W30x20T] アダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153262-180824-02.jpg)








![40A [ステンレス製] 共 栓 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153454-180824-02.jpg)


![R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560082-170518-02.jpg)







![[ステンレス用]スパイラルパイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296146-251027-02.jpg)