カテゴリ

  • 洗剤・除去剤(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(28)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(24)
  • プリンストン(17)
  • Wera(15)
  • TRUSCO(15)
  • HORIBA(13)
  • ノーブランド(12)
  • BOSCH(ボッシュ)(11)
  • REX[科学研究・開発用品](10)
  • タカギ(8)
  • 京セラ(7)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(7)
  • 日東工器(6)
  • OHNO(大野ゴム工業)(5)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(5)
  • 東亜DKK(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 佐藤計量器製作所(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-20」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スケール洗浄剤[スタインAC] エスコスケール洗浄剤[スタインAC]エスコ(1件のレビュー)
25,600税込28,160
1個(5kg)
当日出荷
中性タイプのカルシュウム系スケール用洗浄剤です。カルシュウム系スケールの溶解力が優れています。使用量が少なく、洗浄作業が簡単です。運転中の洗浄も可能です。中性作業の必要が有りません。
エスコ品番EA119-20pH4.0(20℃、原液)比重1.18(20℃)外観淡黄色透明液体使用量保有水量の1~5%
冷温水配管洗浄剤[スタインBK] エスコ冷温水配管洗浄剤[スタインBK]エスコ
47,700税込52,470
1個(10kg)
4日以内出荷
スライム、軟泥状水垢、柔らかい鉄錆などの洗浄分散効果が優れています。空調機器など使用中に洗浄が可能です。配管内部の汚れを長時間かけ徐々に溶解・分散させます。使用量が少なく、また中和の必要もなく取扱いが簡単です。配管や機器の金属腐食性がなく安心して使用できます。有害物質を含んでいないので排水も安全です。
pH10.5(原液、20℃)エスコ品番EA119-15B使用方法膨張タンクなどより洗浄剤を投入し、循環洗浄して下さい。冷・温水の汚れが目立ってきた時に綺麗な水と徐々に入れ替えて下さい。濃度(%)0.5~2.0(使用)液性アルカリ性比重1.08(原液、20℃)外観淡褐色透明液体商品タイプ液体繰り返し・詰め替え対応
ペーハー計(ペン型) エスコペーハー計(ペン型)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
測定範囲pH:2.00/12.00pH 温度:0.0/50.0℃分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃仕様3点キャリブレーション機能 (pH4.01、pH6.86、pH10.01)サイズ37(W)×42(D)×150(H)mm質量(g)77g電源CR2032×2個(付属)測定精度pH:±0.2pH、温度:±0.6℃ (at20/30℃)、 ±0.8℃(上記以外)
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
11,800税込12,980
1本
翌日出荷
ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
Hexビットセット エスコHexビットセットエスコ
5,630税込6,193
1セット
翌日出荷
工具袋付。