22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,250 税込1,375
当日出荷

1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5 寸法(mm)6 全長(mm)50 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2236-92
1本
640 税込704
翌日出荷

1個
3,350 税込3,685
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1パック(23本)
770 税込847
翌日出荷

平面用 通行量の多い所や、使用条件の厳しいところにおすすめです 屋内外兼用
1巻
14,900 税込16,390
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)60 全長(mm)385 材質(頭)プラスチック 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA683PH-60
1個
8,860 税込9,746
翌日出荷

1本
2,410 税込2,651
翌日出荷

1本
990 税込1,089
翌日出荷

1本
1,380 税込1,518
翌日出荷

1本
2,410 税込2,651
翌日出荷

1本
990 税込1,089
翌日出荷

バリ取り作業に特化した専用設計のやすりです。
セット内容EA521PH-61×1、EA521PH-62×1、EA521PH-63×1 材質SK材 アズワン品番64-7863-27
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

全長(mm)215 刃長(mm)110 目の粗さ細目 ヤスリ部形状平(11×3.5) アズワン品番64-7863-34
1本
2,930 税込3,223
翌日出荷

バリ取り作業に特化した専用設計のヤスリです。
セット内容EA521PH-66×1、EA521PH-67×1、EA521PH-68×1 材質SK材 アズワン品番64-7863-31
1個
7,520 税込8,272
翌日出荷

1m2に対し8回程度噴射またはウエスに適量。石定盤表面を傷めず汚れを落とします。
用途石定盤表面の汚れ落としに。 成分アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウムなど 容量(L)0.3 pH6.0~8.0
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

中性、2液性塗料を落とす手に優しい手洗い洗剤、クリーム状のハンドクリーナーで、油汚れはもちろん落ちにくい2液性ウレタンやエポキシ塗料が簡単に落とせる。、スクラブ剤配合により、指紋の中の汚れまでもスッキリ落とす。、PRTR法非該当品で、さらに界面活性剤及びスクラブ剤は天然由来品であり環境に優しい商品。
1個
4,460 税込4,906
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA115-33、33Aと併用するとより効果的です。低濃度で優れた殺菌効果を発揮します。冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤です。特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します
pH6.0~8.0
1本(1kg)ほか
4,820 税込5,302
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エラストマーで滑りにくく、土壌に挿しやすい形状です。 液晶画面は大きな数字で視野角が広く、楽な姿勢で数値が読み取れます。 正面のモードスイッチで土壌酸度※と温度の切り替えが簡単にできます。 バックライト機能付 土壌温度、照度、土壌水分、塩分濃度が簡易的に測定できます。 ※表示する土壌酸度は、計測部と土壌pH成分の化学反応をpH値に変換したものです。
仕様●測定対象:土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度●測定範囲:土壌酸度(12段階):pH3.5~9.0土壌温度:5~40℃土壌塩分濃度(2段階):DANGER、NOR土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+照度(9段階):LOW-、LOW、LOW+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+●分解能:酸度:0.5pH、温度:1℃●精度:酸度:±0.5pH、温度:±1℃●電源:単4電池×3本(付属)●材質:ABS樹脂●サイズ:60(W)×37(D)×293(H)mm(プロープ:Φ6×180mm)●重量:132g(電池含む)●オートパワーオフ:無操作状態で約5分後●バックライトオフ:無操作状態で約1分後●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:5~95%(結露のないこと) アズワン品番65-2217-31
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

ステンレス表面の汚れを落とし、ツヤ出しが同時にできる洗浄光沢剤です。再汚染防止の保護効果があります。のびが良いスプレータイプです。中性タイプ。pH6.5(無リン)。
材質鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水 内容量(mL)480
1箱(12本)
21,200 税込23,320
翌日出荷

アニオン系界面活性剤。中性。金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。
内容量(L)2 pH6.0~8.0 主成分アニオン系界面活性剤
1個
7,400 税込8,140
翌日出荷

1袋(35mL×5袋)
3,650 税込4,015
翌日出荷

関連キーワード