カテゴリ

  • 研磨材(10)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(19)
  • マルゼン[厨房機器](166)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(73)
  • SMC(46)
  • Wera(27)
  • ユニ・チャーム(27)
  • ハンマーキャスター(26)
  • ホンダ(25)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(22)
  • 山金工業(22)
  • 修理(22)
  • 明治(22)
  • RS PRO(22)
  • Merck(メルクミリポア)(21)
  • Omnifit(20)
  • SOURIAU(15)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(15)
  • NACHI(不二越)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph6」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
215mm やすり(万能) エスコ215mm やすり(万能)エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
エスコ品番EA521PH-6
6.0x50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ6.0x50mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
620税込682
1本
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5寸法(mm)6全長(mm)50差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-92
M 6x1.0  ポイントタップ(ステンレス用/HSSE) エスコM 6x1.0 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)エスコ
1,350税込1,485
1個
当日出荷
エスコ品番EA829PH-6
超硬バー エスコ超硬バーエスコ
3,350税込3,685
1個
翌日出荷
材質超硬
滑止テープ(高耐久) エスコ滑止テープ(高耐久)エスコ
14,300税込15,730
1巻
翌日出荷
平面用 通行量の多い所や、使用条件の厳しいところにおすすめです 屋内外兼用
1.2x21.2mm/M6 スナップピン(ステンレス製/23本) エスコ1.2x21.2mm/M6 スナップピン(ステンレス製/23本)エスコ
750税込825
1パック(23本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PH-6
60mm プラスチックハンマー エスコ60mm プラスチックハンマーエスコ
8,470税込9,317
1個
翌日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)60全長(mm)385材質(頭)プラスチック材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA683PH-60
215mm やすり(バリ取り用/平/荒目 エスコ215mm やすり(バリ取り用/平/荒目エスコ
960税込1,056
1本
翌日出荷
アズワン品番64-7863-28
215mm やすり(バリ取り用/クロムコーティング/中目) エスコ215mm やすり(バリ取り用/クロムコーティング/中目)エスコ
2,340税込2,574
1本
翌日出荷
アズワン品番64-7863-33
215mm やすり(バリ取り用/平/中目 エスコ215mm やすり(バリ取り用/平/中目エスコ
960税込1,056
1本
翌日出荷
アズワン品番64-7863-29
215mm やすり(3本組/クロムコーティング/平/荒-細目 エスコ215mm やすり(3本組/クロムコーティング/平/荒-細目エスコ
7,290税込8,019
1個
翌日出荷
バリ取り作業に特化した専用設計のヤスリです。
セット内容EA521PH-66×1、EA521PH-67×1、EA521PH-68×1材質SK材アズワン品番64-7863-31
215mm やすり(バリ取り用/クロムコーティング/荒目) エスコ215mm やすり(バリ取り用/クロムコーティング/荒目)エスコ
2,340税込2,574
1本
翌日出荷
アズワン品番64-7863-32
215mm やすり(バリ取り用/平/細目 エスコ215mm やすり(バリ取り用/平/細目エスコ
1,340税込1,474
1本
翌日出荷
アズワン品番64-7863-30
215mm やすり(3本組/バリ取り用/平/荒-細目 エスコ215mm やすり(3本組/バリ取り用/平/荒-細目エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
バリ取り作業に特化した専用設計のやすりです。
セット内容EA521PH-61×1、EA521PH-62×1、EA521PH-63×1材質SK材アズワン品番64-7863-27
215mm やすり(バリ取り用/クロムコーティング/細目) エスコ215mm やすり(バリ取り用/クロムコーティング/細目)エスコ
2,840税込3,124
1本
翌日出荷
全長(mm)215刃長(mm)110目の粗さ細目ヤスリ部形状平(11×3.5)アズワン品番64-7863-34
冷却水用殺藻剤 エスコ冷却水用殺藻剤エスコ
4,630税込5,093
1本(1kg)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
EA115-33、33Aと併用するとより効果的です低濃度で優れた殺菌効果を発揮します冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤です特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します
pH6.0~8.0
ハンドクリーナー EA922Cシリーズ エスコハンドクリーナー EA922Cシリーズエスコ
4,220税込4,642
1個
翌日出荷
中性、2液性塗料を落とす手に優しい手洗い洗剤、クリーム状のハンドクリーナーで、油汚れはもちろん落ちにくい2液性ウレタンやエポキシ塗料が簡単に落とせる。、スクラブ剤配合により、指紋の中の汚れまでもスッキリ落とす。、PRTR法非該当品で、さらに界面活性剤及びスクラブ剤は天然由来品であり環境に優しい商品。
ステンレスクリーナー エスコステンレスクリーナーエスコ
19,400税込21,340
1箱(12本)
翌日出荷
ステンレス表面の汚れを落とし、ツヤ出しが同時にできる洗浄光沢剤です。再汚染防止の保護効果があります。のびが良いスプレータイプです。中性タイプ。pH6.5(無リン)。
材質鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水内容量(mL)480
ペーハー計(土壌用) エスコペーハー計(土壌用)エスコ(1件のレビュー)
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
エラストマーで滑りにくく、土壌に挿しやすい形状です。 液晶画面は大きな数字で視野角が広く、楽な姿勢で数値が読み取れます。 正面のモードスイッチで土壌酸度※と温度の切り替えが簡単にできます。 バックライト機能付 土壌温度、照度、土壌水分、塩分濃度が簡易的に測定できます。 ※表示する土壌酸度は、計測部と土壌pH成分の化学反応をpH値に変換したものです。
仕様●測定対象:土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度●測定範囲:土壌酸度(12段階):pH3.5~9.0土壌温度:5~40℃土壌塩分濃度(2段階):DANGER、NOR土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+照度(9段階):LOW-、LOW、LOW+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+●分解能:酸度:0.5pH、温度:1℃●精度:酸度:±0.5pH、温度:±1℃●電源:単4電池×3本(付属)●材質:ABS樹脂●サイズ:60(W)×37(D)×293(H)mm(プロープ:Φ6×180mm)●重量:132g(電池含む)●オートパワーオフ:無操作状態で約5分後●バックライトオフ:無操作状態で約1分後●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:5~95%(結露のないこと)アズワン品番65-2217-31
ペーハー計 エスコペーハー計エスコ
29,000税込31,900
1台
翌日出荷
3点キャリブレーション機能pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)(※pH値は温度25℃の場合※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(別売)の購入をお勧めします。※pH標準液は別売です。正確なpH測定にはpH標準液の購入をお勧めします。)。ACアダプタ(オプション)使用により連続測定が可能。RS-232C出力で測定データのリアルタイム通信が可能(RS-232C接続ケーブルはオプション)。トレーサビリティ校正・JCSS校正 : 非対応。河川や工場排水の水質調査・管理、農業、醸造・発酵工程の管理などに活躍します。用途・目的に応じたセンサが選択可能。自動温度補償(ATC)機能付 (PHP-31センサプローブ使用時)。20分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付。pH精度 ±(0.3+1digit)pH (0~2pH)±(0.1+1digit)pH (2~12pH)±(0.4+1digit)pH (12~14pH)、温度精度 ±0.5℃(20~30℃) ±0.7℃(その他の範囲)、
仕様質量指示計/220g(電池含む)付属品標準(補充不可)センサー(PHP-31)×1本、ガラス電極保護ボトル×1個、pH標準液(pH4、pH7、pH10×各1個)、指示計ビニールカバー×11個)、ハードケース×11個)、取扱説明書寸法(mm)サイズセンサ電極/Φ12×L135電源9V電池×1個(付属)またはACアダプター(別売)コード長さ(m)1測定範囲(pH)0.00~14.00寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サイズ指示計/72×32×182センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ温度測定範囲(℃)0.0~50.0分解能(℃)pH:0.01pH、温度:0.1機能自動温度補償(ATC)、マニュアル温度設定、最高・最低値記憶、オートパワーオフ・バックライト使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)電池寿命連続測定 約120時間(マンガン電池使用、連続測定時 )電極質量センサ/76g
[PH 6.86] 中性りん酸塩pH標準液 エスコ[PH 6.86] 中性りん酸塩pH標準液エスコ
3,650税込4,015
1袋(35mL×5袋)
翌日出荷
仕様●仕様:pH6.86 中性りん酸標準液●内容量:35mlアズワン品番65-2217-33
定盤用クリーナー エスコ定盤用クリーナーエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
1m2に対し8回程度噴射またはウエスに適量。石定盤表面を傷めず汚れを落とします。
用途石定盤表面の汚れ落としに。成分アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウムなど容量(L)0.3pH6.0~8.0
給水用防錆剤 (ポリサーブ20B) エスコ給水用防錆剤 (ポリサーブ20B)エスコ
7,880税込8,668
1本
翌日出荷
配管系統の防錆防蝕、赤水防止に。スケールの析出を防止し配管内部を清潔に保ちます。短期間で効果があらわれます。食品添加物を原料としていますので安心して使用できます。使用量が少なく経済的です。結晶の形・大きさはバラバラです。注入方法:配管途中にバイパスを設けて専用装置で注入するか、装置が無い場合はトラップ等を取り付けて代用してください(結晶は目の細かいネットなどに入れてご使用願います)。
仕様無味・無臭形状塊状結晶種類1種1号pH6.0~7.0濃度(%)【リン酸塩】69主成分リン酸塩内容量(kg)1対象給水性状類白色 (結晶)