カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(29)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(24)
  • testo(テストー)(10)
  • ケルヒャー(9)
  • アズワン(8)
  • 東亜DKK(8)
  • MIKI(7)
  • マザーツール(6)
  • HORIBA(5)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
  • 椿本興業(5)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(5)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
  • 冨士電線(東京)(4)
  • RS PRO(4)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(3)
  • カスタム(3)
  • シャープ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph60」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 60mm プラスチックハンマー エスコ

    60mm プラスチックハンマー

    エスコ
    8,470税込9,317
    1個
    翌日出荷
    種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)60全長(mm)385材質(頭)プラスチック材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA683PH-60
  • 215mm やすり(3本組/バリ取り用/平/荒-細目 エスコ

    215mm やすり(3本組/バリ取り用/平/荒-細目

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    翌日出荷
    バリ取り作業に特化した専用設計のやすりです。
    セット内容EA521PH-61×1、EA521PH-62×1、EA521PH-63×1材質SK材
  • ドレンウェイ 12袋 エスコ

    ドレンウェイ 12袋

    エスコ
    13,300税込14,630
    1箱(12個)
    当日出荷
    ドレンパンに使用される金属及び樹脂材質に影響を与えません。エアコン及びショーケースのドレン水中に発生するカビやバクテリア等、微生物の繁殖による臭気抑制、ドレンパン水排水経路の詰り防止に効果的です。
    仕様●内容量:50g(1個)●入数:1袋(50g×12袋)●PH:9.0~11.0●サイズ:60(W)×130(H)mm●厚さ:150mm●臭気:ほぼ無臭●有効期間:2~3ヶ月●用途:・臭気の原因となる微生物の繁殖を抑制 ・ドレンパン専用カビ・スライム抑制剤●1袋/0.4m2(ドレンパンの面積に対して)危険物の類別非危険物
  • 防水PHメーター エスコ

    防水PHメーター

    エスコ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。
    付属品本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他材質ABS寸法(mm)40×26×163測定範囲pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0~60℃(分解能0.1℃)質量(g)100使用温度範囲(℃)-5~50電源LR-44ボタン電池×4個(付属)精度±0.1pH/±0.5℃分解能0.1pH0.1℃測定対象水溶液電源自動OFF8分校正自動で1点または2点アズワン品番64-7922-18商品タイプ日常防水型
  • ペーハー計[防水型] エスコ

    ペーハー計[防水型]

    エスコ
    19,000税込20,900
    1個
    翌日出荷
    様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。
    仕様●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付
  • 灯油タンク水抜き剤(ホームタンク用) EA922AEシリーズ エスコ

    灯油タンク水抜き剤(ホームタンク用) EA922AEシリーズ

    エスコ
    1,140税込1,254
    1本
    翌日出荷
    寒冷地での水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるトラブルを防止します。 灯油ホームタンク専用水抜き剤です。1Lで500Lのサイズのタンクに対応できます。 イソプロピルアルコールを100%使用していますので、水抜き性能が大変優れています。 燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
    危険物の類別非危険物