カテゴリ

  • 作業工具(1,131)
  • ねじ・ボルト・釘(616)
  • 機構部品(505)
  • 測定用品(94)
  • 切削工具(65)
  • メカニカル部品(38)
  • 事務用品(28)
  • 物流用品(26)
  • 照明(20)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 研磨材(18)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • 電気材料(15)
  • 清掃用品(14)
  • 整備工具・収納(13)
  • 建築金物(10)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 日用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 縫製用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 家電(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(79)
  • ホンダ(7,202)
  • 三木プーリ(6,187)
  • 三菱ふそう(4,730)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,742)
  • SAMTEC(2,935)
  • 大阪魂(2,762)
  • 日野自動車(2,709)
  • イマオコーポレーション(2,244)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,839)
  • BIGM(丸山製作所)(1,318)
  • MAZDA(マツダ)(1,263)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,136)
  • トヨタ(1,094)
  • MICROCHIP(1,085)
  • RS PRO(1,045)
  • ミツビシ(1,033)
  • スズキ(924)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(893)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pin」の検索結果

2,691件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.5m ミニUSBケーブル A-ミニB5pin/2.0対応 エスコ1.5m ミニUSBケーブル A-ミニB5pin/2.0対応エスコ
1,110税込1,221
1本
翌日出荷
対応機種:<パソコン> 各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Power Mac G5・G4・G3、PowerBook G4・G3、iBookシリーズ、ソニーPS(R)3など ※USB Aコネクタを持つパソコン <周辺機器> ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ周辺機器 ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000・2000・3000、ハンディカム HDR-SR11/12など デジタルカメラ ※デジタルカメラとプリンターを直接接続して印刷できる「PictBridge」に対応しています。USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。 ※細径ケーブルのため延長することはできません。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オス●ケーブル長:約1.5m●カラー:ブラック●ケーブル直径:約2.5mm転送速度(Mbps)480Mbpsアズワン品番65-9280-90
ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応) EA764AJシリーズ エスコミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応) EA764AJシリーズエスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
仕様●コネクター形状:USB(A)オス-ミニUSB(B)オス●長さ(m):3.0●ケーブル直径:4.2mm●規格:USB2.0/USB1.1●対応機種:USB(Aタイプ)を持つパソコン及びミニUSB(Bタイプ)を持つ周辺機器●ミニUSBコネクタ対応のUSBケーブル 0.3mアズワン品番65-9281-27
ミニUSBケーブル A-ミニB5pin/2.0対応 EA764AJシリーズ エスコミニUSBケーブル A-ミニB5pin/2.0対応 EA764AJシリーズエスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。、外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。 ※細径ケーブルのため延長することはできません。、USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。、銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。、芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。、内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。、サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
転送速度(Mbps)480Mbps
ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応) EA764AJシリーズ エスコミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応) EA764AJシリーズエスコ
1,170税込1,287
1本
翌日出荷
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
仕様●コネクター形状:USB(A)オス-USBミニ(B)オス●長さ:2m●色:黒●ケーブル直径:約2.5mmアズワン品番65-9281-28
ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応) EA764AJシリーズ エスコミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応) EA764AJシリーズエスコ
1,230税込1,353
1本
翌日出荷
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固
仕様●コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オス●ケーブル長:約2.5m●カラー:ブラック●ケーブル直径:約2.5mmアズワン品番65-9281-29
2.0-8.0mm スプリングロールピンセット エスコ2.0-8.0mm スプリングロールピンセットエスコ
3,040税込3,344
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YMセット内容サイズ(入数):2×20mm(45)2×25mm(40)3×20mm(20)3×40mm(20)4×20mm(20)4×25mm(20)4×40mm(20)5×25mm(20)5×40mm(15)5×50mm(15)6×25mm(15)6×40mm(10)6×50mm(10)8×25mm(10)8×40mm(10)8×50mm(10)
リンチピン(三価ホワイト/3本) エスコリンチピン(三価ホワイト/3本)エスコ
790税込869
1袋(3本)
翌日出荷
用途小型から大型サイズの農機や建機、防獣柵、防風・防雪柵の部品の抜け止めに材質表面処理三価ホワイト
ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコナベ タッピングビス[ステンレス]エスコ(10件のレビュー)
860税込946
1パック(35本)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭部形状(+)ナベ頭材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
サラ タッピングビス[ステンレス] エスコサラ タッピングビス[ステンレス]エスコ(3件のレビュー)
860税込946
1袋(90本)ほか
当日出荷
材質ステンレス頭部形状(+)皿頭穴の形状十字穴
スナップピン(ダブルリング) エスコスナップピン(ダブルリング)エスコ(3件のレビュー)
460税込506
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-24材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)4寸法d2(mm)23寸法d3(mm)4.5寸法l1(mm)78寸法d4(mm)17~24寸法l2(mm)44適合径(Φmm)17~24
M 3-M12 タップドリルセット エスコM 3-M12 タップドリルセットエスコ(4件のレビュー)
4,950税込5,445
1個
当日出荷
エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
ビデオケーブル (S端子) エスコビデオケーブル (S端子)エスコ
1,660税込1,826
1個(1個)
翌日出荷
S端子(ミニDIN4pinオス)プラグ(黄)-S端子(ミニDIN4pinオス)プラグ(黄)。75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様。S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブルです。線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
仕様AV種別:ビデオ、AV(信号別):S端子、ケーブル外径(mm):約2.9×5.9ブラック(ケーブル)質量(g)51種類AVケーブル長(m)1.8対応機種S端子(映像入出力用)を持つ機器、S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器やテレビなど
タップダイスセット(MM/UNC/UNF) エスコタップダイスセット(MM/UNC/UNF)エスコ(2件のレビュー)
15,000税込16,500
1個
当日出荷
エスコ品番EA829VX-4
割ピンセット[大] エスコ割ピンセット[大]エスコ(1件のレビュー)
10,200税込11,220
1セット
当日出荷
エスコ品番EA949WRセット内容サイズ(入数):5×50mm(40)5×75mm(20)5.5×60mm(20)6×75mm(20)7×75mm(10)8×75mm(10)材質鉄(クロメートメッキ)質量(g)1830種類割ピン表面処理クロメートケース寸法(mm)207×145×40
スナップピン(ダブルリング) エスコスナップピン(ダブルリング)エスコ
370税込407
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-30材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)5寸法d2(mm)26寸法d3(mm)5.5寸法l1(mm)92寸法d4(mm)18~30寸法l2(mm)50適合径(Φmm)18~30
16-20mm スナップピン(ダブルリング/5個) エスコ16-20mm スナップピン(ダブルリング/5個)エスコ
780税込858
1袋(5個)
当日出荷
材質SUS304寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)16~20寸法d3(mm)4寸法l1(mm)78寸法d4(mm)20寸法l2(mm)44適合径(Φmm)16~20アズワン品番64-7964-70入数5個
2.0-3.8mm スナップピンセット エスコ2.0-3.8mm スナップピンセットエスコ
3,630税込3,993
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YSセット内容サイズ(入数):2.0×32mm(42)1.6×36mm(30)1.6×42mm(25)2.3×43mm(25)3.2×52mm(20)3.8×75mm(8)
割ピン エスコ割ピンエスコ(6件のレビュー)
1,760税込1,936
1パック(55個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)種類割ピン表面処理クロメートJIS規格JIS B 1351
3.0x30mm 割ピン(クロメートメッキ/100個) エスコ3.0x30mm 割ピン(クロメートメッキ/100個)エスコ
1,760税込1,936
1袋(100個)
当日出荷
エスコ品番EA949WP-330
1/16"-5/32" 割ピンセット エスコ1/16"-5/32" 割ピンセットエスコ
5,600税込6,160
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YN
3.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチ エスコ3.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチエスコ(4件のレビュー)
2,650税込2,915
1個
当日出荷
全長(mm)160エスコ品番EA613XR-4材質スチール二面幅(mm)3商品構成単品ピン径(Φmm)3
3.0x30mm 割ピン(ステンレス製/6本) エスコ3.0x30mm 割ピン(ステンレス製/6本)エスコ
375税込413
1パック(6本)
当日出荷
エスコ品番EA949PE-304
5.0x30mm スプリングロールピン(6本) エスコ5.0x30mm スプリングロールピン(6本)エスコ
285税込314
1パック(6本)
当日出荷
エスコ品番EA949PC-507
スナップピン(ダブルリング) エスコスナップピン(ダブルリング)エスコ
620税込682
1袋(25個)
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-20材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)3寸法d2(mm)16寸法d3(mm)3.5寸法l1(mm)62寸法d4(mm)14~20寸法l2(mm)32適合径(Φmm)14~20
スナップピン(ダブルリング) エスコスナップピン(ダブルリング)エスコ
260税込286
1袋(25個)
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-14材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)2寸法d2(mm)10寸法d3(mm)2.5寸法l1(mm)50寸法d4(mm)9~14寸法l2(mm)25適合径(Φmm)9~14
2.0-6.0mm スナップピンセット エスコ2.0-6.0mm スナップピンセットエスコ
2,090税込2,299
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YR
4x20mm タッピングビス エスコ4x20mm タッピングビスエスコ
770税込847
1パック(110本)
当日出荷
呼び径(mm)4頭部形状(+)皿頭材質鉄(ユニクロメッキ)穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET-420全長(mm)20質量(g)161
10-16mm スナップピン(ダブルリング/10個) エスコ10-16mm スナップピン(ダブルリング/10個)エスコ
680税込748
1パック(10個)
当日出荷
材質SUS304寸法(mm)d1:3.5、d2:18、d3:3、d4:10~16、l2:32適合径(Φmm)10~16入数10
4.0x40mm スプリングロールピン(6本) エスコ4.0x40mm スプリングロールピン(6本)エスコ
285税込314
1パック(6本)
当日出荷
エスコ品番EA949PC-409
ユニクロスナップピンセット エスコユニクロスナップピンセットエスコ(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1個
当日出荷
種類スナップピン材質スチール(ユニクロ)表面処理ユニクロエスコ品番EA949WJセット内容呼び/(線径/全長)mm/入数:M4/1.0/16.3/(200)M5/1.0/17.9/(200)M6/1.2/21.2/(100)M8/1.6/27.7(100)M10/1.8/32.6/(100)M12/1.8/35.8/(100)M14/2.0/40.6/(50)M16/2.0/43.8/(50)
2.0x20mm 割ピン(ステンレス製/12本) エスコ2.0x20mm 割ピン(ステンレス製/12本)エスコ
375税込413
1パック(12本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PE-203
1/16”-5/32”割りピンセット(ステンレス製) エスコ1/16”-5/32”割りピンセット(ステンレス製)エスコ
4,620税込5,082
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YP-2
スナップピン(ダブルリング) エスコスナップピン(ダブルリング)エスコ
1,260税込1,386
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-45材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)8寸法d2(mm)30寸法d3(mm)9寸法l1(mm)130寸法d4(mm)24~45寸法l2(mm)76適合径(Φmm)24~45
スナップピン(ダブルリング) エスコスナップピン(ダブルリング)エスコ(1件のレビュー)
625税込688
1セット(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-36材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)6寸法d2(mm)30寸法d3(mm)6.5寸法l1(mm)120寸法d4(mm)24~36寸法l2(mm)70適合径(Φmm)24~36
9-14mm スナップピン(ダブルリング/10個) エスコ9-14mm スナップピン(ダブルリング/10個)エスコ
270税込297
1パック(10個)
当日出荷
材質SUS304寸法(mm)d1:2.5、d2:10、d3:2、d4:9~14、l2:25適合径(Φmm)9~14入数10
6.0x30mm スプリングロールピン(4本) エスコ6.0x30mm スプリングロールピン(4本)エスコ
285税込314
1パック(4本)
当日出荷
エスコ品番EA949PC-607
3.0x20mm スプリングロールピン(13本) エスコ3.0x20mm スプリングロールピン(13本)エスコ(2件のレビュー)
285税込314
1パック(13本)
当日出荷
エスコ品番EA949PC-305
2.0x25mm 割ピン(ステンレス製/11本) エスコ2.0x25mm 割ピン(ステンレス製/11本)エスコ
375税込413
1パック(11本)
当日出荷
エスコ品番EA949PE-204
1.0x15mm 割ピン(ステンレス製/18本) エスコ1.0x15mm 割ピン(ステンレス製/18本)エスコ(1件のレビュー)
375税込413
1パック(18本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PE-102
4x50mm タッピングビス エスコ4x50mm タッピングビスエスコ
770税込847
1パック(50本)
当日出荷
呼び径(mm)4頭部形状(+)皿頭材質鉄(ユニクロメッキ)穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET-450全長(mm)50質量(g)168
...