カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(187)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(32)
  • Optibelt(21)
  • アイエス工業所(12)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9)
  • 兼工業(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • Hutchinson(8)
  • カクダイ(7)
  • KTC(6)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • オンダ製作所(4)
  • 岩田製作所(3)
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • TRUSCO(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pj-004」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓 EA468HAシリーズ エスコ水栓 EA468HAシリーズエスコ
7,610税込8,371
1個
翌日出荷
一般地/寒冷地共用。固定コマ式。
仕様●メーカー:LIXIL●型番:LF-7E-19-U●ねじ径:PJ3/4"●材質:青銅●設置サイズ(奥行×高さ):116×96mm●呼:20●重量(g):530●吐水タイプ:整流●吐水口長さ:固定100±5mm(壁から)アズワン品番68-1814-07
段差乗り越えキャスター エスコ段差乗り越えキャスターエスコ
44,300税込48,730
1セット(2個)
翌日出荷
作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。
仕様自在(ストッパー無)材質車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ寸法(mm)車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28)全高(mm)177耐荷重(kg)102プレート寸法(mm)108×108取付寸法(mm)82×82(75×75)
[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)エスコ
4,650税込5,115
1本
翌日出荷
ノンコート。
材質CPM(粉末ハイス)被削材対応:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など精度STD食付5P
横水栓 EA468HAシリーズ エスコ横水栓 EA468HAシリーズエスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷から8日以内出荷
散水栓 エスコ散水栓エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
材質青銅質量(g)580ねじ径PJ3/4耐圧(MPa)1.75取付穴径(Φmm)21設置寸法(mm)72×72タケノコ径(Φmm)21
BNC型プラグ エスコBNC型プラグエスコ
745税込820
1個
翌日出荷
BNC型。圧着式。
用途1.5D-2V(50Ω)ケーブル用。材質黄銅質量(g)10
400ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ400ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
205税込226
1個
当日出荷
目盛付
仕様●容量(ml):400●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):50.5●ボトルサイズ:Φ73×276(H)mm●目盛:100、200、300、400mlアズワン品番65-2312-83危険物の類別非危険物
4.0x25mm [Hexagon] ドライバービット(イジリ止付) エスコ4.0x25mm [Hexagon] ドライバービット(イジリ止付)エスコ
610税込671
1本
翌日出荷
寸法(mm)4全長(mm)25質量(g)5差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-7881-35
PJ3/4" セミWボールタップ(ステンレス製) エスコPJ3/4" セミWボールタップ(ステンレス製)エスコ
76,200税込83,820
1個
8日以内出荷
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316全長(mm)423使用圧力(MPa)0~0.75球径(Φmm)115最高使用温度(℃)100ボール径(Φmm)115
1/2”x3/4”分岐ソケット エスコ1/2”x3/4”分岐ソケットエスコ
3,070税込3,377
1個
翌日出荷
材質青銅全長(mm)53ねじ径壁側:PJ3/4” 取付(オス×メス):G1/2”×Rp3/4”
PJ1・1/4"x25mm ザルボ(厚口) エスコPJ1・1/4"x25mm ザルボ(厚口)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SA-325
PJ1・1/4"x20mm ザルボ(厚口) エスコPJ1・1/4"x20mm ザルボ(厚口)エスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SA-320
PJ1・1/4"x15mm ザルボ(厚口) エスコPJ1・1/4"x15mm ザルボ(厚口)エスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SA-315
PJ3/4"x 25 mm ザルボ(厚口) エスコPJ3/4"x 25 mm ザルボ(厚口)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SA-125
PJ3/4"x 20 mm ザルボ(厚口) エスコPJ3/4"x 20 mm ザルボ(厚口)エスコ
820税込902
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432SA-120
PJ3/4"x 15 mm ザルボ(厚口) エスコPJ3/4"x 15 mm ザルボ(厚口)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SA-115
PJ3/4"xRc3/4" ニップル(逆止弁付) エスコPJ3/4"xRc3/4" ニップル(逆止弁付)エスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA432RV-6
PJ 3/4” 横型ボールタップ(ステンレス製) エスコPJ 3/4” 横型ボールタップ(ステンレス製)エスコ
69,000税込75,900
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA472AA-52
PJ 3/4” 複式ボールタップ(ポリ玉) エスコPJ 3/4” 複式ボールタップ(ポリ玉)エスコ
9,290税込10,219
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-2A