カテゴリ
- 作業工具(25)
- 電気材料(9)
- 梱包用品(6)
- 空圧工具(4)
- 研磨材(3)
- 制御機器(2)
- 家電(2)
- 保管用品(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(10)
- SMC(823)
- ニッサン(106)
- 伊東電機(87)
- イトーキ(64)
- サンドビック(57)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(55)
- メディアカバーマーケット(51)
- 七星科学研究所(41)
- PROMOTE(プロモート)(40)
- RotopaX(ロトパックス)(36)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(34)
- TRUSCO(27)
- ケナメタル(26)
- コクヨ(26)
- ツツミ工業(24)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](24)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- エレコム(20)
- ブランドをもっと見る
「pm-1」の検索結果
![[EA538PM-1・-21用] 取付台 ねじ付 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141309-260130-02.jpg)
[EA538PM-1・-21用] 取付台 ねじ付
エスコ¥390税込¥4291個翌日出荷ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します。EA538PM-1・-21の取付台として使用できます。仕様●サイズ:140×84×6mm●材質:銅板●適合ジョイントボックス:EA538PM-1・-21●EA538PM-1・-21用●取付ねじ付
15.5mm PPバンド用バックル(100個)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個当日出荷用途EA628PL-6・-7、PM-1~-8用エスコ品番EA628PM-116適合本体EA628PL-6・-7、PM-1~-8材質ポリプロピレン
保護カバー
エスコ¥870税込¥9571個翌日出荷EA538PM-1・-21のカバーに使用できます。用途EA538PM-1・-21用。適合【取付台】EA538PM-112材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)200×73×29.5
ネイルハンマー(ショートハンドル)
エスコ¥1,140税込¥1,2541本翌日出荷短いハンドルデザインなので狭いスペースでも使いやすく、持ち運びが簡単で疲れません。磁気吸着ステープル付。PP+TPRの快適なグリップ。
HDMIケーブル
エスコ¥2,190税込¥2,4091個(1個)翌日出荷最大4K/30Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証の取得により、安定した映像信号と音声信号の伝送を実現しています。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。ゴミの少ない環境に配慮した簡易包装タイプです。仕様【プラグメッキ】金メッキピン色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等 HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等シールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz Full HD(1920×1080px)/120Hzケーブルタイプスタンダード
VCTケーブルコネクター
エスコ¥830税込¥9131パック(5個)翌日出荷。ジョイントボックス・アクセスフロア用コンセントに接続できます。仕様●メーカー:明工社●型番:MZ6686●セット内容:棒状形圧着端子(3本)・絶縁カバー●適合ケーブル:VCT線/2mm2×3心●材質:棒状形圧着端子/銅、絶縁カバー/ポリプロピレン樹脂●入数:5組●EA538PM-1~-51用●VVF線用ジョイントボックス・ハーネス用
3/8"DR ディープソケット 六角 EA618PMシリーズ
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷六角タイプ。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3L-7/16●差込角:3/8"●サイズ:S/7/16、D1/16mm、D2/17mm、H/12mm、L/65mm、l/53.5mm●重量:61g
保護カバー
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷EA538PM-31のカバーに使用できます。用途EA538PM-31用。適合【取付台】EA538PM-117材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)200×178.5×29.5
手提げホルダー
エスコ¥1,820税込¥2,0021袋(200個)翌日出荷商品を梱包した紐に掛けて手で提げられるようにする便利なアイテムです。 紙袋の手紐に掛けて使用することもできます。仕様●サイズ:110×45mm●材質:ポリプロピレン●入数:200個![[EA538PM-41・51用] 取付台 ねじ付 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141327-260130-02.jpg)
[EA538PM-41・51用] 取付台 ねじ付
エスコ¥390税込¥4291個翌日出荷アクセスフロア用コンセントを床に固定する場合に使用します。EA538PM-41・-51の取付台として使用できます。仕様●サイズ:111×60×6mm●適合ジョイントボックス:EA538PM-41・-51●材質:銅板●EA538PM-41・-51用●取付ねじ付![[EA538PM-31用] 取付台 ねじ付 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141318-240604-02.jpg)
[EA538PM-31用] 取付台 ねじ付
エスコ¥490税込¥5391個翌日出荷ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します。EA538PM-31の取付台として使用できます。仕様●サイズ:124×108×6mm●適合ジョイントボックス:EA538PM-31●材質:銅板●EA538PM-31用●取付ねじ付
VVF線用防塵カバー
エスコ¥770税込¥8471個(20個)翌日出荷ポリ塩化ビニル。ハーネスジョイントボックスのVVF差込口に取り付けます。用途EA538PM-21・-31・-41・-51用。寸法(mm)21.5×6.5×15.5入数(個)20
ハーネス用防塵カバー
エスコ¥1,140税込¥1,2541個(10個)翌日出荷難燃性ABS。ハーネスジョイントボックスのハーネスプラグ差込口に取り付けます。用途EA538PM-21・-31用。寸法(mm)25.6×7×16.8入数(個)10
保護カバー
エスコ¥725税込¥7981個翌日出荷EA538PM-41のカバーに使用できます。用途EA538PM-41用。適合【取付台】EA539PM-123材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)126.5×66×28.8




![[EA538PM-1・-21用] 取付台 ねじ付 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141309-260130-02.jpg)




![#1x 80mm [+]ドライバー(絶縁細軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545365-210428-02.jpg)









![T15x 80mm [TORX]ドライバー(絶縁細軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545435-210428-02.jpg)
![T10x 70mm [TORX]ドライバー(絶縁細軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545426-210428-02.jpg)











![[EA538PM-41・51用] 取付台 ねじ付 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141327-260130-02.jpg)
![[EA538PM-31用] 取付台 ねじ付 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141318-240604-02.jpg)