カテゴリ
- 制御機器(600)
- 機構部品(電子部品)その他関連用品(302)
- ピンヘッダー(204)
- 受動部品その他関連用品(15)
- 端子台その他関連用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(103)
- 六角(35)
- その他スペーサー(63)
- パソコン/周辺機器(454)
- 切削工具(47)
- 測定用品(43)
- 防犯用品(32)
- 家電(21)
- バイク純正部品(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- 電気材料(10)
- 梱包用品(7)
- 事務用品(6)
- オフィス家具(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- トラック純正部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- MAC8(マックエイト)(700)
- サンワサプライ(139)
- StarTech.com(38)
- Vivotek(31)
- サンワダイレクト(29)
- 住友電工ハードメタル(24)
- TP-LINK(21)
- ホンダ(17)
- エレコム(15)
- ANMO(15)
- THANKO(サンコー)[電子機器](14)
- QNAP(14)
- BLACK BOX(14)
- 日研工作所(12)
- アライドテレシス(12)
- AHS(11)
- ナカバヤシ(10)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- RS PRO(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「mac8」の検索結果

オシロプローブ用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥109~税込¥120~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。種類その他使用温度範囲(℃)-40~+150
パネル取付用LEDブラケット
MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷5Φ用LEDをパネルに固定する事ができます。 本製品にLEDを取付け、パネルにナイロンワッシャ、ナットにて締付けて固定して下さい。 LEDの固定がゆるい場合、もう1個ナット(別売り)を取付けていただければ、固くなります。 LED取付可能サイズ材質本体:PPO樹脂(UL94V-1)、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+125取付穴径(Φmm)1.0~4.0RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)8
プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)当日出荷から8日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM3
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)
MAC8(マックエイト)¥2,898~税込¥3,188~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅
プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ
MAC8(マックエイト)¥5,198~税込¥5,718~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
2Φ用ジャック
MAC8(マックエイト)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷2Φ用プラグです。 JK-2に適合します。材質樹脂部:PPE(UL94V-1)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)5仕上ニッケルメッキ適合電線AWG16より細い物RoHS指令(10物質対応)対応
バナナプラグ
MAC8(マックエイト)¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷電源、信号取出しに利用できるプラグです。 相手側はBRシリーズを使用して下さい。適合ジャック:BRシリーズ材質本体:黄銅、バネ部:リン青銅、樹脂部:PPE(色:黒、赤、黄、緑、青、灰、白)(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(相手BRシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
絶縁用ブッシュ(BSシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)当日出荷パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色白種類その他使用温度範囲(℃)-40~+85
ローレットネジ
MAC8(マックエイト)¥469~税込¥516~1袋(10個)当日出荷から53日以内出荷ツマミなどに利用できるローレットネジです M3、M4用を用意しています材質樹脂部: ポリカーボネート(UL94V-2)、ネジ部: ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+100RoHS指令(10物質対応)対応
PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥5,698~税込¥6,268~1袋(10個)欠品中使用温度範囲(℃)-40~+125絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下
ラッピング用端子連結タイプ
MAC8(マックエイト)¥899~税込¥989~1袋(10個)当日出荷2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せによりスイッチの切替ができます。 この場合のプリント基板面からの高さは6mmです。(WL-1とJS-1の組合せ)材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~125定格電流(A)3仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,598~税込¥5,058~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PM-61) ピッチは2.54mm、20P連結材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上適合ソケットPM-61RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
バッテリー用スプリングプローブ
MAC8(マックエイト)¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)当日出荷から47日以内出荷バッテリー等の充電、放電用に御利用ください。材質ボディ:黄銅、コンタクト部:黄銅、スプリング:ステンレス、Eリング:ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+100仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下耐久性10000回RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用電源端子
MAC8(マックエイト)¥3,298~税込¥3,628~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
放熱シート
MAC8(マックエイト)¥2,798~税込¥3,078~1袋(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷パワートランジスターの下に取付けるだけで高い熱伝導率を得ることができます。 マイカ板と違ってグリースを併用する必要はありません。 従来のシリコンラバーより約7倍の熱伝導率があります。材質サーコン(R)TR(UL94V-0)厚さ(mm)0.30+0.10-0)使用温度範囲(℃)-60~+180引裂強度(kg)0.3B伸び(%)100体積抵抗率(Ωcm)1.2×1015硬度(JIS A)75誘電率50Hz:4.4、103Hz:4.4、106Hz:4.4RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性V-0(UL94)耐電圧(kV)7熱抵抗値(℃/W)0.39引張強度(kg/cm2)1.7
プリント板穴なし取付台
MAC8(マックエイト)¥4,698~税込¥5,168~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷表面実装基板、高密度実装基板のようなプリント基板に取付用の穴があけられるスペースのない場合、はめ込むことによって固定することの出来る製品です。 大きいプリント基板の場合は横にSGシリーズを入れて下さい。 シャーシー(ベース)とプリント基板の距離は1.5mmになりますが、それ以上必要な場合は、EPシリーズを下に入れて浮かせば何mmでも確保できます。材質アセタールコポリマー乳白色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ)
MAC8(マックエイト)¥8,498~税込¥9,348~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PMW-61) 2.54mmピッチ、20P連結材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上適合ソケットPMW-61RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
ソケットピン
MAC8(マックエイト)¥7,998~税込¥8,798~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。色黒使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
ソフトプラグ
MAC8(マックエイト)¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷電源、信号用のチェックに利用できるプラグです。 相手側はBF-2-13、BM-2-11を使用して下さい。材質本体:黄銅、バネ部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(相手BF-2-13、BM-2-11)絶縁耐圧BF-2-13、BM-2-11RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント基板取付ブラケット
MAC8(マックエイト)¥839~税込¥923~1袋(10個)当日出荷から47日以内出荷プリント基板を筺体に取付けたり、プリント基板どうしを取付けたりする時に御使用下さい。 ネジの部分だけ金属で他は樹脂になっていますので、プリント基板のパターン逃げが最少に出来ます。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
オシロプローブ用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥3,500~税込¥3,850~1袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。材質リン青銅0.4Φ使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
表面実装用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥8,998~税込¥9,898~1袋(1000個)当日出荷表面実装用プリント基板のチェック端子です。 サイズも1/8W角板型チップ固定抵抗器と同一ですので、パターン設計も簡単に出来ます。 上部の穴にオシロスコープのプローブが容易に引掛けられます。 パターンの放熱にも利用出来ます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット君
MAC8(マックエイト)¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)ほか当日出荷から33日以内出荷スルーホール穴にAFシリーズをマウンターにて自動搭載し、リフローするだけでスルーホール穴がソケットに変身します。 鉛フリー半田による熱上昇から部品を守ることが出来ます。 各種部品(線径 0.40~1.0Φ)の取付けが可能。材質ベリリウム銅(吸着用ピン:アルミ)使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下推奨メタルマスク厚(μ)100~150挿抜回数100回以上
極細金属パイプ
MAC8(マックエイト)¥11,980~税込¥13,178~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷細いステンレスワイヤー等、半田付が出来ない電線等をパイプの片側に圧着して取付け、片側をプリント基板に半田付して取付けることができます。 細いワイヤーどうしを圧着して中継ぎする時に利用できます。仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板冷却用銅コイン
MAC8(マックエイト)¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)当日出荷から47日以内出荷プリント基板に埋め込んで放熱させます。 製品の表裏がほとんどないタイプです。 取付方法はプリント基板メーカーによって違いますので、PC板メーカーと御相談下さい。材質銅仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプローブ(表面実装用)
MAC8(マックエイト)¥3,598~税込¥3,958~1袋(10個)当日出荷から47日以内出荷スプリングによってピンが出入りするピンです。 表面実装用基板と表面実装用基板の接続に御利用下さい。 狭い場所での信号取出し、オプション部品の取付等に御使用下さい。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~+85定格電流(A)1(スプリングに電流が流れた時:0.2)仕上ニッケル下地金メッキ動作力1/2ストロークで約80g接触抵抗(mΩ)50以下耐久性10000回
スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥3,898~税込¥4,288~1袋(100個)ほか当日出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。材質黄銅適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
二段重ね用 (固定型、連結タイプ)(2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥4,298~税込¥4,728~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい 両側、半田付して固定します ピッチは2.54mm、最最大20P連結です。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
パネル用端子 プラグ
MAC8(マックエイト)¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)当日出荷から47日以内出荷ソケットに適合するプラグです。 プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ピン部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+85、電線付:-40~+80仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー(LMシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥280~税込¥308~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷縦型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時などに使用します。
絶縁用平ワッシャー (ナイロン)
MAC8(マックエイト)¥519~税込¥571~1袋(100個)当日出荷から10日以内出荷プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。材質6ナイロン(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+100RoHS指令(10物質対応)対応
超低背型ソケットピン(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥9,098~税込¥10,008~1袋(10個)当日出荷から41日以内出荷MXシリーズと組合せて二段重ね等に御利用下さい。使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
ユニバーサル基板 (HL用)
MAC8(マックエイト)¥549~税込¥604~1袋(1個)当日出荷から33日以内出荷HLシリーズユニットケースに適合するユニバーサル基板です。適合ピン(足)BK-2シリーズ材質ガラスエポキシスルーホール基板穴径(Φmm)0.6穴ピッチ(mm)1.27板厚t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応ランド径(Φmm)1
パネル用LED取付ブラケット(5Φ用)
MAC8(マックエイト)¥589~税込¥648~1袋(10個)当日出荷から13日以内出荷5Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。材質樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス使用温度範囲(℃)-40~+125取付穴径(Φmm)7.4~7.5RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.0~2.0
...