カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 電動工具(3)
  • 安全用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(320)
  • サンドビック(39)
  • 七星科学研究所(29)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(23)
  • シンコー(20)
  • TDT(田野井)(17)
  • 潤工社(13)
  • Festo(12)
  • PROMOTE(プロモート)(11)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • TRUSCO(9)
  • ESTERA(9)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(9)
  • イトーキ(8)
  • ツツミ工業(7)
  • イスカル(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • uni(三菱鉛筆)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm12」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反射ラインテープ(路面用) エスコ反射ラインテープ(路面用)エスコ(1件のレビュー)
2,640税込2,904特価
1巻
当日出荷から翌日出荷
3/8"sqx 12mm ディープソケット(六角) エスコ3/8"sqx 12mm ディープソケット(六角)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618PM-12
2.0m HDMIケーブル(片側mini HDMI端子) エスコ2.0m HDMIケーブル(片側mini HDMI端子)エスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940PM-12ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプCオス機能ARC対応、HEC対応、Deep color対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
[EA538PM-41・51用] 取付台 ねじ付 エスコ[EA538PM-41・51用] 取付台 ねじ付エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
アクセスフロア用コンセントを床に固定する場合に使用します。EA538PM-41・-51の取付台として使用できます。
仕様●サイズ:111×60×6mm●適合ジョイントボックス:EA538PM-41・-51●材質:銅板●EA538PM-41・-51用●取付ねじ付アズワン品番65-5655-09関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.14MB) 図面(0.08MB)
保護カバー エスコ保護カバーエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
EA538PM-51のカバーに使用できます。
用途EA538PM-51用。適合【取付台】EA538PM-123材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)126.5×98.5×28.8
VVF線用防塵カバー エスコVVF線用防塵カバーエスコ
770税込847
1個(20個)
翌日出荷
ポリ塩化ビニル。ハーネスジョイントボックスのVVF差込口に取り付けます。
用途EA538PM-21・-31・-41・-51用。寸法(mm)21.5×6.5×15.5入数(個)20関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.17MB) 図面(0.4MB)
ハーネス用防塵カバー エスコハーネス用防塵カバーエスコ
1,140税込1,254
1個(10個)
翌日出荷
難燃性ABS。ハーネスジョイントボックスのハーネスプラグ差込口に取り付けます。
用途EA538PM-21・-31用。寸法(mm)25.6×7×16.8入数(個)10
保護カバー エスコ保護カバーエスコ
725税込798
1個
翌日出荷
EA538PM-41のカバーに使用できます。
用途EA538PM-41用。適合【取付台】EA539PM-123材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)126.5×66×28.8
ハーネスチェッカー エスコハーネスチェッカーエスコ
1,270税込1,397
1個
8日以内出荷
EA538PM-21・-31のハーネスプラグ差込口に差込むことで簡単に通電確認ができます。内蔵ランプが点灯するので、活線状態かどうか一目でわかります。
用途EA538PM-21・-31用。寸法(mm)78×27.8×18.2消費電力(W)【表示等】0.1定格電圧(V)100
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
12,300税込13,530
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:ディスクグラインダー本体×1、切断砥石×5枚(#46)、オフセット研削砥石×5枚(#36)、工具箱×1。ディスクグラインダー本体:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・640W・6.6A・サイズ:257×120×104(H)mm・重量:1.5kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:850W・コード長:2m切断砥石:・粒度:#46・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:15,300rpm・材質:アルミニウムオキサイド・スチール、ステンレス、チタニウム用・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。 オフセット研削砥石:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
材質ポリプロピレン寸法(mm)257×120×104(H)、【ケース】430×180×230(H)質量(kg)1.5穴径(Φmm)15電流(A)6.6電圧(V)AC100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000砥石サイズ(mm)100スピンドル径M10×1.5
電子ディスクグラインダーセット エスコ電子ディスクグラインダーセットエスコ
45,000税込49,500
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・最大出力:1600W・砥石サイズ:外径125×穴径22mm・スピンドル径:M16×2.0・回転数:10,000rpm・電源:100V・1050W・12A・サイズ:309(W)×71(H)mm・重量:2.1kg・コード長:2.5m・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート切断砥石仕様:・砥粒…AZ・粒度…#46・硬度…R・入数…10枚・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm・最大回転数…12,223rpm・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:・粒度…#36・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm・最大回転数…11,000rpm・最高使用周速度…72m/s・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業にケース仕様:・サイズ:460×265×233(H)mm・重量:1.5kg・材質:ポリプロピレン・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
25,200税込27,720
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・760W・8A・サイズ:295×64×60(H)mm・重量:1.9kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:1160W・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。