カテゴリ
- 梱包用品(8)
- テープ(5)
- 物流用品(4)
- 溶接用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- Festo(104)
- 大阪魂(64)
- ABRACON(29)
- VISHAY(25)
- JAPPY(22)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(20)
- NEG(日電理化硝子)(20)
- アイシス(16)
- ミヤコ(15)
- アーテック[学校教材・教育玩具](14)
- RS PRO(14)
- PEPPERL+FUCHS(13)
- 光(11)
- アズワン(9)
- TRUSCO(9)
- TRACO POWER(8)
- ENGINEER(エンジニア)(7)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「pp 1.5mm」の検索結果

PPロープ 245m EA628MLシリーズ
エスコ¥705税込¥7761個翌日出荷3本撚り、溶着なし。仕様●径:Φ1.5mm●長さ:245m●色:青●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ105×70
30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黒)
エスコ¥6,120税込¥6,7321個当日出荷エスコ品番EA979KH-1B材質PP色黒取付差込式テープ幅(mm)30テープ長さ(m)1全高(mm)38毛丈(mm)30取付板厚(mm)0.6~1.5ブラシ径(Φmm)0.2
PPロープ 245m EA628MLシリーズ
エスコ¥705税込¥7761個翌日出荷3本撚り、溶着なし。仕様●径:Φ1.5mm●長さ:245m●色:白●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ105×70
30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黄)
エスコ¥6,120税込¥6,7321個翌日出荷エスコ品番EA979KF-1A材質PP色黄取付差込式テープ幅(mm)30テープ長さ(m)1全高(mm)48毛丈(mm)30取付板厚(mm)0.6~1.5ブラシ径(Φmm)0.2
30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黒)
エスコ¥6,120税込¥6,7321個翌日出荷エスコ品番EA979KF-1B材質PP色黒取付差込式テープ幅(mm)30テープ長さ(m)1全高(mm)48毛丈(mm)30取付板厚(mm)0.6~1.5ブラシ径(Φmm)0.2
30mmx5.0m シールブラシ(差込型/PP/黒)
エスコ¥25,200税込¥27,7201個翌日出荷エスコ品番EA979KF-5B材質PP色黒取付差込式テープ幅(mm)30テープ長さ(m)5全高(mm)48毛丈(mm)30取付板厚(mm)0.6~1.5ブラシ径(Φmm)0.2
30mmx5.0m シールブラシ(差込型/PP/黄)
エスコ¥25,200税込¥27,7201個翌日出荷エスコ品番EA979KF-5A材質PP色黄取付差込式テープ幅(mm)30テープ長さ(m)5全高(mm)48毛丈(mm)30取付板厚(mm)0.6~1.5ブラシ径(Φmm)0.2![[細字]マジックインキ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48156047-231025-02.jpg)
[細字]マジックインキ
エスコ(2件のレビュー)¥115~税込¥127~1本ほか当日出荷から翌々日出荷油性。キャツプ部はPP。ペン先はアクリル。軸部はアルミ。質量(g)17線幅(mm)1~1.5ペン先細字
ポリエチレン糸(高強度/オレンジ) EA628AVシリーズ
エスコ¥3,120税込¥3,4321巻翌日出荷使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に仕様●サイズ(号数):1.5号●径(mm):0.21●全長(m):200●引張強度(kg):13.1●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:オレンジ●重量(g):約100
結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 EA475FXシリーズ
エスコ¥20,500税込¥22,5501箱(100本)翌日出荷66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。仕様●全長(mm):201●幅(mm):4.7●厚み(mm):1.5●最大径(mm):50●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:22.67kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品
結束バンド用ベース(アルミフレーム用)(溝幅) EA475GHシリーズ
エスコ¥7,830税込¥8,6131箱(100個)翌日出荷アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。仕様●サイズ(mm):19.5×14×12.5●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):4.3~5.3●板厚(mm):1.5~1.9●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
ポリエチレン糸(高強度/モスグリーン) EA628AVシリーズ
エスコ¥3,120税込¥3,4321巻翌日出荷使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。仕様●サイズ(号数):1.5号●径(mm):0.19●全長(m):200●引張強度(kg):13.1●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:モスグリーン●重量(g):約100
結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズ
エスコ¥8,890税込¥9,7791箱(100個)翌日出荷アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。仕様●サイズ(mm):Φ13.5×19.5×11.5(H)●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):6●板厚(mm):1.5~2●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
400x 4.6mm 結束バンド 耐候性/100本
エスコ¥2,190税込¥2,4091パック(100本)翌々日出荷カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。仕様●全長(mm):400●幅(mm):4.6●厚み(mm):1.5±0.25●最大径(mm):116●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85°
1.6ml パスツールピペット
エスコ¥245税込¥2701袋(10本)当日出荷ピペット容量は約1.6mlで、0.05mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。仕様●容量:約1.6ml●サイズ:Φ4.5×225mm●目盛単位:0.5m+(1.5mlまで)●材質:LDPE●入数:10本危険物の類別非危険物
単1x2本 アドブルー用ポンプ 電池式
エスコ¥9,880税込¥10,8681個翌日出荷バックインボックス用。農機・建機のメンテナンスに。PSE(電気用品安全法)適合品。手元ノズル付。軽量、簡単、補充しやすい。仕様●用途:・電源の無い場所でのアドブルーの小分けに ・バックインボックスからの補給に●吐出量:5L/min●適用:アドブルー●電源:単1電池×2本(別売)●ホース長:2.5m●重量:0.4kg●押上揚程:1.5m●材質:本体・ノズル/HDPE(高密度ポリエチレン)/PP/SUS パッキン・ホース/NBR●全長:668mm![[+ -]ドライバー(差替式精密用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64732728-210510-02.jpg)
[+ -]ドライバー(差替式精密用)
エスコ¥500税込¥5501組翌日出荷セット内容(+)#00・#0、(-)#1.5×50mm・#2.0×50mm・#2.4×50mm・#3.0×50mm全長(mm)ハンドル:91、両頭ビット:120、(セット時)123材質(軸)ブレード:ニッケルクロームモリブデン合金(SAE8660)+バナジウム材質(グリップ)ハンドル:PP+TPR商品構成セット品
25mmx1.5m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品)
エスコ¥3,260税込¥3,5861本翌日出荷材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25ベルト幅(mm)25長さ(m)1.5全長(m)1.5使用荷重(kg)630揚量(t)0.63
50mmx1.5m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品)
エスコ¥6,510税込¥7,1611本翌日出荷材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)50ベルト幅(mm)50長さ(m)1.5使用荷重(t)1.25全長(m)1.5揚量(t)1.25
50mmx2.5m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品)
エスコ¥8,680税込¥9,5481本翌日出荷材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)50ベルト幅(mm)50長さ(m)2.5使用荷重(t)1.25全長(m)2.5揚量(t)1.25
油性マーカー(中字)
エスコ¥120税込¥1321本翌々日出荷中字丸芯。グリーン購入法適合品。アルコール系溶剤使用、刺激臭が少ない、宛名書き、持ち物の名前書き、金属、木材、樹脂陶器等に。質量(g)18.7材質(軸)再生PP樹脂線幅(mm)1.5~2.0インク色黒寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)16.7×20.6×137.5材質(ペン先)アクリル繊維グリーンマーク認定
50mmx1.5m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)
エスコ¥7,130税込¥7,8431個12日以内出荷エスコ品番EA981CR-1.5材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)50全長(m)1.5揚量(t)1











![[細字]マジックインキ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48156047-231025-02.jpg)









![[+ -]ドライバー(差替式精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64732728-210510-02.jpg)