カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 梱包用品(8)
  • 作業工具(7)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • アズワン(66)
  • 伊東電機(59)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](37)
  • RS PRO(28)
  • サンクラフト(20)
  • 永大産業(16)
  • Thermo Fisher Scientific(15)
  • バーテック(14)
  • ケージーパルテック(14)
  • 鹿島化学金属(UKB)(14)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(13)
  • ウシオライティング(12)
  • ミトロイ(水戸工機)(11)
  • アイシス(11)
  • Aron(アロン化成)(10)
  • Silky(ユーエム工業)(9)
  • タイテックス(9)
  • EPSON(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-6」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ エスコ

    3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが左側に付いています。
    仕様自在ストッパー付(左/黒ポッチ)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58質量(g)419使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)60耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
  • ヘッドホン用変換アダプターケーブル 5cm エスコ

    ヘッドホン用変換アダプターケーブル 5cm

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    適合規格CTIAケーブル長(cm)5ケーブル径(Φmm)3
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。
    仕様自在ストッパー付(右/赤ポッチ)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58質量(g)419使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)60耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    弾性のあるゴム車。自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。
    仕様固定材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×60質量(g)259使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)60耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
  • 6mm ユニオン(PP製) エスコ

    6mm ユニオン(PP製)

    エスコ
    425税込468
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425JC-6チューブサイズ(mm)6
  • 6mm スリーブ(PP製/2個) エスコ

    6mm スリーブ(PP製/2個)

    エスコ
    150税込165
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425JK-6チューブサイズ(mm)6
  • 6mm ナット(PP製/2個) エスコ

    6mm ナット(PP製/2個)

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JJ-6チューブサイズ(mm)6
  • 6.0mmx200m PPロープ(白) エスコ

    6.0mmx200m PPロープ(白)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷
    溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
    エスコ品番EA628PR-11A
  • 6mm ユニオン(ティー/PP製) エスコ

    6mm ユニオン(ティー/PP製)

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JE-6形状ユニオンティーチューブサイズ(mm)6
  • 6mm ユニオン(エルボ/PP製) エスコ

    6mm ユニオン(エルボ/PP製)

    エスコ
    770税込847
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425JD-6形状エルボユニオンチューブサイズ(mm)6
  • 6.0mmx200m PPロープ(黒) エスコ

    6.0mmx200m PPロープ(黒)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷
    溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
    エスコ品番EA628PR-14A
  • 6.0mmx200m PPロープ(OD色) エスコ

    6.0mmx200m PPロープ(OD色)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
    エスコ品番EA628PR-15A
  • 6.0mmx300m PPロープ(荷造り用/5巻) エスコ

    6.0mmx300m PPロープ(荷造り用/5巻)

    エスコ
    9,120税込10,032
    1個
    翌日出荷
    用途一般梱包用エスコ品番EA628PR-6A
  • 6.0mmx200m PPロープ(白/5巻) エスコ

    6.0mmx200m PPロープ(白/5巻)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
    エスコ品番EA628PR-11
  • 6.0mmx200m PPロープ(緑/5巻) エスコ

    6.0mmx200m PPロープ(緑/5巻)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
    エスコ品番EA628PR-13
  • 6.0mmx200m PPロープ(黒/5巻) エスコ

    6.0mmx200m PPロープ(黒/5巻)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
    エスコ品番EA628PR-14
  • 6mm コネクター(Y型/PP製) エスコ

    6mm コネクター(Y型/PP製)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425KE-6
  • 6.0mmx200m PPロープ(OD色/5巻) エスコ

    6.0mmx200m PPロープ(OD色/5巻)

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    翌日出荷
    溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
    エスコ品番EA628PR-15
  • 6mm コネクター(T型/PP製) エスコ

    6mm コネクター(T型/PP製)

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425KD-6
  • 6mm コネクター(ストレート型/PP製) エスコ

    6mm コネクター(ストレート型/PP製)

    エスコ
    195税込215
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425KF-6
  • 6mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ

    6mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製)

    エスコ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425JA-62形状ハーフユニオンねじの種類Rチューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/4
  • 6mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ

    6mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製)

    エスコ
    209税込230
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425JA-61形状ハーフユニオンねじの種類Rチューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/8
  • 6mmxR 1/8" ユニオン(雄ねじティー/PP製) エスコ

    6mmxR 1/8" ユニオン(雄ねじティー/PP製)

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JF-61形状ユニオンティーチューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/8
  • 6mmxR 1/4" ユニオン(雄ねじティー/PP製) エスコ

    6mmxR 1/4" ユニオン(雄ねじティー/PP製)

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JF-62形状ユニオンティーチューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/4
  • ポンチカッター エスコ

    ポンチカッター

    エスコ(1件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用。板厚6mm程度まで差し込んで回すだけで穴あけ加工ができます。バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。力を入れやすいグリップ形状。段ボールからプラダン高目付品PP発泡シートまで幅広く使用できます。
    用途段ボール、プラダン、PP発泡シート。全長(mm)74.5刃径(Φmm)10
  • 小物ケース エスコ

    小物ケース

    エスコ
    145税込160
    1個
    当日出荷
    6つの収納スペース。ナンバーシール付。ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
    エスコ品番EA508MA-22A材質ポリプロピレン寸法(mm)85×62×14(H)クリア外寸(mm)85×62×14(H)内寸(mm)22×23×10(H)(1部屋当たり)仕切数(個)6フタあり仕切りあり
  • ロングツールバッグ(自立式) エスコ

    ロングツールバッグ(自立式)

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    当日出荷
    自立式 取り外し可能な肩掛けベルト付 ちょっとしたモノを入れるのに便利なポケット付 取り出しも楽々、スマートに収納! 一度で運べる荷物量が増えスマートに移動! 自立式で長尺物の運搬、出し入れに便利です。
    仕様●容量:6.0L●サイズ:140×90×850mm●スタンドサイズ:600×700mm●材質:ナイロン、ポリエステル、PP、アルミ●重量:1.25kg
  • 収納ボックス エスコ

    収納ボックス

    エスコ
    2,430税込2,673
    1個
    翌日出荷
    移動や保管に便利な収納ボックス。耐衝撃性、水やほこりに対する耐性に優れています。縁の突起が上蓋とかみ合う為、密閉性に優れています。積み重ね可能。輸送パレットにぴったりフィットします。EA505RG-2の上に、-1を2個、-3の上に-2を2個重ねることもできる為、保管場所の省スペース化に大変役立ちます。ロック付(2箇所)南京錠取付可能(取付穴径:Φ6mm)(※南京錠は付属していません)。ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
    エスコ品番EA505RG-1材質ポリプロピレン質量(g)450内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×145×115(最大)取付穴径(Φmm)南京錠:6
  • ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ6.0mm/10mm EA527CAシリーズ エスコ

    ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ6.0mm/10mm EA527CAシリーズ

    エスコ
    400税込440
    1箱(10個)
    翌日出荷
    。プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
    仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):6●入数(本):10●材質:PP●カラー:白●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結
  • [+] ブレイクビスドライバー エスコ

    [+] ブレイクビスドライバー

    エスコ
    685税込754
    1本
    翌日出荷
    マグネット付 なめたネジも新しいネジも両方回せる ハンマーで叩ける座金付 靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用 高精度ブラックポイント仕上げ より喰い付き更になめたネジが外しやすい 叩いて新たなネジ溝を作り出します
    商品構成単品
  • [Hexagon]ドライバービット EA611BRシリーズ エスコ

    [Hexagon]ドライバービット EA611BRシリーズ

    エスコ
    1,520税込1,672
    1式(5本)
    翌日出荷
    シリーズ最短35mm。狭い箇所の作業に適しています。 色で先端サイズの見分けが簡単。 L型アダプターでの仮締め作業に
  • 散水ホースリール EA124KCシリーズ エスコ

    散水ホースリール EA124KCシリーズ

    エスコ
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    仕様●ホース長さ:30m●ホース:内径/15mm、外径/20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●最高使用圧力:0.7MPa以下●サイズ:400×432×400mm●材質:PP、PVC等●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ
  • [自動車用]内張クリップ エスコ

    [自動車用]内張クリップ

    エスコ
    2,180税込2,398
    1袋(10個)
    翌日出荷
    【ホンダ車】バンパーフェイス(スクリベット)。【ホンダ車】91502-SP0-003。
    材質PP・PA6質量(g)21.8穴径(Φmm)10板厚(mm)9~10入数(個)10
  • カードホルダー 軟質/20枚 EA762Cシリーズ エスコ

    カードホルダー 軟質/20枚 EA762Cシリーズ

    エスコ
    2,510税込2,761
    1組(20枚)
    翌日出荷
    コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製 焼却時に有害な塩化水素ガスが発生しません。
  • スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコ

    スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ

    エスコ
    210税込231
    1本
    翌日出荷
    中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約6~8時間●カラー:ピンク●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍
  • アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ エスコ

    アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ

    エスコ
    455税込501
    1箱(4個)
    翌日出荷
    仕様●ベース径(mm):22●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50
  • アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ エスコ

    アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ

    エスコ
    500税込550
    1箱(4個)
    翌日出荷
    仕様●ベース径(mm):26●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50
  • アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ エスコ

    アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ

    エスコ
    395税込435
    1箱(4個)
    翌日出荷
    仕様●ベース径(mm):17●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50
  • ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ6.0mm/10mm EA527CAシリーズ エスコ

    ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ6.0mm/10mm EA527CAシリーズ

    エスコ
    400税込440
    1箱(10個)
    翌日出荷
    プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
    仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):6●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結