カテゴリ
- 安全標識(2)
- 事務用品(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(108)
- アーテック[学校教材・教育玩具](94)
- アズワン(47)
- ケージーパルテック(40)
- ミトロイ(水戸工機)(22)
- RS PRO(14)
- PISCO(ピスコ)(12)
- SICK(12)
- TOYOX(トヨックス)(11)
- GVS(10)
- サンワサプライ(9)
- PEPPERL+FUCHS(8)
- エムディーエス(8)
- セキスイ(7)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
- 中尾フィルター工業(7)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
- サクラクレパス(5)
- ブランドをもっと見る
「pp1/2」の検索結果

610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型)
エスコ¥64,000税込¥70,4001個当日出荷用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス厚さ(mm)10質量(kg)2.1風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(mm)610×610初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)90
75mm キャスター(自在金具)
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)93耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)8寸法(P1×P2)(mm)55×42
A1 デザインケース(二つ折り)
エスコ¥3,450税込¥3,7951個当日出荷図面に折り目をつけずに収容できます。 書類が収まる仕切りシート付 水や汚れに強い丈夫なPP製。 軽量で携帯に最適です。仕様●商品名:アルタートケース●材質:PP●仕様:A1(2つ折)●サイズ:645×30×465mm
ヘルメットステッカー(フォークリフト1t未満)
エスコ(1件のレビュー)¥109税込¥1201組(2枚)当日出荷粘着仕様●サイズ(mm):Φ35mm●表示内容:フォークリフト1t未満●材質:PPステッカー●入数:2枚アズワン品番65-2302-66
80x80x141mm 獣害忌避ライト
エスコ¥2,130税込¥2,3431組翌日出荷LEDライトと獣害ライト固定ホルダーがセットになりました。すぐに取り付けできるナイロン製結束バンド(長さ250mm)付きです。仕様●メーカー:ミツギロン●型番:EG-79●商品名:アニマルパンチ・ホルダーセット●サイズ(W×D×H)mm:本体/80×80×141、ホルダー/54×77×40●重量(g):160●電源:ニッケルカドミウム単3形蓄電池●材質:本体/PC、PP、ABS ホルダー/PE 結束バンド/ナイロン●光源:超高輝度発光ダイオード(青1個、赤2個)●支柱適用サイズ:Φ10~54mm●付属品:固定ホルダー、結束バンド(250mm)×2●連続点滅時間(満充電時):150時間●電池交換不可![[PP・PE管用]チューブカッター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71315959-260209-02.jpg)
[PP・PE管用]チューブカッター
エスコ¥21,000税込¥23,1001個翌々日出荷ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。リーマー内蔵。材質(本体)アルミニウム材質(刃)合金鋼
ペール缶用バッグ
エスコ¥16,600税込¥18,2601個4日以内出荷ペール缶2個まで荷揚可能。開口部は直径5mmのワイヤー入りで出し入れ簡単。底面に1mmのPP板を採用。強度試験済で安心して使用できます。材質【内側】ターポリン【外側】ナイロン【底板】ポリプロピレン寸法(mm)Φ350×750容量ペール缶2缶質量(g)1600危険物の類別非危険物












![[PP・PE管用]チューブカッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71315959-260209-02.jpg)