カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ゴールドウイン(53)
  • アズワン(47)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](41)
  • ミトロイ(水戸工機)(23)
  • RS PRO(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • ケージーパルテック(14)
  • 永田製作所(12)
  • Hirschmann Test & Measurement(12)
  • サンワサプライ(11)
  • いけうち(11)
  • PEPPERL+FUCHS(9)
  • ナカバヤシ(8)
  • アイシス(6)
  • Aron(アロン化成)(6)
  • ウシオライティング(5)
  • フジトク(5)
  • SICK(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp1/4」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125mm キャスター(自在金具) エスコ125mm キャスター(自在金具)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)168耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
1・1/4” ボールバルブ(PP) エスコ1・1/4” ボールバルブ(PP)エスコ
4,420税込4,862
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470VE-12材質(本体)PPバルブ種類ボールバルブ
6mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ6mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製)エスコ
305税込336
1個
当日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA425JA-62ねじの種類Rチューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/4
8mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ8mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製)エスコ
355税込391
1個
翌日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA425JA-82ねじの種類Rチューブサイズ(mm)8ねじサイズ1/4
10mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ10mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA425JA-102ねじの種類Rチューブサイズ(mm)10ねじサイズ1/4
8mmxR 1/4" ユニオン(雄ねじティー/PP製) エスコ8mmxR 1/4" ユニオン(雄ねじティー/PP製)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
形状ユニオンティーエスコ品番EA425JF-82チューブサイズ(mm)8ねじサイズ1/4
6mmxR 1/4" ユニオン(雄ねじティー/PP製) エスコ6mmxR 1/4" ユニオン(雄ねじティー/PP製)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
形状ユニオンティーエスコ品番EA425JF-62チューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/4
8mmxR 1/4" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製) エスコ8mmxR 1/4" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製)エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
形状ユニオンエルボエスコ品番EA425JB-82ねじの種類Rチューブサイズ(mm)8ねじサイズ1/4
10mmxR 1/4" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製) エスコ10mmxR 1/4" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製)エスコ
855税込941
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425JB-102ねじの種類Rチューブサイズ(mm)10ねじサイズ1/4
6mmxR 1/4" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製) エスコ6mmxR 1/4" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製)エスコ
500税込550
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425JB-62ねじの種類Rチューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/4
4mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ4mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA425JA-41ねじの種類Rチューブサイズ(mm)4ねじサイズ1/8
4mmxR 1/8" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製) エスコ4mmxR 1/8" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製)エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425JB-41ねじの種類Rチューブサイズ(mm)4ねじサイズ1/8
フラットファイル A4 エスコフラットファイル A4エスコ
190税込209
1冊
当日出荷から翌日出荷
耐久性に優れたPPシート製のスタンダードタイプのフラットファイルです。PPシート製なので水をはじき、汚れや破れに強く、長期使用に最適です。
A4よこ型カルテホルダー(高透明) エスコA4よこ型カルテホルダー(高透明)エスコ
600税込660
1パック(5枚)
翌日出荷
A4横型。見出しタックシール付。1/5カット山の高透明PPシート。
グリーンマーク認定
505x850x1205mmエアロマグネティックバイク エスコ505x850x1205mmエアロマグネティックバイクエスコ
42,000税込46,200
1個
翌日出荷
静音性に優れたマグネットバイク 簡単に操作できるシンプルなフィットネスバイクです。 動画や音楽を楽しみながら運動できるタブレットトレー付 ハンドルを握るだけで心拍数を簡単に測定可能 ハンドル角度を持ちやすい角度に調節できます。 運動強度の目安となる心拍数をハンドルのグリップセンサーを握るだけで簡単に測定できるので、効果的かつ安全に運動できます。 サドル高さとハンドル角度を身体に合わせて細かく調整可能で、さらに心拍数測定機能も搭載しているので運動強度を確認しながら安全に運動頂くことができます。 メーター部分にはタブレットの落下を防ぐ伸縮性のあるフックが付いたタブレットトレーを搭載し、タブレットやスマートフォンを置いて音楽や動画を楽しみながら運動が可能です。 バイク運動の入門機としておすすめのバイクです。 マグネット負荷方式(8段階)(ダイヤル調節) 身体に合わせてサドルの高さ・ハンドル角度の調整が可能 時間・距離・カロリー・心拍数の目標設定が可能 体力評価機能付き マグネット負荷とベルト駆動による、スムーズな回転と静音化を実現 タブレットトレーにタブレットを固定するフック付 タブレットトレーにはタブレットを挟んで固定する伸縮式のフックが付き、運動中のタブレットの落下を防ぎます。 体力レベルを測定できる体力評価機能を搭載 踏み外しを防止するペダルバンド付 バイク運動は健康づくりやダイエットにオススメです! 移動用キャスター付き フロントレッグにはキャスターが搭載しているので、持ち上げることなく女性でも簡単にバイクを移動させることができます。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:AFB5721W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:505×850×1205●重量(kg):20.5●電源:単3電池×2本(付属)●使用体重制限:120kg●適応身長:約150~180cm●連続使用時間:30分●サドル高さ:675~905mm(9段階)●表示:5つの項目(回転数/速度・時間・距離・カロリー・心拍数)を表示できるデジタル表示メーター機能付き●材質:スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PS(ポリスチレン)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PU(ポリウレタン)●カラー:ホワイト●付属品:レッグ取付ボルト・ワッシャー・ナット×4組、ペダル・ペダルベルト(左右)×1組、ドライバー付六角レンチ、スパナ
[Hexagon]ドライバービット EA611BRシリーズ エスコ[Hexagon]ドライバービット EA611BRシリーズエスコ
1,520税込1,672
1式(5本)
翌日出荷
シリーズ最短35mm。狭い箇所の作業に適しています。 色で先端サイズの見分けが簡単。 L型アダプターでの仮締め作業に
パイプカッター (PP・PE管用) エスコパイプカッター (PP・PE管用)エスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。リーマー内蔵。替刃1枚付き。
適合PP・PE管、管外径:1/4”~2・5/8”全長(mm)230材質(本体)アルミニウム質量(g)700肉厚(mm)最大:6材質(刃)合金鋼
10x80mm ドリルビット 1/4"六角軸/プラスチック用 エスコ10x80mm ドリルビット 1/4"六角軸/プラスチック用エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
当て板がなくても美しく加工できます。バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。
仕様●刃先径(mm):10●全長(mm):80●有効長(mm):40●六角シャンク径:1/4"(6.35mm)●材質:炭素鋼(S55C)●適応材:プラダン、PP発泡シート、プラスチック●適用機種:電動ドリル、ボール盤●ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用
オピニオンファイル A4 エスコオピニオンファイル A4エスコ
220税込242
1冊
翌日出荷
表紙が透明度の高いPPシートなので、中身がハッキリ見えます。プレゼンテーション用として最適です。