カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- アズワン(45)
- アーテック[学校教材・教育玩具](45)
- ゴールドウイン(41)
- ミトロイ(水戸工機)(23)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
- RS PRO(15)
- 永田製作所(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- Hirschmann Test & Measurement(12)
- いけうち(11)
- サンワサプライ(9)
- ケージーパルテック(9)
- PEPPERL+FUCHS(9)
- ナカバヤシ(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
- アイシス(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- Aron(アロン化成)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「pp4-1」の検索結果
特価

65mm キャスター(自在金具)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)85耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)8寸法(P1×P2)(mm)55×42
フラットファイル A4
エスコ¥190税込¥2091冊当日出荷から翌日出荷耐久性に優れたPPシート製のスタンダードタイプのフラットファイルです。PPシート製なので水をはじき、汚れや破れに強く、長期使用に最適です。![[Hexagon]ドライバービット EA611BRシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83019380-241029-02.jpg)
[Hexagon]ドライバービット EA611BRシリーズ
エスコ¥1,520税込¥1,6721式(5本)翌日出荷シリーズ最短35mm。狭い箇所の作業に適しています。 色で先端サイズの見分けが簡単。 L型アダプターでの仮締め作業に
505x850x1205mmエアロマグネティックバイク
エスコ¥42,000税込¥46,2001個翌日出荷静音性に優れたマグネットバイク 簡単に操作できるシンプルなフィットネスバイクです。 動画や音楽を楽しみながら運動できるタブレットトレー付 ハンドルを握るだけで心拍数を簡単に測定可能 ハンドル角度を持ちやすい角度に調節できます。 運動強度の目安となる心拍数をハンドルのグリップセンサーを握るだけで簡単に測定できるので、効果的かつ安全に運動できます。 サドル高さとハンドル角度を身体に合わせて細かく調整可能で、さらに心拍数測定機能も搭載しているので運動強度を確認しながら安全に運動頂くことができます。 メーター部分にはタブレットの落下を防ぐ伸縮性のあるフックが付いたタブレットトレーを搭載し、タブレットやスマートフォンを置いて音楽や動画を楽しみながら運動が可能です。 バイク運動の入門機としておすすめのバイクです。 マグネット負荷方式(8段階)(ダイヤル調節) 身体に合わせてサドルの高さ・ハンドル角度の調整が可能 時間・距離・カロリー・心拍数の目標設定が可能 体力評価機能付き マグネット負荷とベルト駆動による、スムーズな回転と静音化を実現 タブレットトレーにタブレットを固定するフック付 タブレットトレーにはタブレットを挟んで固定する伸縮式のフックが付き、運動中のタブレットの落下を防ぎます。 体力レベルを測定できる体力評価機能を搭載 踏み外しを防止するペダルバンド付 バイク運動は健康づくりやダイエットにオススメです! 移動用キャスター付き フロントレッグにはキャスターが搭載しているので、持ち上げることなく女性でも簡単にバイクを移動させることができます。仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:AFB5721W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:505×850×1205●重量(kg):20.5●電源:単3電池×2本(付属)●使用体重制限:120kg●適応身長:約150~180cm●連続使用時間:30分●サドル高さ:675~905mm(9段階)●表示:5つの項目(回転数/速度・時間・距離・カロリー・心拍数)を表示できるデジタル表示メーター機能付き●材質:スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PS(ポリスチレン)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PU(ポリウレタン)●カラー:ホワイト●付属品:レッグ取付ボルト・ワッシャー・ナット×4組、ペダル・ペダルベルト(左右)×1組、ドライバー付六角レンチ、スパナ
10x80mm ドリルビット 1/4"六角軸/プラスチック用
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷当て板がなくても美しく加工できます。バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。仕様●刃先径(mm):10●全長(mm):80●有効長(mm):40●六角シャンク径:1/4"(6.35mm)●材質:炭素鋼(S55C)●適応材:プラダン、PP発泡シート、プラスチック●適用機種:電動ドリル、ボール盤●ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用
パイプカッター (PP・PE管用)
エスコ¥21,000税込¥23,1001個翌々日出荷ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。リーマー内蔵。替刃1枚付き。適合PP・PE管、管外径:1/4”~2・5/8”全長(mm)230材質(本体)アルミニウム質量(g)700肉厚(mm)最大:6材質(刃)合金鋼














![[Hexagon]ドライバービット EA611BRシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83019380-241029-02.jpg)