カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • アズワン(46)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](45)
  • ゴールドウイン(41)
  • ミトロイ(水戸工機)(23)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
  • RS PRO(15)
  • 永田製作所(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • Hirschmann Test & Measurement(12)
  • いけうち(11)
  • サンワサプライ(9)
  • ケージーパルテック(9)
  • PEPPERL+FUCHS(9)
  • ナカバヤシ(8)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
  • アイシス(7)
  • JEFCOM(ジェフコム)(6)
  • Aron(アロン化成)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp4-1」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 65mm キャスター(自在金具) エスコ

    65mm キャスター(自在金具)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)85耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)8寸法(P1×P2)(mm)55×42
  • 1・1/4” ボールバルブ(PP) エスコ

    1・1/4” ボールバルブ(PP)

    エスコ
    4,420税込4,862
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470VE-12材質(本体)PPバルブ種類ボールバルブ
  • 6mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ

    6mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製)

    エスコ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425JA-62形状ハーフユニオンねじの種類Rチューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/4
  • 8mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ

    8mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製)

    エスコ
    355税込391
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JA-82形状ハーフユニオンねじの種類Rチューブサイズ(mm)8ねじサイズ1/4
  • 10mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ

    10mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JA-102形状ハーフユニオンねじの種類Rチューブサイズ(mm)10ねじサイズ1/4
  • 4mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ

    4mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製)

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JA-41形状ハーフユニオンねじの種類Rチューブサイズ(mm)4ねじサイズ1/8
  • 8mmxR 1/4" ユニオン(雄ねじティー/PP製) エスコ

    8mmxR 1/4" ユニオン(雄ねじティー/PP製)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JF-82形状ユニオンティーチューブサイズ(mm)8ねじサイズ1/4
  • 6mmxR 1/4" ユニオン(雄ねじティー/PP製) エスコ

    6mmxR 1/4" ユニオン(雄ねじティー/PP製)

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JF-62形状ユニオンティーチューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/4
  • A4よこ型カルテホルダー(高透明) エスコ

    A4よこ型カルテホルダー(高透明)

    エスコ
    600税込660
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    A4横型。見出しタックシール付。1/5カット山の高透明PPシート。
    グリーンマーク認定
  • フラットファイル A4 エスコ

    フラットファイル A4

    エスコ
    190税込209
    1冊
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性に優れたPPシート製のスタンダードタイプのフラットファイルです。PPシート製なので水をはじき、汚れや破れに強く、長期使用に最適です。
  • [Hexagon]ドライバービット EA611BRシリーズ エスコ

    [Hexagon]ドライバービット EA611BRシリーズ

    エスコ
    1,520税込1,672
    1式(5本)
    翌日出荷
    シリーズ最短35mm。狭い箇所の作業に適しています。 色で先端サイズの見分けが簡単。 L型アダプターでの仮締め作業に
  • 505x850x1205mmエアロマグネティックバイク エスコ

    505x850x1205mmエアロマグネティックバイク

    エスコ
    42,000税込46,200
    1個
    翌日出荷
    静音性に優れたマグネットバイク 簡単に操作できるシンプルなフィットネスバイクです。 動画や音楽を楽しみながら運動できるタブレットトレー付 ハンドルを握るだけで心拍数を簡単に測定可能 ハンドル角度を持ちやすい角度に調節できます。 運動強度の目安となる心拍数をハンドルのグリップセンサーを握るだけで簡単に測定できるので、効果的かつ安全に運動できます。 サドル高さとハンドル角度を身体に合わせて細かく調整可能で、さらに心拍数測定機能も搭載しているので運動強度を確認しながら安全に運動頂くことができます。 メーター部分にはタブレットの落下を防ぐ伸縮性のあるフックが付いたタブレットトレーを搭載し、タブレットやスマートフォンを置いて音楽や動画を楽しみながら運動が可能です。 バイク運動の入門機としておすすめのバイクです。 マグネット負荷方式(8段階)(ダイヤル調節) 身体に合わせてサドルの高さ・ハンドル角度の調整が可能 時間・距離・カロリー・心拍数の目標設定が可能 体力評価機能付き マグネット負荷とベルト駆動による、スムーズな回転と静音化を実現 タブレットトレーにタブレットを固定するフック付 タブレットトレーにはタブレットを挟んで固定する伸縮式のフックが付き、運動中のタブレットの落下を防ぎます。 体力レベルを測定できる体力評価機能を搭載 踏み外しを防止するペダルバンド付 バイク運動は健康づくりやダイエットにオススメです! 移動用キャスター付き フロントレッグにはキャスターが搭載しているので、持ち上げることなく女性でも簡単にバイクを移動させることができます。
    仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:AFB5721W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:505×850×1205●重量(kg):20.5●電源:単3電池×2本(付属)●使用体重制限:120kg●適応身長:約150~180cm●連続使用時間:30分●サドル高さ:675~905mm(9段階)●表示:5つの項目(回転数/速度・時間・距離・カロリー・心拍数)を表示できるデジタル表示メーター機能付き●材質:スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PS(ポリスチレン)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PU(ポリウレタン)●カラー:ホワイト●付属品:レッグ取付ボルト・ワッシャー・ナット×4組、ペダル・ペダルベルト(左右)×1組、ドライバー付六角レンチ、スパナ
  • 10x80mm ドリルビット 1/4"六角軸/プラスチック用 エスコ

    10x80mm ドリルビット 1/4"六角軸/プラスチック用

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    当て板がなくても美しく加工できます。バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。
    仕様●刃先径(mm):10●全長(mm):80●有効長(mm):40●六角シャンク径:1/4"(6.35mm)●材質:炭素鋼(S55C)●適応材:プラダン、PP発泡シート、プラスチック●適用機種:電動ドリル、ボール盤●ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用
  • オピニオンファイル A4 エスコ

    オピニオンファイル A4

    エスコ
    220税込242
    1冊
    翌日出荷
    表紙が透明度の高いPPシートなので、中身がハッキリ見えます。プレゼンテーション用として最適です。
  • パイプカッター (PP・PE管用) エスコ

    パイプカッター (PP・PE管用)

    エスコ
    21,000税込23,100
    1個
    翌々日出荷
    ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。リーマー内蔵。替刃1枚付き。
    適合PP・PE管、管外径:1/4”~2・5/8”全長(mm)230材質(本体)アルミニウム質量(g)700肉厚(mm)最大:6材質(刃)合金鋼