カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 保管用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,628)
  • イトーキ(182)
  • ノーリツ(119)
  • YAMAHA(ヤマハ)(106)
  • 黒田精工(56)
  • ADVANTEC(47)
  • Thermo Scientific Nalgene(46)
  • JAE(日本航空電子工業)(44)
  • コガネイ(42)
  • GVS(40)
  • アズワン(37)
  • IDEC(和泉電気)(34)
  • KTC(30)
  • リスパック(28)
  • LION (ライオン事務器)(24)
  • ATEN(24)
  • JAPANNEXT(24)
  • DAYTONA(デイトナ)(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-01」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1-11/63mm ダイス(PS/SKS2) エスコ1-11/63mm ダイス(PS/SKS2)エスコ
29,600税込32,560
1個
翌日出荷
材質SKS2外径(Φmm)63
1/4-19/38mm ダイス(PS/SKS2) エスコ1/4-19/38mm ダイス(PS/SKS2)エスコ
6,850税込7,535
1個
当日出荷
材質SKS2外径(Φmm)38
1/8-28/38mm ダイス(PS/SKS2) エスコ1/8-28/38mm ダイス(PS/SKS2)エスコ
6,850税込7,535
1個
翌日出荷
材質SKS2外径(Φmm)38
1/2-14/50mm ダイス(PS/SKS2) エスコ1/2-14/50mm ダイス(PS/SKS2)エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
材質SKS2外径(Φmm)50
1" x 11 パイプタップ[Rp(PS) SKS2] エスコ1" x 11 パイプタップ[Rp(PS) SKS2]エスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829PS-8
1/8" x28 パイプタップ[Rp(PS) SKS2] エスコ1/8" x28 パイプタップ[Rp(PS) SKS2]エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829PS-1
1/2" x14 パイプタップ[Rp(PS) SKS2] エスコ1/2" x14 パイプタップ[Rp(PS) SKS2]エスコ
6,370税込7,007
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829PS-4
1/4" x19 パイプタップ[Rp(PS) SKS2] エスコ1/4" x19 パイプタップ[Rp(PS) SKS2]エスコ
2,710税込2,981
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829PS-2
ひも・江戸打(ナイロン製・赤) エスコひも・江戸打(ナイロン製・赤)エスコ(1件のレビュー)
880税込968
1個
当日出荷
シート、土のうの結びつけに。
ポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズエスコ
230税込253
1個
当日出荷
ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):50●胴径(mm):51●高さ(mm):38●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:20g●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-59
パーツトレー連結(重ね置型・緑) エスコパーツトレー連結(重ね置型・緑)エスコ
1,710税込1,881
1個
当日出荷から翌日出荷
積み重ね可能 同サイズの物同士積み重ねる事ができます
(45L) 冷蔵庫 エスコ(45L) 冷蔵庫エスコ
23,600税込25,960
1台
当日出荷
コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。 小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。 ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。 庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
仕様●ドア開閉:右開き●サイズ:472(W)×450(D)×492(H)mm●重量:17kg●消費電力(50/60Hz):50/52W●容量:45L●材質:鋼板、PS●付属品:製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)
ポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズエスコ
345税込380
1個
当日出荷
ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-61
[EA121DE-1・DF-1用] 交換用エアホース エスコ[EA121DE-1・DF-1用] 交換用エアホースエスコ
810税込891
1本
翌日出荷
材質PUブレイドホース寸法(内径×外径)(mm)4×6ホース長さ(m)(使用範囲)3.0アズワン品番64-7817-88取付ねじサイズ1/8"PS、1/4"×19
パーツケース小皿 エスコパーツケース小皿エスコ
100税込110
1個
翌日出荷
耐久性・衝撃性バツグン!高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用
仕様●メーカー:リングスター●型番:プラボックスA●サイズ(mm):外寸/70×49×53(H) 内寸/65×43×49(H)●色:緑●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)アズワン品番65-5655-25
ポリ容器(クリアー) EA508AFシリーズ エスコポリ容器(クリアー) EA508AFシリーズエスコ
545税込600
1個
翌日出荷
本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):140●胴径(mm):52●高さ(mm):96.5●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:49mm●重量:50g●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-63
3/8"sqx#1 ドライバービットソケット エスコ3/8"sqx#1 ドライバービットソケットエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618PS-1先端形状プラス(+)
#1x80mm[+]ドライバー(ESD) エスコ#1x80mm[+]ドライバー(ESD)エスコ
2,080税込2,288
1個
翌日出荷
導電性グリップの為、静電気を逃します。
仕様ESD商品構成単品
エアーブラシキット エスコエアーブラシキットエスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
カップが2つ付いた便利なキットです
使用圧力(MPa)0.1~0.2MPA吐出し空気量(L/min)11.3~ 22.7取付ねじRp(PS)1/8"カップ容量(mL)5ml・10ml本体長さ(mm)148.5タケノコ径(Φmm)7ノズル径(Φmm)0.2
六角ダイス(PS/SKS2) エスコ六角ダイス(PS/SKS2)エスコ(1件のレビュー)
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
材質SKS-2
パイプタップ エスコパイプタップエスコ
30,300税込33,330
1本
翌日出荷
JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS(ハイス)幅(mm)21全長(mm)95質量(g)357ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)45呼びRp1”×11シャンク径(mm)26
パイプタップ(ISO) エスコパイプタップ(ISO)エスコ
33,700税込37,070
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)幅(mm)21全長(mm)109質量(g)412ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)33呼びRp1”×11シャンク径(mm)26
パイプタップ(ISO) エスコパイプタップ(ISO)エスコ
2,750税込3,025
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
パイプタップ エスコパイプタップエスコ
2,480税込2,728
1本
翌日出荷
JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物など
[ステンレス用]パイプタップ エスコ[ステンレス用]パイプタップエスコ
38,100税込41,910
1本
翌日出荷
ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSS長さ(mm)24幅(mm)21全長(mm)95質量(g)370ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックねじ長さ(mm)45呼びRp1”×11精度JIS2シャンク径(mm)26
[ステンレス用]パイプタップ エスコ[ステンレス用]パイプタップエスコ
3,120税込3,432
1本
翌日出荷
ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSSピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度JIS2
250mm 木工鋸 替刃 EA599WE-32用 エスコ250mm 木工鋸 替刃 EA599WE-32用エスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:PS-25S-1●用途:旧EA599WE-32用替刃●材質:高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ●刃長:250mm●刃厚:0.9mm●ピッチ:5.0mm●切り幅:1.2mm●重量:60gアズワン品番68-1827-24
パーツケース小皿 エスコパーツケース小皿エスコ
270税込297
1個
翌日出荷
耐久性・衝撃性バツグン!高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用
仕様●メーカー:リングスター●型番:プラボックスC●サイズ(mm):外寸/106×98×53(H) 内寸/100×92×49(H)●色:青●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)アズワン品番65-5654-90
Φ68.5x124.5mm/300mlポリ容器 押込フタ式 エスコΦ68.5x124.5mm/300mlポリ容器 押込フタ式エスコ
820税込902
1個
翌日出荷
透明性に優れています
仕様●容量(mL):300●胴径(mm):68.5●高さ(mm):124.5●入数:1個●材質:本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)●内径:70.5mm●重量:100g●押込フタ式アズワン品番65-9260-58
ポリ容器(クリアー)Φ58.5x110mm/200mL EA508AF-37シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ58.5x110mm/200mL EA508AF-37シリーズエスコ
695税込765
1個
翌日出荷
本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):200●胴径(mm):58.5●高さ(mm):110●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:58mm●重量:70g●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-65
ポリ容器(クリアー) EA508AFシリーズ エスコポリ容器(クリアー) EA508AFシリーズエスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):600●胴径(mm):83●高さ(mm):156●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:83mm●重量:130g●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-69
ポリ容器(クリアー)Φ71.0x132mm/350mL EA508AF-38シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ71.0x132mm/350mL EA508AF-38シリーズエスコ
855税込941
1個
翌日出荷
本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):350●胴径(mm):71●高さ(mm):132●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:71mm●重量:100g●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-67
[USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズ エスコ[USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズエスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
10.0L エンジン式スプレー(背負い型) エスコ10.0L エンジン式スプレー(背負い型)エスコ
34,700税込38,170
1個
翌日出荷
除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。
用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布種類エンジン式タンク容量(L)10、【エンジン】約0.5ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用)付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式エスコ品番EA115YB-21質量(kg)5.7直径(Φmm)(キャップ部開口)137電源空冷2サイクルエンジン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468最高圧力(MPa)締め切り時:0.8燃料消費(タンク一杯)約50分吐出圧力(MPa)0.8材質(ノズル)真鍮エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500材質(タンク)樹脂給水量(L/分)(最大)6始動方法リコイルスターター方式ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用)エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67)エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)排気量(cc)22.7
AC100V/750W /60Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L) エスコAC100V/750W /60Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L)エスコ
319,000税込350,900
1台
7日以内出荷
仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式寸法(mm)900(W)×400(D)×730(H)型番FS-07MSアズワン品番64-7817-68
AC100V/750W /50Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L) エスコAC100V/750W /50Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L)エスコ
319,000税込350,900
1台
7日以内出荷
仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式寸法(mm)900(W)×400(D)×730(H)型番FS-07MSアズワン品番64-7817-67
505x850x1205mmエアロマグネティックバイク エスコ505x850x1205mmエアロマグネティックバイクエスコ
42,000税込46,200
1個
8日以内出荷
静音性に優れたマグネットバイク 簡単に操作できるシンプルなフィットネスバイクです。 動画や音楽を楽しみながら運動できるタブレットトレー付 ハンドルを握るだけで心拍数を簡単に測定可能 ハンドル角度を持ちやすい角度に調節できます。 運動強度の目安となる心拍数をハンドルのグリップセンサーを握るだけで簡単に測定できるので、効果的かつ安全に運動できます。 サドル高さとハンドル角度を身体に合わせて細かく調整可能で、さらに心拍数測定機能も搭載しているので運動強度を確認しながら安全に運動頂くことができます。 メーター部分にはタブレットの落下を防ぐ伸縮性のあるフックが付いたタブレットトレーを搭載し、タブレットやスマートフォンを置いて音楽や動画を楽しみながら運動が可能です。 バイク運動の入門機としておすすめのバイクです。 マグネット負荷方式(8段階)(ダイヤル調節) 身体に合わせてサドルの高さ・ハンドル角度の調整が可能 時間・距離・カロリー・心拍数の目標設定が可能 体力評価機能付き マグネット負荷とベルト駆動による、スムーズな回転と静音化を実現 タブレットトレーにタブレットを固定するフック付 タブレットトレーにはタブレットを挟んで固定する伸縮式のフックが付き、運動中のタブレットの落下を防ぎます。 体力レベルを測定できる体力評価機能を搭載 踏み外しを防止するペダルバンド付 バイク運動は健康づくりやダイエットにオススメです! 移動用キャスター付き フロントレッグにはキャスターが搭載しているので、持ち上げることなく女性でも簡単にバイクを移動させることができます。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:AFB5721W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:505×850×1205●重量(kg):20.5●電源:単3電池×2本(付属)●使用体重制限:120kg●適応身長:約150~180cm●連続使用時間:30分●サドル高さ:675~905mm(9段階)●表示:5つの項目(回転数/速度・時間・距離・カロリー・心拍数)を表示できるデジタル表示メーター機能付き●材質:スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PS(ポリスチレン)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PU(ポリウレタン)●カラー:ホワイト●付属品:レッグ取付ボルト・ワッシャー・ナット×4組、ペダル・ペダルベルト(左右)×1組、ドライバー付六角レンチ、スパナアズワン品番68-1846-09
個別ロッカー EA954DMシリーズ エスコ個別ロッカー EA954DMシリーズエスコ
38,300税込42,130
1個
8日以内出荷
4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。