カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(1,056)
  • コクヨ(41)
  • PLUS(プラス)[文具](38)
  • JAPANNEXT(19)
  • アズワン(18)
  • グローバルサイエンス(18)
  • ヤナセ(柳瀬)(14)
  • CKD(13)
  • Thermo Scientific Nalgene(13)
  • StarTech.com(11)
  • バクマ工業(9)
  • NEG(日電理化硝子)(9)
  • 本多電子(HONDEX)(9)
  • ATEN(8)
  • ネオカットウッド(高儀)(8)
  • ユタカメイク(7)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(7)
  • PackStyle(パックスタイル)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-100」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両刃目立てやすり 中目 EA521PSシリーズ エスコ両刃目立てやすり 中目 EA521PSシリーズエスコ
1,310税込1,441
1本
翌日出荷
両面使用可
3/8"DR /T20-T55 [TORX]ビットソケット エスコ3/8"DR /T20-T55 [TORX]ビットソケットエスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
全長(mm)50~58サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2250-47
100mm 両刃目立てやすり(中目) エスコ100mm 両刃目立てやすり(中目)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)205刃長(mm)100目の粗さ中目アズワン品番64-2216-91
CD/DVD用 プラスチックケース(ブラック/10枚) エスコCD/DVD用 プラスチックケース(ブラック/10枚)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
厚さ10.4mmの標準タイプ インデックスカードだけでなく背ラベルも収納可能 透明度が高い100%バージンPS樹脂使用。再生材を含まないので
収納枚数CDまたはDVD1枚エスコ品番EA759GR-10A材質ポリスチレン寸法(mm)142×125×10.4ブラック質量(g)65収納枚数(枚)1(DVD・CD)
ポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズエスコ
345税込380
1個
当日出荷
ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-61
番号札 エスコ番号札エスコ
3,000税込3,300
1組
翌日出荷
ジグソーブレード エスコジグソーブレードエスコ
1,610税込1,771
1組(3枚)
翌日出荷
Φ68.5x124.5mm/300mlポリ容器 押込フタ式 エスコΦ68.5x124.5mm/300mlポリ容器 押込フタ式エスコ
820税込902
1個
翌日出荷
透明性に優れています
仕様●容量(mL):300●胴径(mm):68.5●高さ(mm):124.5●入数:1個●材質:本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)●内径:70.5mm●重量:100g●押込フタ式アズワン品番65-9260-58
Φ68.5x124.5mm/300mlポリ容器 押込フタ式/6個 エスコΦ68.5x124.5mm/300mlポリ容器 押込フタ式/6個エスコ
4,750税込5,225
1セット(6個)
翌日出荷
透明性に優れています
仕様●容量(mL):300●胴径(mm):68.5●高さ(mm):124.5●入数:6個●材質:本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)●内径:70.5mm●重量:100g●押込フタ式アズワン品番65-9260-89
ポリ容器(クリアー)Φ71.0x132mm/350mL EA508AF-38シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ71.0x132mm/350mL EA508AF-38シリーズエスコ
855税込941
1個
翌日出荷
本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):350●胴径(mm):71●高さ(mm):132●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:71mm●重量:100g●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-67
ポリ容器(クリアー)Φ71.0x132mm/350mL EA508AF-38シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ71.0x132mm/350mL EA508AF-38シリーズエスコ
8,240税込9,064
1箱(10個)
翌日出荷
本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):350●胴径(mm):71●高さ(mm):132●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:71mm●重量:100g●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-68
パーツケース小皿 エスコパーツケース小皿エスコ
270税込297
1個
翌日出荷
耐久性・衝撃性バツグン!高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用
仕様●メーカー:リングスター●型番:プラボックスC●サイズ(mm):外寸/106×98×53(H) 内寸/100×92×49(H)●色:青●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)アズワン品番65-5654-90
ポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズエスコ
3,340税込3,674
1セット(10個)
翌日出荷
ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:10個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-62
[USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズ エスコ[USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズエスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
[829万画素]デジタルビデオカメラ 4K エスコ[829万画素]デジタルビデオカメラ 4Kエスコ
209,000税込229,900
1個
翌日出荷
「空間光学手ブレ補正」と「4K高画質センサー」でブレずにキレイ!撮った後も楽しめる4Kハンディカム高性能モデルです。 レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。
仕様●メーカー:ソニー(SONY)●型番:FDR-AX45A/B●仕様:本体●有効画素数:829万画素●焦点距離(35mm換算):動画/26.8~536.0mm、静止画/26.8~536.0mm(16/9の時)、32.8~656.0mm(4/3の時)●手ぶれ補正:空間光学方式●ズーム:動画時/光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K)静止画時/光学20倍(デジタル250倍)●記録メディア:内蔵メモリー/64GB、メモリーカード/SDXC/SDHC/SD(別売)●使用バッテリー:リチウムイオンバッテリー(付属/EA759GD-41)●サイズ:73(W)×142.5(D)×80.5(H)mm●重量:約510g●イメージセンサー:1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー●総画素数:857万画素●記録画素数:静止画/最大1.660万画素相当●フィルター径:55mm●虹彩絞り:6枚羽根●フォーカス:自動/手動(タッチパネル)●F値:F2.0-3.8●f(焦点距離):f=4.4-88mm●液晶モニター:3.0型(16/9)/921 600ドット エクストラファイン液晶●最低被写体照度:4K/スタンダード時/9lux(シャッタースピード1/60秒)HD/スタンダード時/6lux(シャッタースピード1/60秒)、4K/Low Lux時/1.8lux(シャッタースピード1/30秒)HD/Low Lux時/1.2lux(シャッタースピード1/30秒)●最短撮影距離:約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)●ホワイトバランス:自動/ワンプッシュ/屋外/屋内●明るさ調整:自動/手動●シャッタースピード:自動制御範囲 /1/8-1/10,000秒スタンダード/1/60-1/10,000秒アイリス優先/1/30-1/10,000秒シャッタースピード優先/1/8-1/10,000秒●映像記録:XAVC S規格 / MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 / MPEG-4 AVC/H.264MP4/MPEG-4 AVC/H.264●動画記録画素数/フレームレート:XAVC S 4K /3840×2160/30p, 24p、XAVC S HD/1920x1080/60p, 30p, 24p、AVCHD画質/1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 / 1280×720 30p●動画記録レート(平均ビットレート/VBR):XAVC S 4K 約100Mbps、XAVC S 4K 約60Mbps、XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS/約28Mbps/FX/約24Mbps/FH/約17Mbps/HQ/約9Mbps/LP/約5Mbps、MP4 / 約3Mbpsアズワン品番68-1841-60
AC100V/750W /60Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L) エスコAC100V/750W /60Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L)エスコ
319,000税込350,900
1台
7日以内出荷
仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式寸法(mm)900(W)×400(D)×730(H)型番FS-07MSアズワン品番64-7817-68
AC100V/750W /50Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L) エスコAC100V/750W /50Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L)エスコ
319,000税込350,900
1台
7日以内出荷
仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式寸法(mm)900(W)×400(D)×730(H)型番FS-07MSアズワン品番64-7817-67