カテゴリ

  • 空調・電設資材(11)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 研磨材(3)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(310)
  • ERECTA(エレクター)(157)
  • コガネイ(54)
  • リンテックサインシステム(46)
  • YAMAHA(ヤマハ)(34)
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • JAE(日本航空電子工業)(28)
  • アズワン(26)
  • ミツヤ(26)
  • NSK(日本精工)(25)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(20)
  • TRUSCO(19)
  • グローバルサイエンス(16)
  • エレコム(15)
  • ナカバヤシ(15)
  • ヤナセ(柳瀬)(15)
  • ユタカ電機製作所(14)
  • IDEC(和泉電気)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps10」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.0ml スポイト エスコ10.0ml スポイトエスコ
225税込248
1個
当日出荷
目盛付
仕様●容量:10ml●サイズ(mm):Φ4×295●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:10g●ジャバラ部外径:Φ30mmアズワン品番65-2314-02危険物の類別非危険物
3.8穴x100mm エアブローガン(プラグ付) エスコ3.8穴x100mm エアブローガン(プラグ付)エスコ
1,140税込1,254
1個
当日出荷
付属品プラグ付材質ポリアセタール、鉄質量(g)111穴径(Φmm)3.8使用圧力(MPa)0.63Mpa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230ノズル長(mm)100アズワン品番64-7818-04エア流量(L/min)432
ホースクランププライヤーセット エスコホースクランププライヤーセットエスコ
5,870税込6,457
1セット
翌日出荷
2本組。セット内容:ホースクランプ(ストレート)、ホースクランプ(アングル)。ホースクランプ(ストレート) 先端サイズ:幅 22.5mm、高さ 10mm、・フラット型、全長:175mm、重量:213g。ホースクランプ(アングル) 先端サイズ:爪長さ 25mm、爪高さ 9.5mm、・アングル型、最大開口:33mm、全長:200mm、重量:251g。欧州車や輸入バイクに使用されている再利用可能なホースバンド(CLIC・CLIC-R)に使用できます。 アングル型は先端の爪が回転するためホースバンドを掴みやすい。
エアフィルター(マグネット式/45枚) エスコエアフィルター(マグネット式/45枚)エスコ
48,400税込53,240
1枚
当日出荷
マグネットバー付き 業務用エアコン、大型機器のフィルター 汚れたフィルターは400mmごとのミシン目で切り離し可能 ケースが丈夫で再利用可能 床置型大型エアコン、大型コンプレッサー、チラーをオイルミストや粉塵から守ります。
両刃目立てやすり 中目 EA521PSシリーズ エスコ両刃目立てやすり 中目 EA521PSシリーズエスコ
1,310税込1,441
1本
翌日出荷
両面使用可
10x1.6mm/3mm軸 [TiAlN]超硬カッター エスコ10x1.6mm/3mm軸 [TiAlN]超硬カッターエスコ
3,680税込4,048
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819PS-10C
3/8"DR /T20-T55 [TORX]ビットソケット エスコ3/8"DR /T20-T55 [TORX]ビットソケットエスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
全長(mm)50~58サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2250-47
100mm 両刃目立てやすり(中目) エスコ100mm 両刃目立てやすり(中目)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)205刃長(mm)100目の粗さ中目アズワン品番64-2216-91
610x610x14mm エアフィルター/PS400(10枚) エスコ610x610x14mm エアフィルター/PS400(10枚)エスコ
25,000税込27,500
1箱(10枚)
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)14(±2)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)76アズワン品番64-7992-39入数10枚
610x610x 8mm エアフィルター/PS150(10枚) エスコ610x610x 8mm エアフィルター/PS150(10枚)エスコ
17,300税込19,030
1箱(10枚)
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)8(±2)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)63アズワン品番64-7992-37入数10枚
610x610x10mm エアフィルター/PS300(10枚) エスコ610x610x10mm エアフィルター/PS300(10枚)エスコ
21,900税込24,090
1箱(10枚)
7日以内出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)10(±2)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)73アズワン品番64-7992-38入数10枚
610x610x20mm エアフィルター/PS600(10枚) エスコ610x610x20mm エアフィルター/PS600(10枚)エスコ
33,400税込36,740
1箱(10枚)
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)20(±3)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)82アズワン品番64-7992-40入数10枚
[PS300] 1600x10mmx 5m エアフィルター エスコ[PS300] 1600x10mmx 5m エアフィルターエスコ
33,900税込37,290
1巻
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)10(±2)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)73アズワン品番64-7992-32
[PS300] 1600x10mmx30m エアフィルター エスコ[PS300] 1600x10mmx30m エアフィルターエスコ
188,000税込206,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PA-10
500x500x10mm エアフィルター/PS300(2枚) エスコ500x500x10mm エアフィルター/PS300(2枚)エスコ
3,190税込3,509
1個
当日出荷
エスコ品番EA997PC-12
305x305x10mm エアフィルター/PS300(2枚) エスコ305x305x10mm エアフィルター/PS300(2枚)エスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
エスコ品番EA997PC-11
610x610x10mm エアフィルター/PS300(2枚) エスコ610x610x10mm エアフィルター/PS300(2枚)エスコ
4,960税込5,456
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PC-14
3列10段 パーツキャビネット エスコ3列10段 パーツキャビネットエスコ
42,400税込46,640
1台
当日出荷
仕切板30枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:533×265×937(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:3列10段(引出し数:30個)●引出し耐荷重:10kg●重量:22.7kg●適合仕切板:EA957F-31Aアズワン品番65-2294-94
4列4段 パーツキャビネット エスコ4列4段 パーツキャビネットエスコ
21,200税込23,320
1台
当日出荷
仕切板16枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:586×222×350(H)mm●トレーサイズ:外寸:120×218×69(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:1.6L●引出し:4列4段(引出し数:16個)●引出し耐荷重:10kg●重量:10kg●付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(16枚)●適合仕切板:EA957F-32アズワン品番65-2294-93
3列3段 パーツキャビネット エスコ3列3段 パーツキャビネットエスコ
18,600税込20,460
1台
翌日出荷
4列5段 パーツキャビネット エスコ4列5段 パーツキャビネットエスコ
25,600税込28,160
1台
翌日出荷
仕切板20枚付 取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:705×265×502(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:4列5段(引出し数:20個)●引出し耐荷重:10kg●重量:16kgアズワン品番65-2294-95
墨つぼ(赤)20m EA581DAシリーズ エスコ墨つぼ(赤)20m EA581DAシリーズエスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。狭い所やコーナーに最適な鶴首付です。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用しています。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM10T-R●糸サイズ:太さ/約0.6mm 長さ/20m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:215×80×40mm●重量:197g●材質:外装/ABS樹脂 糸/ナイロン●付属品:糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備●墨タンク最大容量:15ml●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)アズワン品番65-9266-42
ポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズエスコ
2,200税込2,420
1箱(10個)
翌日出荷
ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):50●胴径(mm):51●高さ(mm):38●入数:10個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:20g●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-60
ポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズエスコ
3,340税込3,674
1セット(10個)
翌日出荷
ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:10個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-62
高圧洗浄機(ベランダクリーナー) エスコ高圧洗浄機(ベランダクリーナー)エスコ
51,900税込57,090
1台
翌日出荷
用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(10m)、デッキクリーナーPS20、自吸用ホース(3m)、洗浄剤タンク、本体側カップリング寸法(mm)394(W)×289(D)×542(H)質量(kg)12.7電源(V)100消費電力(W)1300モーター出力(kW)1.3電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)10使用時間(時間)1最大吐出量(L/h)360
ポリ容器(クリアー)Φ71.0x132mm/350mL EA508AF-38シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ71.0x132mm/350mL EA508AF-38シリーズエスコ
8,240税込9,064
1箱(10個)
翌日出荷
本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):350●胴径(mm):71●高さ(mm):132●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:71mm●重量:100g●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-68
ポリ容器(クリアー) EA508AFシリーズ エスコポリ容器(クリアー) EA508AFシリーズエスコ
5,250税込5,775
1箱(10個)
翌日出荷
本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):140●胴径(mm):52●高さ(mm):96.5●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:49mm●重量:50g●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-64
ポリ容器(クリアー)Φ58.5x110mm/200mL EA508AF-37シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ58.5x110mm/200mL EA508AF-37シリーズエスコ
6,700税込7,370
1箱(10個)
翌日出荷
本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):200●胴径(mm):58.5●高さ(mm):110●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:58mm●重量:70g●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-66
ポリ容器(クリアー) EA508AFシリーズ エスコポリ容器(クリアー) EA508AFシリーズエスコ
14,900税込16,390
1箱(10個)
翌日出荷
本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):600●胴径(mm):83●高さ(mm):156●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:83mm●重量:130g●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-70
高圧洗浄機(静音タイプ) エスコ高圧洗浄機(静音タイプ)エスコ
81,800税込89,980
1台
翌日出荷
用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、プレミアムフレックス高圧ホース(10m)、ホースリール、デッキクリーナーPS30Plus、本体側カップリング寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)質量(kg)13.6電源(V)100消費電力(W)1350モーター出力(kW)1.35電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)11使用時間(時間)1最大吐出量(L/h)400
2列6段 パーツキャビネット エスコ2列6段 パーツキャビネットエスコ
23,400税込25,740
1台
翌日出荷
仕切板12枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:362×265×571(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:2列6段(引出し数:12個)●引出し耐荷重:10kg●重量:10kg●付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(12枚)アズワン品番65-2295-65
墨つぼ 21m EA581DAシリーズ エスコ墨つぼ 21m EA581DAシリーズエスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です自動調速巻取式、かるこが手元で減速します自動で開くポップアップ式蓋、墨付けが楽に行えます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM21-R●糸太さ:0.6mm●糸長さ:21m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:240×85×41mm●重量:200g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:30ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、71~73(別売)アズワン品番65-9266-43
610x610x 8mm エアフィルター/PS150(2枚) エスコ610x610x 8mm エアフィルター/PS150(2枚)エスコ
3,910税込4,301
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA997PC-19