カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(219)
  • 配管・水廻り設備部材(108)
  • 科学研究・開発用品(90)
  • 切削工具(19)
  • 機構部品(16)
  • 空圧工具(14)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 測定用品(10)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(136)
  • 三木プーリ(5,830)
  • SMC(248)
  • BIGM(丸山製作所)(201)
  • CKD(177)
  • 潤工社(164)
  • SK11(153)
  • アソー(147)
  • フエニックス・コンタクト(100)
  • MAZDA(マツダ)(83)
  • 井筒製作所(82)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(81)
  • ニッタ(77)
  • 第一計器(67)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(67)
  • OSG(オーエスジー)(66)
  • RS PRO(64)
  • アズワン(63)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-01」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
506件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PT 1” [透視式]サイトグラス(ステンレス製) エスコPT 1” [透視式]サイトグラス(ステンレス製)エスコ
40,300税込44,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469SC-8材質(本体)ステンレス
PT1/4xF1/4インチ コネクター エスコPT1/4xF1/4インチ コネクターエスコ(2件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー
PT1/4” [雌ネジ] プラグ エスコPT1/4” [雌ネジ] プラグエスコ
270税込297
1個
当日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140CC-1使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
PT1/8"xF1/4"  スイベルアダプター エスコPT1/8"xF1/4" スイベルアダプターエスコ
1,650税込1,815
1個
当日出荷
仕様メス:1/4"フレアーおねじサイズ1/8”R
PT1/4インチ 雄ネジプラグ エスコPT1/4インチ 雄ネジプラグエスコ
2,030税込2,233
1袋(10個)
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DB-2寸法L(mm)41呼び径1/4inch寸法H(mm)14使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)13耐圧力(MPa)2.0
PT1/4インチ 雌ネジプラグ エスコPT1/4インチ 雌ネジプラグエスコ
2,030税込2,233
1袋(10個)
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DC-2寸法L(mm)36呼び径1/4inch寸法H(mm)17使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)13
PT1/4” [雄ネジ] ソケット エスコPT1/4” [雄ネジ] ソケットエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140CH-1使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
PT1/4” [雌ネジ] ソケット エスコPT1/4” [雌ネジ] ソケットエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140CJ-1使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
PT1/8xF1/4インチ フレアーエルボ エスコPT1/8xF1/4インチ フレアーエルボエスコ
3,960税込4,356
1袋(5個)
翌日出荷
形状フレアーエルボエスコ品番EA442AH-12
PT1/4xF1/4インチ フレアーエルボ エスコPT1/4xF1/4インチ フレアーエルボエスコ
3,960税込4,356
1袋(5個)
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA442AH-22
PT1/2インチ 雌ネジソケット エスコPT1/2インチ 雌ネジソケットエスコ
4,370税込4,807
1袋(5個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DJ-4使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)55.5寸法H(mm)26使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9寸法B(mm)16寸法A(Φmm)25
PT1/2xF1/2インチ コネクター エスコPT1/2xF1/2インチ コネクターエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443MB-44
PT1/4” [雄ネジ] プラグ エスコPT1/4” [雄ネジ] プラグエスコ(1件のレビュー)
255税込281
1個
翌々日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140CB-1使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
PT1/4インチ 雄ネジソケット エスコPT1/4インチ 雄ネジソケットエスコ
3,310税込3,641
1袋(5個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DH-2使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)54.5寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)12寸法A(Φmm)25
PT1/4インチ 雌ネジソケット エスコPT1/4インチ 雌ネジソケットエスコ
3,310税込3,641
1袋(5個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DJ-2使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)49.5寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)12寸法A(Φmm)25
PT1/2インチ 雄ネジソケット エスコPT1/2インチ 雄ネジソケットエスコ
4,370税込4,807
1袋(5個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DH-4使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)58.5寸法H(mm)23使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9寸法B(mm)16寸法A(Φmm)25
PT1/2インチ 雌ネジプラグ エスコPT1/2インチ 雌ネジプラグエスコ
3,300税込3,630
1袋(10個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DC-4寸法L(mm)40呼び径1/2inch寸法H(mm)26使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)16
PT1/2インチ カ ラ ン エスコPT1/2インチ カ ラ ンエスコ
4,750税込5,225
1個
翌日出荷
呼び径(B)1/2種類カラン形状アングル使用流体水・油・空気材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)接続R(PT)×ホース接続管内径(Φmm)13ハンドル形状レバー式最高使用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA426BL-4関連資料図面(0.28MB)
PT1/2インチ 雄ネジプラグ エスコPT1/2インチ 雄ネジプラグエスコ
3,300税込3,630
1袋(10個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DB-4寸法L(mm)45呼び径1/2inch寸法H(mm)23使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)12寸法B(mm)16耐圧力(MPa)2.0
PT1/8x1/4インチ 片雄フレアーチーズ エスコPT1/8x1/4インチ 片雄フレアーチーズエスコ
2,550税込2,805
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA442AF-12形状チーズ
PT1/2インチxPF1/2インチ ミニボールバルブ エスコPT1/2インチxPF1/2インチ ミニボールバルブエスコ
2,120税込2,332
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BS-44形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×G(PF)使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
PT1/2xF5/8インチ コネクター エスコPT1/2xF5/8インチ コネクターエスコ
1,120税込1,232
1個
当日出荷
エスコ品番EA443MB-45
PT1/8"xF5/16" スイベルアダプター エスコPT1/8"xF5/16" スイベルアダプターエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
仕様メス:5/16"フレアーおねじサイズ1/8”R
PT1/8"xF1/4"xF1/4" ゲージアダプター エスコPT1/8"xF1/4"xF1/4" ゲージアダプターエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
PT1/2xF3/8インチ コネクター エスコPT1/2xF3/8インチ コネクターエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443MB-43
PT1/2”[フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製) エスコPT1/2”[フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製)エスコ
32,500税込35,750
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレスエスコ品番EA469SD-4
PT1/4xF3/8インチ コネクター エスコPT1/4xF3/8インチ コネクターエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443MB-23
PT1/2”[透視式]サイトグラス(ステンレス製) エスコPT1/2”[透視式]サイトグラス(ステンレス製)エスコ
28,500税込31,350
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469SC-4材質(本体)ステンレス
PT1/4インチx 9.0mmdミニボールバルブ エスコPT1/4インチx 9.0mmdミニボールバルブエスコ
2,030税込2,233
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BY-33形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)9バルブ種類ボールバルブ
PT1/2インチx12.7mm ミニボールバルブ エスコPT1/2インチx12.7mm ミニボールバルブエスコ
4,250税込4,675
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BJ-412形状ストレート材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)12.7バルブ種類ボールバルブ
PT1/4インチx 8.0mmdミニボールバルブ エスコPT1/4インチx 8.0mmdミニボールバルブエスコ
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BY-22形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)8バルブ種類ボールバルブ
PT1/2インチx16.0mm ミニボールバルブ エスコPT1/2インチx16.0mm ミニボールバルブエスコ
4,250税込4,675
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BJ-416形状ストレート材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)16バルブ種類ボールバルブ
PT1/4インチx 8mmd ミニボールバルブ エスコPT1/4インチx 8mmd ミニボールバルブエスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BR-28形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)8接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
PT1/2インチxPF3/8インチ ミニボールバルブ エスコPT1/2インチxPF3/8インチ ミニボールバルブエスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BM-43形状ストレート材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×G(PF)使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
1インチ PTユニオン エスコ1インチ PTユニオンエスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
形状ユニオンエスコ品番EA469BG-10
PT3/8xF1/4インチ コネクター エスコPT3/8xF1/4インチ コネクターエスコ
660税込726
1個
当日出荷
エスコ品番EA443MB-32
1インチ PT組フランジ エスコ1インチ PT組フランジエスコ
4,460税込4,906
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469BK-10形状フランジ規格JIS B 2301ボルト穴数4呼び圧力1MPa
PT3/8xF1/4インチ フレアーエルボ エスコPT3/8xF1/4インチ フレアーエルボエスコ
4,620税込5,082
1袋(5個)
翌日出荷
形状フレアーエルボエスコ品番EA442AH-32
PT3/8xF1/2インチ コネクター エスコPT3/8xF1/2インチ コネクターエスコ
880税込968
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443MB-34
6mmX1/8PT スピードコントローラー エスコ6mmX1/8PT スピードコントローラーエスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99エスコ品番EA140HF-61材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)15.7寸法C(mm)max:38.4、min:33.2取付ねじ1/8inchPT寸法I(mm)12.5寸法J(mm)17.5寸法G(mm)24.1材質(パッキン)NBR
...