カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(21)
- SMC(6)
- 三ツ星ベルト(5)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- azbil(旧:山武)(4)
- マルヤス電業(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- 鈴木ブロンズ継手(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 矢崎化工(3)
- 神港テクノス(3)
- ELPA(2)
- 未来工業(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- XP POWER(2)
- シマデン(2)
- タイカツ(1)
- ブランドをもっと見る
「pt-10b」の検索結果

雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:9~10mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):92
ミニボールバルブ(カップリング接続) EA425Bシリーズ
エスコ¥1,940税込¥2,1341個翌日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はエアー用カップリングに接続できるタイプです。バルブとカップリングを一体にすることで、配管の手間とコスト削減を可能にします。仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10(冷凍無き事)~80℃●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771B ソケット/C3604B シート/PTFE 0リング/NBR70-1●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●ボア径(mm):6●重量(g):98●カップリング接続型のストレートタイプ●プラグ付