カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 物流用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 切削工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 三木プーリ(972)
  • ニッタ(35)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(24)
  • OSG(オーエスジー)(23)
  • MICROCHIP(22)
  • KTM(19)
  • HARLEY-DAVIDSON(18)
  • ハウステック(18)
  • SMC(12)
  • 潤工社(12)
  • 椿本チエイン(11)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • フエニックス・コンタクト(11)
  • KINGBRIGHT(11)
  • タンガロイ(10)
  • シンコー[継手](10)
  • 鈴木ブロンズ継手(9)
  • JTC(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-16」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
150mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付) エスコ150mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)エスコ
4,060税込4,466
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-162材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム車輪幅(mm)32全高(mm)190耐荷重(kg)110ストッパー回転ストッパー特性静音
48x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・灰) エスコ48x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・灰)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
ベルト幅(mm)48ベルト長さ(m)50ベルト色エスコ品番EA628PT-169
48x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・黒) エスコ48x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・黒)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
ベルト幅(mm)48ベルト長さ(m)50ベルト色エスコ品番EA628PT-163
125mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付) エスコ125mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)エスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-161材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム車輪幅(mm)32全高(mm)165耐荷重(kg)110ストッパー回転ストッパー特性静音
PT1/2インチx16.0mm ミニボールバルブ エスコPT1/2インチx16.0mm ミニボールバルブエスコ
4,250税込4,675
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BJ-416形状ストレート材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)16バルブ種類ボールバルブ
PT1/8"xF5/16" スイベルアダプター エスコPT1/8"xF5/16" スイベルアダプターエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
仕様メス:5/16"フレアーおねじサイズ1/8”R
1/16"x28 パイプタップ(PT=Rc・HSS) エスコ1/16"x28 パイプタップ(PT=Rc・HSS)エスコ
5,020税込5,522
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829TA-0.5
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
705税込776
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):50●適合ホース内径※:15mmアズワン品番65-9247-55
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズエスコ
500税込550
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-58
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズエスコ
500税込550
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズエスコ
600税込660
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):60●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):46●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-60
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):63●適合ホース内径※:15mmアズワン品番65-9247-62
雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷から翌々日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
エアーインパクトレンチ エスコエアーインパクトレンチエスコ
44,400税込48,840
1台
翌日出荷
雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズ エスコ雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズエスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):36●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-56