カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • RS PRO(28)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • CCS(シーシーエス)(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • スバル(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • PACデバイス(1)
  • HARLEY-DAVIDSON(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-75-3」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
790税込869
1個
当日出荷から翌日出荷
サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
395税込435
1個
当日出荷から翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ エスコねじ変換アダプター EA141AYシリーズエスコ
1,850税込2,035
1個
当日出荷から翌日出荷
※ガスケットは付属していません。
ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズ エスコボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズエスコ
1,750税込1,925
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●取付ねじ径:R(PT)3/8"●外径:10.5mm●適合ホース内径※:9~10mm●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):75●用途:ホース接続用●ホースニップル一体型アズワン品番65-9253-87
ルブリケータ エスコルブリケータエスコ
5,140税込5,654
1個
翌日出荷
仕様●全高:190.5mm●使用圧力:0.05~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●ろ過度:40μm●耐圧力:1.5MPa●面間:75mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:200ml●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:500g●取付ねじ:Rc(PT)3/8”アズワン品番65-2111-17
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/2"(PT)×3/4"(PT)●六角対辺(mm):32●全長(mm):46●重量(g):195●RoHS指令相当品アズワン品番65-9247-14RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ エスコねじ変換アダプター EA141AYシリーズエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
※ガスケットは付属していません。
仕様●材質:黄銅(カドミレス材)●ねじ径:PT3/4"(R)×PF3/4"(G)●使用圧力:6.90MPa●使用温度:-50~150℃●重量(g):118●RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下)アズワン品番65-9247-21
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
395税込435
1個
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
510税込561
1個
翌日出荷
締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●ねじ径(Rc):3/8"(PT)×3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):21●全長(mm):32●重量(g):52●RoHS指令相当品アズワン品番65-9247-08RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●ねじ径(Rc):3/4"(PT)×3/4"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):32●全長(mm):49●重量(g):166●RoHS指令相当品アズワン品番65-9247-10RoHS指令(10物質対応)対応