46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径(D)×幅:50×20、取付高(H):67、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7987-33 ステム長(mm)14
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径(D)×幅:75×20、取付高(H):97、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75 偏心E(mm)30 アズワン品番64-7987-35 ステム長(mm)14
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75 偏心E(mm)25 アズワン品番64-7987-34 ステム長(mm)14
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
用途NLGI-1/2用 エスコ品番EA991CM-13 寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込) 容量(g)80 ノズル長(mm)115(ストレート) 危険物の類別非危険物
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):61●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9254-36 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.27MB)
1個
1,750 税込1,925
当日出荷


一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/8"●重量(g):71●タケノコ径:7mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:6mm●アングル形状 アズワン品番65-9253-83
1個
2,030 税込2,233
当日出荷

一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
仕様●取付ねじ:Rc1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):244●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型 アズワン品番65-9254-11
1個
4,250 税込4,675
当日出荷

一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーな小型ニードルバルブです。
仕様●取付ねじ(Rc):3/8"×3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR-70-1●重量(g):101●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9254-43 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.25MB)
1個
2,220 税込2,442
当日出荷

一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーな小型ニードルバルブです。
仕様●取付ねじ(Rc):1/4"×1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR-70-1●重量(g):77●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9254-41 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.24MB)
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●取付ねじ径:R(PT)3/8"●外径:10.5mm●適合ホース内径※:9~10mm●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):75●用途:ホース接続用●ホースニップル一体型 アズワン品番65-9253-87
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):111●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品●外・内ネジ型のストレートタイプ アズワン品番65-9254-44 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.25MB)
1個
2,220 税込2,442
当日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレン排出用の形状です。タンクや容器の排出用・ピーコックの代用として、高い信頼性で使用していただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/2"●ボア径:8mm●重量(g):117●ドレン用 アズワン品番65-9253-75
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●用途:ホース接続用●材質:黄銅●使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R(PT)1/8"●外径:7mm●重量(g):60●適合ホース内径※:6mm●ホースニップル一体型 アズワン品番65-9253-86
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

一次側テーパー(PT)外ネジ・二次側テーパー(PT)内ネジ・、縦型三方外・内ネジの配管用バルブです。PT外・内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):99●ボア径:6mm●RoHS対応品 アズワン品番65-9253-92
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R1/4"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ8mm●重量(g):85●銅管用フレアー式 アズワン品番65-9253-80
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。
仕様EA800PT-6/-7/-8の替プレートです。 材質ポリカーボネート 質量(g)約22.5(1枚当たりの重量) サイズ(mm)約155×97×1.4(1枚当たりのサイズ)
1袋(10枚)
2,900 税込3,190
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/8"●重量(g):70●タケノコ径:6mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:5mm●アングル形状 アズワン品番65-9253-82
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)3/8"●重量(g):87●タケノコ径:10.5mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:9~10mm●アングル形状 アズワン品番65-9253-85
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いた
仕様●用途:ホース接続用●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R(PT)1/2"●外径:14mm●重量(g):129●適合ホース内径※:13mm●ホースニップル一体型 アズワン品番65-9253-88
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレン排出用の形状です。タンクや容器の排出用・ピーコックの代用として、高い信頼性で使用していただけます。
仕様●材質:黄銅(カドミレス材)●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10℃(凍結無き事)~80℃●取付ねじ径:R1/4"(PT)●外径:12mm●ボア径:6mm●重量(g):62●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9253-76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R3/8"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ10mm●重量(g):115●銅管用フレアー式 アズワン品番65-9253-81
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R1/4"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ6mm●重量(g):82●銅管用フレアー式 アズワン品番65-9253-79
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
仕様●取付ねじ:Rc3/4"(PT)×G3/4"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):293●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型 アズワン品番65-9254-12
1個
5,140 税込5,654
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
仕様●取付ねじ:Rc3/8"(PT)×G3/8"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):194●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型 アズワン品番65-9254-10
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

。ゲージ側が平行(PF)内ネジ、配管側がテーパー(PT)内ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブです。メートルコックをボールバルブで実現しました。
仕様●取付ねじ(G):1/4"(PF)●取付ねじ(Rc):1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):76●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR アズワン品番65-9254-17 関連資料(0.06MB)
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

ゲージ側が平行(PF)内ネジ、配管側がテーパー(PT)内ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブです。メートルコックをボールバルブで実現しました。
仕様●取付ねじ(G):3/8"(PF)●取付ねじ(Rc):3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):92●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR アズワン品番65-9254-18 関連資料(0.06MB)
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はエアー用カップリングに接続できるタイプです。バルブとカップリングを一体にすることで、配管の手間とコスト削減を可能にします。
仕様●取付ねじ:R1/4"(PT)●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10(冷凍無き事)~80℃●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771B ソケット/C3604B シート/PTFE 0リング/NBR70-1●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●ボア径(mm):6●重量(g):92●カップリング接続型のストレートタイプ●プラグ付 アズワン品番65-9253-73
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はエアー用カップリングに接続できるタイプです。バルブとカップリングを一体にすることで、配管の手間とコスト削減を可能にします。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10(冷凍無き事)~80℃●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771B ソケット/C3604B シート/PTFE 0リング/NBR70-1●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●ボア径(mm):6●重量(g):98●カップリング接続型のストレートタイプ●プラグ付 アズワン品番65-9253-74
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

一次側・二次側共にテーパー(PT)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
仕様●取付ねじ(R):1/2"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):152●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●RoHS対応品 アズワン品番65-9254-03 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R1/4"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):78●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9254-37 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.28MB)
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):105●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9254-38 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.29MB)
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R1/4"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/4"(PT)●重量(g):111●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9254-07
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):R3/8"(PT)●重量(g):199●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9254-08
1個
5,100 税込5,610
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):62●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品●外・内ネジ型のストレートタイプ アズワン品番65-9254-40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.22MB)
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレン下向き排出用の形状です。カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。油缶の取り出しに
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●ボール穴径:8mm●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃●材質:ボディ/C3771B、ソケット/C3604B、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●水栓型 アズワン品番65-9253-91
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R(PT)3/4"●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃●タケノコ径:20.5mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):273●適合ホース内径※:19~20mm●ホースニップル一体型 アズワン品番65-9253-90
1個
4,950 税込5,445
翌日出荷

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R(PT)1/2"●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃●タケノコ径:14mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):200●適合ホース内径※:13mm●ホースニップル一体型 アズワン品番65-9253-89
1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):200●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1 アズワン品番65-9254-05
1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
仕様●取付ねじ:R3/4"(PT)×G3/4"(PF)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):252●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1 アズワン品番65-9254-06
1個
4,450 税込4,895
翌日出荷

関連キーワード