カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 切削工具(17)
  • 測定用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(53)
  • CKD(105)
  • RS PRO(104)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(101)
  • アソー(83)
  • BIGM(丸山製作所)(78)
  • SMC(76)
  • ジョー・プリンス竹下(76)
  • 潤工社(68)
  • 井筒製作所(63)
  • 第一計器(58)
  • フエニックス・コンタクト(56)
  • ニッタ(54)
  • OSG(オーエスジー)(53)
  • ハウステック(52)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50)
  • 大阪ケミカル(49)
  • アズワン(43)
  • 佐藤計量器製作所(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt02」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ダイス(PT/SKS2) エスコ

    六角ダイス(PT/SKS2)

    エスコ
    4,430税込4,873
    1個
    翌日出荷
    材質SKS2ねじの種類M
  • [EA800PT-2/-3用] 外側カバープレート(10枚) エスコ

    [EA800PT-2/-3用] 外側カバープレート(10枚)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1袋(10枚)
    翌日出荷
    溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。
    仕様EA800PT-2用の保護プレートです。材質ポリカーボネート質量(g)約20.2(1枚当たりの重量)サイズ(mm)約145×86×1.4(1枚当たりのサイズ)
  • 1/2-14/50mm ダイス(PT/SKS2) エスコ

    1/2-14/50mm ダイス(PT/SKS2)

    エスコ
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)50
  • PT1/2インチ カ ラ ン エスコ

    PT1/2インチ カ ラ ン

    エスコ
    4,750税込5,225
    1個
    翌日出荷
    呼び径(B)1/2種類カラン形状アングル使用流体水・油・空気材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)接続R(PT)×ホース接続管内径(Φmm)13ハンドル形状レバー式最高使用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA426BL-4
  • PT1/2インチ 雌ネジソケット エスコ

    PT1/2インチ 雌ネジソケット

    エスコ
    4,370税込4,807
    1袋(5個)
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DJ-4使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)55.5寸法H(mm)26使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9寸法B(mm)16寸法A(Φmm)25
  • 12mmX1/2PT スピードコントローラー エスコ

    12mmX1/2PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    チューブ外径(Φmm)12使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99エスコ品番EA140HF-124材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)5(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)24寸法A(mm)15寸法F(mm)27.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)25.7寸法C(mm)max:58.8、min:51取付ねじ1/2inchPT寸法I(mm)20寸法J(mm)23寸法G(mm)35.2材質(パッキン)NBR
  • 10mmX1/2PT スピードコントローラー エスコ

    10mmX1/2PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    チューブ外径(Φmm)10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99エスコ品番EA140HF-104材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)5(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)24寸法A(mm)15寸法F(mm)27.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)25.2寸法C(mm)max:58.8、min:51取付ねじ1/2inchPT寸法I(mm)17.5寸法J(mm)21.5寸法G(mm)33.9材質(パッキン)NBR
  • PT1/2インチ 雌ネジプラグ エスコ

    PT1/2インチ 雌ネジプラグ

    エスコ
    3,300税込3,630
    1袋(10個)
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DC-4寸法L(mm)40呼び径1/2inch寸法H(mm)26使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)16
  • PT1/2インチ 雄ネジプラグ エスコ

    PT1/2インチ 雄ネジプラグ

    エスコ
    3,300税込3,630
    1袋(10個)
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DB-4寸法L(mm)45呼び径1/2inch寸法H(mm)23使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)12寸法B(mm)16耐圧力(MPa)2.0
  • 2インチPT エンドキャップ エスコ

    2インチPT エンドキャップ

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    形状キャップエスコ品番EA469BJ-20
  • PT1/2xF5/8インチ コネクター エスコ

    PT1/2xF5/8インチ コネクター

    エスコ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-45
  • 2インチ PTニップル エスコ

    2インチ PTニップル

    エスコ
    1,750税込1,925
    1個
    当日出荷
    形状ニップルエスコ品番EA469BH-20
  • 1-11/63mm ダイス(PT/SKS2) エスコ

    1-11/63mm ダイス(PT/SKS2)

    エスコ
    44,400税込48,840
    1個
    翌日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)63
  • 2インチ PTソケット エスコ

    2インチ PTソケット

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    当日出荷
    形状ソケットエスコ品番EA469B-20
  • 2インチ PTエルボ エスコ

    2インチ PTエルボ

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    形状エルボエスコ品番EA469BC-20
  • 2インチ PTユニオン エスコ

    2インチ PTユニオン

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンエスコ品番EA469BG-20
  • 3/8-19/38mm ダイス(PT/SKS2) エスコ

    3/8-19/38mm ダイス(PT/SKS2)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)38
  • PT1/2xF3/8インチ コネクター エスコ

    PT1/2xF3/8インチ コネクター

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443MB-43
  • PT1/2インチ 雄ネジソケット エスコ

    PT1/2インチ 雄ネジソケット

    エスコ
    4,370税込4,807
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DH-4使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)58.5寸法H(mm)23使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9寸法B(mm)16寸法A(Φmm)25
  • 1/4-19/38mm ダイス(PT/SKS2) エスコ

    1/4-19/38mm ダイス(PT/SKS2)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)38
  • 1/8-28/38mm ダイス(PT/SKS2) エスコ

    1/8-28/38mm ダイス(PT/SKS2)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)38
  • 3/4-14/50mm ダイス(PT/SKS2) エスコ

    3/4-14/50mm ダイス(PT/SKS2)

    エスコ
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)50
  • PT1/2xF1/2インチ コネクター エスコ

    PT1/2xF1/2インチ コネクター

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443MB-44
  • 1・1/2 PT組フランジ エスコ

    1・1/2 PT組フランジ

    エスコ
    7,060税込7,766
    1個
    翌日出荷
    形状フランジエスコ品番EA469BK-15材質黒心可鍛鋳鉄製規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/2ねじの種類PTネジ呼び径(A)40
  • 2インチ PTチーズ エスコ

    2インチ PTチーズ

    エスコ
    3,310税込3,641
    1個
    翌日出荷
    形状チーズエスコ品番EA469BE-20
  • PT1/2インチx12.7mm ミニボールバルブ エスコ

    PT1/2インチx12.7mm ミニボールバルブ

    エスコ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425BJ-412形状ストレート材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)12.7バルブ種類ボールバルブ
  • 1/2インチPT エンドキャップ エスコ

    1/2インチPT エンドキャップ

    エスコ
    700税込770
    1個
    3日以内出荷
    形状キャップエスコ品番EA469BJ-4
  • PT1/2インチxPF1/2インチ ミニボールバルブ エスコ

    PT1/2インチxPF1/2インチ ミニボールバルブ

    エスコ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425BS-44形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×G(PF)使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • 1・1/2インチPT エンドキャップ エスコ

    1・1/2インチPT エンドキャップ

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    形状キャップエスコ品番EA469BJ-15
  • 2インチ PT組フランジ エスコ

    2インチ PT組フランジ

    エスコ
    8,270税込9,097
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BK-20材質黒心可鍛鋳鉄製形状フランジ規格JIS B 2301ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力1MPa
  • 1/2インチ PTユニオン エスコ

    1/2インチ PTユニオン

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    形状ユニオンエスコ品番EA469BG-4
  • 10mmX1/2PT[PT付]Y型ユニオン エスコ

    10mmX1/2PT[PT付]Y型ユニオン

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌々日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    チューブ外径(Φmm)10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HA-104材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)64対辺(mm)22寸法A(mm)15寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法B(mm)21.5寸法P(mm)18.5取付ねじ1/2inchPT寸法J(mm)30材質(パッキン)NBR
  • 12mmX1/2 PT C型 ユニオン エスコ

    12mmX1/2 PT C型 ユニオン

    エスコ
    1,510税込1,661
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    チューブ外径(Φmm)12使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HG-124材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)22寸法L1(mm)37.5寸法A(mm)15使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)23寸法C(mm)20穴径(最小)8.5mm寸法L2(mm)29.5取付ねじ1/2inchPT材質(パッキン)NBR
  • 10mmX1/2 PT C型 ユニオン エスコ

    10mmX1/2 PT C型 ユニオン

    エスコ
    1,490税込1,639
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    チューブ外径(Φmm)10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HG-104材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)22寸法L1(mm)35.5寸法A(mm)15使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5穴径(最小)8mm寸法L2(mm)27取付ねじ1/2inchPT材質(パッキン)NBR
  • 1/2インチPT エル型ボールバルブ エスコ

    1/2インチPT エル型ボールバルブ

    エスコ
    2,760税込3,036
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AD-13形状アングル材質(本体)黄銅接続R×G使用流体上水道ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 13x1/2-PT フレキパイプ用ナット エスコ

    13x1/2-PT フレキパイプ用ナット

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA424AF-13セット内容ナット×2個、パッキン×2個材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)・EPDM呼び13取付ねじG1/2”適合パイプ径(Φmm)Φ16.8(フレキパイプ)
  • 13x1/2-PT フレキパイプ用ナット エスコ

    13x1/2-PT フレキパイプ用ナット

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA424AE-13セット内容ナット×2個、パッキン×2個材質黄銅、EPDM呼び13取付ねじG1/2”適合パイプ径(Φmm)Φ16(フレキパイプ)
  • 1/2インチ PT組フランジ エスコ

    1/2インチ PT組フランジ

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BK-4材質黒心可鍛鋳鉄製形状フランジ規格JIS B 2301ねじの種類PTネジボルト穴数3呼び圧力1MPa
  • 1・1/2インチ PTニップル エスコ

    1・1/2インチ PTニップル

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    形状ニップルエスコ品番EA469BH-15
  • 1・1/2インチ PTソケット エスコ

    1・1/2インチ PTソケット

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    形状ソケットエスコ品番EA469B-15